Page 418 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 418

Jednostronny pas zębaty
Optibelt Alpha Power - Pasy zębate o wysokiej wydajności
Doskonały pas Optibelt ALPHA Power jest wynikiem długotrwałych prac rozwojowych.
W tej generacji pasów zostały wprowadzone różnorodne udoskonalenia wynikające z doświadczenia przy produkcji standardowych pasów zębatych ALPHA . Ta generacja zbudowana jest z nowej, bardziej odpornej i wytrzymałej mieszanki poliuretanowej
- W porównaniu z wcześniejszym standardowym pasem
- Wzrost przenoszonej mocy do 30%.
Zastosowanie pasów Optibelt ALPHA Power umożliwia zredukowanie kosztu pasów i kół pasowych. Udoskonalona technologia łączenia poliuretanu ze stalowym kordem pozwala na stosowanie pasów Optibelt ALPHA Power w szerokim zakresie zastosowań.
Metryczne, calowe i obustronne.
Optibelt Alpha Power - Pasy zębate o wysokiej wydajności
Kod Profil pasa Długość Zamówienia synchronicznego podziałki
Wysokość SzerokośćLiczba Podziałkaprofilu
Cena za szt. €
7,66
8,44
9,49
10,89
11,77
7,66
8,44
9,49
10,89
11,77
7,66
8,44
9,49
10,89
11,77
7,71
7,86
9,67
11,08
13,16
7,37
8,70
9,91
11,20
13,22
8,01
8,70
9,91
11,20
13,22
8,14
8,94
9,98
10,26
13,33
8,14
8,94
10,17
10,26
13,59
8,14
8,26
Kod Profil pasa
Zamówienia synchronicznego podziałki
Wysokość SzerokośćLiczba Podziałkaprofilu
Cena za szt. €
11,38
13,71
8,44
9,18
10,41
11,88
14,08
8,44
9,18
10,41
11,88
14,08
8,51
9,18
10,71
11,94
14,39
8,51
9,18
10,71
10,88
14,39
8,51
9,37
10,95
12,12
14,63
8,94
8,94
11,27
12,85
15,17
9,18
9,91
11,38
12,92
15,49
9,18
9,91
11,38
12,92
15,49
Długość
pasa zębów mm (t)
mm (hs)
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
pasa
10 mm
12 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
4 mm
zębów mm (t)
98 2,5 mm
98 2,5 mm
106 2,5 mm
106 2,5 mm
106 2,5 mm
106 2,5 mm
106 2,5 mm
111 2,5 mm
111 2,5 mm
111 2,5 mm
111 2,5 mm
111 2,5 mm
114 2,5 mm
114 2,5 mm
114 2,5 mm
114 2,5 mm
114 2,5 mm
116 2,5 mm
116 2,5 mm
116 2,5 mm
116 2,5 mm
116 2,5 mm
122 2,5 mm
122 2,5 mm
122 2,5 mm
122 2,5 mm
122 2,5 mm
127 2,5 mm
127 2,5 mm
127 2,5 mm
127 2,5 mm
127 2,5 mm
132 2,5 mm
132 2,5 mm
132 2,5 mm
132 2,5 mm
132 2,5 mm
137 2,5 mm
137 2,5 mm
137 2,5 mm
137 2,5 mm
137 2,5 mm
152 2,5 mm
mm (hs)
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
5
C2834181 T2.5
C2834177 T2.5
C2834178 T2.5
C2834179 T2.5
C2834180 T2.5
C2834186 T2.5
C2834182 T2.5
C2834183 T2.5
C2834184 T2.5
C2834185 T2.5
C2834190 T2.5
C2834187 T2.5
C2834188 T2.5
C3184202 T2.5
C2834189 T2.5
C2834300 T2.5
C2834296 T2.5
C2834297 T2.5
C2834298 T2.5
C2834299 T2.5
C2834195 T2.5
C2834191 T2.5
C2834192 T2.5
C2834193 T2.5
C2834194 T2.5
C2834200 T2.5
C2834196 T2.5
C2834197 T2.5
C2834198 T2.5
C2834199 T2.5
C2834205 T2.5
C2834201 T2.5
C2834202 T2.5
C2834203 T2.5
C2834204 T2.5
C2834210 T2.5
C2834206 T2.5
C2834207 T2.5
C2834208 T2.5
C2834209 T2.5
C2834215 T2.5
C2834211 T2.5
C2834212 T2.5
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
145 mm
145 mm
145 mm
145 mm
145 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
177,5 mm
177,5 mm
177,5 mm
177,5 mm
177,5 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
210 mm
210 mm
210 mm
210 mm
210 mm
230 mm
230 mm
230 mm
230 mm
230 mm
245 mm
245 mm
245 mm
4 mm 48
6 mm 48
8 mm 48
10 mm 48
12 mm 48
4 mm 58
6 mm 58
8 mm 58
10 mm 58
12 mm 58
4 mm 64
6 mm 64
8 mm 64
10 mm 64
12 mm 64
4 mm 71
6 mm 71
8 mm 71
10 mm 71
12 mm 71
4 mm 72
6 mm 72
8 mm 72
10 mm 72
12 mm 72
4 mm 80
6 mm 80
8 mm 80
10 mm 80
12 mm 80
4 mm 84
6 mm 84
8 mm 84
10 mm 84
12 mm 84
4 mm 92
6 mm 92
8 mm 92
10 mm 92
12 mm 92
4 mm 98
6 mm 98
8 mm 98
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
C2834213 T2.5
C2834214 T2.5
C2834220 T2.5
C2834216 T2.5
C2834217 T2.5
C2834218 T2.5
C2834219 T2.5
C2834305 T2.5
C2834301 T2.5
C2834302 T2.5
C2834303 T2.5
C2834304 T2.5
C2834225 T2.5
C2834221 T2.5
C2834222 T2.5
C2834223 T2.5
C2834224 T2.5
C2834230 T2.5
C2834226 T2.5
C2834227 T2.5
C2834228 T2.5
C2834229 T2.5
C2834235 T2.5
C2834231 T2.5
C2834232 T2.5
C2834233 T2.5
C2834234 T2.5
C2834310 T2.5
C2834306 T2.5
C2834307 T2.5
C2834308 T2.5
C2834309 T2.5
C2834240 T2.5
C2834236 T2.5
C2834237 T2.5
C2834238 T2.5
C2834239 T2.5
C2834315 T2.5
C2834311 T2.5
C2834312 T2.5
C2834313 T2.5
C2834314 T2.5
C2834245 T2.5
245 mm
245 mm
265 mm
265 mm
265 mm
265 mm
265 mm
277,5 mm
277,5 mm
277,5 mm
277,5 mm
277,5 mm
285 mm
285 mm
285 mm
285 mm
285 mm
290 mm
290 mm
290 mm
290 mm
290 mm
305 mm
305 mm
305 mm
305 mm
305 mm
317,5 mm
317,5 mm
317,5 mm
317,5 mm
317,5 mm
330 mm
330 mm
330 mm
330 mm
330 mm
342,5 mm
342,5 mm
342,5 mm
342,5 mm
342,5 mm
380 mm
10,28
9,18
406
www.brammer.biz
Mechaniczne przeniesienie napędu
128364
109635


































































































   416   417   418   419   420