Page 412 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 412
Jednostronny pas zębaty
Optibelt Omega HP - Pasy zębate o wysokiej wydajności
Kod Profil pasa Długość Zamówienia synchronicznegopodziałki
Szerokość Liczba pasa zębów
9 mm 36
15 mm 36
25 mm 36
9 mm 45
15 mm 45
25 mm 45
9 mm 51
15 mm 51
25 mm 51
9 mm 53
15 mm 53
25 mm 53
9 mm 54
15 mm 54
25 mm 54
9 mm 55
15 mm 55
25 mm 55
9 mm 56
15 mm 56
25 mm 56
9 mm 59
15 mm 59
25 mm 59
9 mm 60
15 mm 60
25 mm 60
9 mm 61
15 mm 61
25 mm 61
9 mm 65
15 mm 65
25 mm 65
9 mm 66
15 mm 66
25 mm 66
9 mm 68
15 mm 68
25 mm 68
9 mm 70
15 mm 70
25 mm 70
9 mm 72
15 mm 72
25 mm 72
9 mm 73
15 mm 73
25 mm 73
9 mm 74
15 mm 74
25 mm 74
9 mm 75
15 mm 75
25 mm 75
9 mm 77
15 mm 77
25 mm 77
9 mm 80
15 mm 80
Podziałka mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
Cena za Kod Profil pasa Długość
Szerokość Liczba Podziałka pasa zębów mm
25 mm 80 5 mm
9 mm 83 5 mm
15 mm 83 5 mm
25 mm 83 5 mm
9 mm 84 5 mm
15 mm 84 5 mm
25 mm 84 5 mm
9 mm 85 5 mm
15 mm 85 5 mm
25 mm 85 5 mm
9 mm 90 5 mm
15 mm 90 5 mm
25 mm 90 5 mm
9 mm 92 5 mm
15 mm 92 5 mm
25 mm 92 5 mm
9 mm 95 5 mm
15 mm 95 5 mm
25 mm 95 5 mm
9 mm 98 5 mm
15 mm 98 5 mm
25 mm 98 5 mm
9 mm 100 5 mm
15 mm 100 5 mm
25 mm 100 5 mm
9 mm 104 5 mm
15 mm 104 5 mm
25 mm 104 5 mm
9 mm 105 5 mm
15 mm 105 5 mm
25 mm 105 5 mm
9 mm 107 5 mm
15 mm 107 5 mm
25 mm 107 5 mm
9 mm 108 5 mm
15 mm 108 5 mm
25 mm 108 5 mm
9 mm 110 5 mm
15 mm 110 5 mm
25 mm 110 5 mm
9 mm 112 5 mm
15 mm 112 5 mm
25 mm 112 5 mm
9 mm 113 5 mm
15 mm 113 5 mm
25 mm 113 5 mm
9 mm 115 5 mm
15 mm 115 5 mm
25 mm 115 5 mm
9 mm 116 5 mm
15 mm 116 5 mm
25 mm 116 5 mm
9 mm 120 5 mm
15 mm 120 5 mm
25 mm 120 5 mm
9 mm 122 5 mm
15 mm 122 5 mm
25 mm 122 5 mm
Cena za szt. €
14,76
7,53
11,17
19,25
7,53
11,17
19,25
8,78
9,32
19,25
7,53
9,51
19,77
7,53
11,41
16,96
8,07
13,57
17,19
8,07
11,86
17,49
8,07
13,83
14,41
8,07
10,21
18,18
8,07
12,25
18,18
8,07
14,01
20,90
8,07
12,25
18,18
9,84
12,63
15,80
8,44
12,63
18,94
8,44
14,72
16,76
8,44
12,63
16,05
8,44
12,63
19,08
9,18
14,89
22,81
8,63
12,77
19,56
szt. €
4,95
6,40
11,25
5,85
8,07
9,89
5,48
6,72
12,40
5,48
7,54
12,40
5,48
8,07
12,40
4,57
6,72
9,53
5,86
8,44
12,63
5,86
8,44
12,63
5,86
8,44
12,63
5,86
9,84
12,63
5,86
8,98
16,04
5,86
10,73
11,48
6,15
9,35
14,22
7,17
9,35
11,86
6,15
9,35
16,58
6,15
9,35
14,22
6,15
9,49
14,22
7,17
9,35
14,22
6,15
9,35
14,22
5,58
8,38
Zamówienia synchronicznegopodziałki
5
C2342991 5MHP
C2342989 5MHP
C2342990 5MHP
C1421463 5MHP
C2343003 5MHP
C2343004 5MHP
C2343013 5MHP
C2343011 5MHP
C2343012 5MHP
C1727134 5MHP
C1727135 5MHP
C1727137 5MHP
C2343016 5MHP
C2343014 5MHP
C2343015 5MHP
C6104211 5MHP
C6104212 5MHP
C6104213 5MHP
C2343019 5MHP
C2343017 5MHP
C2343018 5MHP
C2343022 5MHP
C2343020 5MHP
C2343021 5MHP
C3183920 5MHP
C3183921 5MHP
C3183922 5MHP
C1727145 5MHP
C0942497 5MHP
C1727147 5MHP
C2343025 5MHP
C2343023 5MHP
C2343024 5MHP
C1727149 5MHP
C0343476 5MHP
C1218012 5MHP
C2343028 5MHP
C2343026 5MHP
C2343027 5MHP
C0343514 5MHP
C1727155 5MHP
C1727156 5MHP
C2343031 5MHP
C2343029 5MHP
C2343030 5MHP
C2343034 5MHP
C2343032 5MHP
C2343033 5MHP
C2343037 5MHP
C2343035 5MHP
C2343036 5MHP
C0343562 5MHP
C1727161 5MHP
C1727162 5MHP
C2343040 5MHP
C2343038 5MHP
C2343039 5MHP
C0343612 5MHP
C0757923 5MHP
180 mm
180 mm
180 mm
225 mm
225 mm
225 mm
255 mm
255 mm
255 mm
265 mm
265 mm
265 mm
270 mm
270 mm
270 mm
275 mm
275 mm
275 mm
280 mm
280 mm
280 mm
295 mm
295 mm
295 mm
300 mm
300 mm
300 mm
305 mm
305 mm
305 mm
325 mm
325 mm
325 mm
330 mm
330 mm
330 mm
340 mm
340 mm
340 mm
350 mm
350 mm
350 mm
360 mm
360 mm
360 mm
365 mm
365 mm
365 mm
370 mm
370 mm
370 mm
375 mm
375 mm
375 mm
385 mm
385 mm
385 mm
400 mm
400 mm
C1727163 5MHP
C2343043 5MHP
C2343041 5MHP
C2343042 5MHP
C6104214 5MHP
C6104215 5MHP
C4195527 5MHP
C0758673 5MHP
C0343660 5MHP
C0352524 5MHP
C1727165 5MHP
C0343683 5MHP
C0372368 5MHP
C6104216 5MHP
C6104217 5MHP
C6104218 5MHP
C1727169 5MHP
C0343727 5MHP
C0352503 5MHP
C2343046 5MHP
C2343044 5MHP
C2343045 5MHP
C1727172 5MHP
C1727173 5MHP
C1727174 5MHP
C2343049 5MHP
C2343047 5MHP
C2343048 5MHP
C1727176 5MHP
C1727177 5MHP
C1727178 5MHP
C1727180 5MHP
C1727181 5MHP
C1727182 5MHP
C2343052 5MHP
C2343050 5MHP
C2343051 5MHP
C1727184 5MHP
C1727185 5MHP
C0343868 5MHP
C2343055 5MHP
C2343053 5MHP
C2343054 5MHP
C1727188 5MHP
C0343899 5MHP
C1727189 5MHP
C2343058 5MHP
C2343056 5MHP
C2343057 5MHP
C2343061 5MHP
C2343059 5MHP
C2343060 5MHP
C0343940 5MHP
C0371168 5MHP
C0353703 5MHP
C2343064 5MHP
C2343062 5MHP
C2343063 5MHP
400 mm
415 mm
415 mm
415 mm
420 mm
420 mm
420 mm
425 mm
425 mm
425 mm
450 mm
450 mm
450 mm
460 mm
460 mm
460 mm
475 mm
475 mm
475 mm
490 mm
490 mm
490 mm
500 mm
500 mm
500 mm
520 mm
520 mm
520 mm
525 mm
525 mm
525 mm
535 mm
535 mm
535 mm
540 mm
540 mm
540 mm
550 mm
550 mm
550 mm
560 mm
560 mm
560 mm
565 mm
565 mm
565 mm
575 mm
575 mm
575 mm
580 mm
580 mm
580 mm
600 mm
600 mm
600 mm
610 mm
610 mm
610 mm
400
www.brammer.biz
Mechaniczne przeniesienie napędu
109640