Page 347 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 347
Oringi
Pierścień O-ring
Pierścienie O-ring to uszczelnienie o okrągłym przekroju. Są używane głównie do uszczelniania nieruchomych elementów maszyn i zapobiegają przedostawaniu się lub wydostawaniu nośników płynnych i gazowych. W niektórych warunkach mogą być również używane jako dynamiczne elementy uszczelniające przy ruchu osiowym, obrotowym i oscylacyjnym. Obejmują najszerszy zakres możliwych zastosowań. Pierścienie O-ring są wykonane z różnej jakości materiałów. Wszystkie materiały, z których wykonano pierścienie O-ring zostały określone i certyfikowane.
Kod Zamówienia
C0401279
C0401239
C0401427
C0404402
C0401263
C0401737
C0401264
C0401359
C0404403
C0402036
C0404404
C0404405
C0401496
C0402037
C0401468
C0400996
C0402038
C0401547
C0404406
C0401867
C0409641
C0401397
C0404407
C0396280
C0402039
C0402009
C0401280
C0400779
C0401106
C0404408
C0400807
C0409629
C0409642
C0409750
C0402040
C0401923
C0404409
C0400808
C0401087
C0401240
C0404410
C0404411
C0401158
C1090410
C0401969
C0396282
C0401972
C0402041
C0396283
C0401540
C0402042
C0401469
C0409752
C0404412
C0401458
C0409756
C0402010
C0400809
C0396284
C0400780
C0402043
C0401738
d1 (mm)
1,78
1,78
1,78
1,8
2
2
2,5
2,57
2,6
2,6
2,6
2,6
2,9
2,9
2,9
3
3
3
3
3
3
3,1
3,3
3,3
3,3
3,5
3,5
3,5
3,5
3,63
3,68
3,68
3,9
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4,1
4,2
4,3
4,3
4,3
4,47
4,47
4,47
4,47
4,5
4,5
4,9
5
5
5
5
5
5
5
d2 (mm)
1,02
1,78
1,78
1,2
1
1,5
1,2
1,78
1,3
1,7
1,9
2
1,78
1,78
1,78
1
1
1
1,2
1,5
2
1,6
1
2,4
2,4
0,9
1
1,5
1,5
2,62
1,78
1,78
1,8
1
1
1
1,2
1,5
1,5
2
2,2
3
4
1,6
1,9
2,4
2,4
2,4
1,78
1,78
1,78
1,78
1,5
2,5
2,62
1
1
1,2
1,5
1,5
1,5
1,6
Kod materiału marki
72 NBR 872
72 NBR 872
70 EPDM 281
72 NBR 872
72 NBR 872
72 NBR 872
72 NBR 872
70 EPDM 281
72 NBR 872
80 FKM 610
72 NBR 872
72 NBR 872
72 NBR 872
80 FKM 610
70 EPDM 281
72 NBR 872
80 FKM 610
70 EPDM 281
72 NBR 872
72 NBR 872
72 NBR 872
72 NBR 872
72 NBR 872
88 NBR 156
80 FKM 610
72 NBR 872
72 NBR 872
72 NBR 872
70 EPDM 281
72 NBR 872
72 NBR 872
70 EPDM 281
72 NBR 872
72 NBR 872
80 FKM 610
70 EPDM 281
72 NBR 872
72 NBR 872
70 EPDM 281
72 NBR 872
72 NBR 872
72 NBR 872
72 NBR 872
88 NBR 156
72 NBR 872
88 NBR 156
72 NBR 872
80 FKM 610
88 NBR 156
72 NBR 872
80 FKM 610
70 EPDM 281
72 NBR 872
72 NBR 872
70 EPDM 281
72 NBR 872
70 EPDM 281
72 NBR 872
88 NBR 156
72 NBR 872
80 FKM 610
72 NBR 872
Kod materiału
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber (EPDM)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber (EPDM)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Fluoro Rubber (FKM, FPM)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Fluoro Rubber (FKM, FPM)
Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber (EPDM)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Fluoro Rubber (FKM, FPM)
Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber (EPDM)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Fluoro Rubber (FKM, FPM)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber (EPDM)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber (EPDM)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Fluoro Rubber (FKM, FPM)
Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber (EPDM)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber (EPDM)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Fluoro Rubber (FKM, FPM)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Fluoro Rubber (FKM, FPM)
Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber (EPDM)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber (EPDM)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber (EPDM)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Fluoro Rubber (FKM, FPM)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Cena za szt. €
4,84
5,18
2,60
2,61
4,62
2,66
4,62
4,75
2,61
3,59
2,61
2,61
5,69
8,33
1,62
2,38
5,37
2,87
2,61
3,18
3,40
5,44
2,61
2,87
5,71
4,56
3,37
5,03
4,77
2,61
5,60
2,87
3,96
5,18
8,33
2,19
4,19
2,92
2,02
4,64
2,61
2,61
6,91
*** 3
2,68
5,11
4,97
5,23
4,68
2,36
2,94
3,18
2,18
5,36
1,80
2,52
4,75
2,94
6,37
5,70
6,15
4,31
www.brammer.biz
335
Uszczelnienia
84600