Page 322 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 322
Uszczelnienia tłoka
POMOC MONTAŻOWA
USZCZELNIENIA TŁOKA
Cóż jest warta nawet najlepsza uszczelka, jeśli nie zostanie prawidłowo zainstalowana lub ulegnie uszkodzeniu podczas montażu? Aby tak się nie stało, firma Freudenberg Sealing Technologies udostępnia Państwu specjalistyczny zestaw narzędzi montażowych. Prawidłowy montaż jest kluczowym czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie uszczelniania oraz jego długą żywotność. Dzięki narzędziom do montażu oferowanym przez firmę Freudenberg Sealing Technologies
■ unika się podstawowych błędów montażowych,
■ unika się uszkodzenia krawędzi uszczelniających
podczas montażu,
■ wydłuża się żywotność uszczelnienia,
■ w konsekwencji oszczędza się czas i ogranicza
koszty.
■ montażu uszczelnień tłoka sprawdzają się dwie
metody i to niezależnie od materiału, z którego są one wykonane.
Montaż wykonuje się za pomocą tulei rozprężnej i stożka montażowego względnie za pomocą taśm montażowych, a następnie tulejki kalibracyjnej.
1. Zabudowa za pomocą popychacza i stożka montażowego
W przypadku dwuczęściowych uszczelnień tłoka (np. SIMKO 300) należy w dwóch krokach zamontować najpierw pierścień sprężynujący, a następnie pierścień uszczelniający. Kalibracja uszczelnienia tłoka nie jest konieczna.
Montaż pierścienia sprężynującego i pierścienia uszczelniającego przebiega według tego samego schematu:
■ Stożek montażowy nałożyć na tłok.
■ Pierścień sprężynujący/pierścień uszczelniający
nałożyć na stożek montażowy.
■ Za pomocą popychacza naciągnąć pierścień
sprężynujący/pierścień uszczelniający na stożek i umieścić w rowku.
2. Zabudowa za pomocą taśmy montażowej i tulejki kalibracyjnej
Uszczelnienia tłoka można z łatwością montować za pomocą taśm montażowych o szerokości ok. 30 milimetrów wykonanych z odpornego na zerwanie nylonu. Pierścienie wciska się za pomocą dwóch taśm montażowych w dwóch poziomach. Pierścienie profilowane PTFE należy w tym celu przed montażem ogrzać w oleju do temperatury około 80°C. Następnie
3
1. Instalacja za pomocą tuleji rozszerzającej oraz stożka mocujacego
2. Instalacja za pomocą taśmy montażowej i tulei kalibracyjnej
310
www.brammer.biz
Uszczelnienia