Page 307 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 307

Uszczelnienia tłoczyska
POMOC MONTAŻOWA
ROD SEALS
Cóż jest warta nawet najlepsza uszczelka, jeśli nie zostanie prawidłowo zainstalowana lub ulegnie usz- kodzeniu podczas montażu? Aby tak się nie stało,
firma Freudenberg Sealing Technologies udostępnia Państwu specjalistyczny zestaw narzędzi montażowych. Prawidłowy montaż jest kluczowym czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie uszczelniania oraz jego długą żywotność. Dzięki narzędziom do montażu oferowanym przez firmę Freudenberg Sealing Technolo- gies
■ unika się podstawowych błędów montażowych,
■ unika się uszkodzenia krawędzi uszczelniających
podczas montażu,
■ wydłuża się żywotność uszczelnienia,
■ w konsekwencji oszczędza się czas i ogranicza
koszty.
Do montażu uszczelnień tłoczysk, w zależności od twor- zywa oferowane są różne narzędzia montażowe.
1. Uszczelnienia tłoczysk z Elastomeru
1A. Podstawowym narzędziem pomocnym w zabu- dowie są szczypce montażowe. Za ich pomocą montaż uszczelnień, zarówno o mniejszych jak i większych średnicach przebiega szybko i pewnie.
W tym celu należy:
■ Szczypce rozewrzeć i ująć uszczelnienie za pomocą bolców (zwrócić uwagę na kierunek zabudowy!).
■ Zamknąć szczypce do oporu: uszczelnienie deformuje się i przybiera kształt nerki.
■ Uszczelnienie wprowadzić do rowka służącego do zabudowy.
■ Szczypce zwolnić i usunąć. Teraz uszczelnienie z reguły samodzielnie wskakuje w rowek. W razie potrzeby ułożyć je palcem.
1B. Przy montażu uszczelnień tłoczysk sprawdzają się, także takie narzędzia jak popychasz, tulejka prowadzącai uchwyt
1A. Instalacja za pomocą szczypiec
1B. Instalacja za pomocą popychacza, rękawa stozkowego, blokad www.brammer.biz
W tym celu
■ Zamocować cylinder w uchwycie.
■ Tuleję prowadzącą nasadzić na cylinder
■ Wprowadzić uszczelnienie tłoczyska
■ Uszczelnienie wcisnąć za pomocą popychacza
2. Uszczelnienia tłoczysk z PTFE
Uszczelnienia tłoczysk z PTFE składają się z reguły
z dwóch komponentów: jednego pierścienia typu
o-ring i jednego pierścienia ślizgowego. Oba te el- ementy można skutecznie zamontować w zaledwie trzech krokach. W tym celu dostępne są następujące narzędzia pomocnicze: popychacz, tuleja prowadząca, stożek kalibracyjny, chwytacz oraz uchwyt mocujący (tylko do montażu pierścieni typu o-ring).
Krok 1: Montaż pierścienia typu o-ring
■ Zamocować cylinder w uchwycie.
■ Zamocować tuleję prowadzącą na cylindrze.
■ Ściśnięty o-ring i uchwycić za pomocą chwytacza.
■ Wprowadzić o-ring do rowka i zwolnić z chwytacza.
■ Za pomocą chwytacza docisnąć wystające z rowka
fragmenty o-ringu.
Krok 2: Montaż pierścienia ślizgowego
■ Zamocować cylinder w uchwycie.
■ Zamocować tuleję prowadzącą na cylindrze.
■ Nałożyć pierścień ślizgowy na popychacz.
■ Równomiernie dociskając wprowadzić popychacz do
tulei prowadzącej
■ Wyciągnąć popychacz z tulei prowadzącej. ■ Usunąć cylinder z uchwytu.
Krok 3: Kalibracja 3 ■ Stożek kalibracyjny przesunąć nad zamontowanym
wstępnie pierścieniem ślizgowym.
Uszczelnienia
Krok 1. Montaż o -ringa
Krok 3. kalibrowanie
Krok 2. Montaż pierścienia ślizgowego
295


































































































   305   306   307   308   309