Page 1091 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 1091

Mocowania
Funkcja 752-753 Gwintowane 752 Nasadzane 704, 754-759 Wciskane 683-703,
706-714, 716-718, 723, 731-750, 792 Sprzęgła 602, 604, 716-729, 791, 896-898, 902-912, 914-917, 920-934, 975
Złączki redukcyjne (hydrauliczne) 976
Łącznik / sprzęgło stałe
Baryłkowe
71-74, 76-82, 104-105
Łożysko podporowe śruby
97-98
Łożysko liniowe
Kompaktowy 155-156, 158-161 Kulkowe 155-169
Odporne na korozję 155-156, 158-161 Otwarte 155-156, 158-161
Samonastawne 155-156, 158-161 Standardowy 155-156, 158-163 Tuleja toczna 172-173
Uszczelki dwuwargowe
155-156, 158-161 Zamknięte 155-156, 158-161 Zespoły łożyskowe 163-169
Rura Złącze
Łańcuch
1021-1022 602, 604, 716-722, 791, 896-898, 902-912, 914-917, 920-934, 975
Cienkościenne
Nieprzelotowe 84 Przelotowe 84
Cylindryczne 46-57, 98-101, 103 Czteropunktowe 38
Dwurzędowe skośne 23-24, 27, 30-32 Igiełkowe 82-92, 101-103
Jednokierunkowe wzdłużne
94 Jednorzędowe skośne 22-24, 26-36
Kulkowe 2-5, 7, 9-20, 22-24, 26-44, 93-98, 102-103, 111-115 Kulkowe wzdłużne 93, 95-96 Kulkowe zwykłe 2-5, 7, 9-20 Maszynowe 85-90 Nastawne 92 Piasta 63-64, 68-69 Pierścienie ustalające 95 Pierścienie wewnętrzne 91-92 Podkładka oporowa 150 Pokrywy zamykające 124-125 Rolki prowadzące 105-111 Rolki toczne 105-111 Samonastawne 39-44 Skośne 102 Skośne wzdłużne 96-97 Ślizgowe 140-150 Stożkowe 59-69 Superprecyzyjne 36-38 Tuleja 140-149 Tuleja z kołnierzem 140-149 Tuleje wciągane 131-133 Tuleje wciskane 133-135
Uszczelnienia opraw łożyskowych dzielonych 127,
Akcesoria
Bez smarowania Modułowy 558-559, Nierdzewny
Pierścień toczny Prosto prowadzony Przenośnik Przenoszenie
Płaski
523 525-527 568-570 518-523 523 576-579 559 518-523 555-557, 559, 576-579
I
Standardowy Tworzywo sztuczne Wałeczkowe
518-523, 525-527 555-557, 559
518-523, 525-527 2-5, 7, 9-20, 22-24, 26-44, 46-57, 59-69, 71-74, 76-115, 140-150
Łożyska
Łożyska
Akcesoria
Wałeczkowe
130 46-57, 59-69, 71-74, 76-82, 98-101, 104-105 111-115 93-105 82-83
95, 124-125, 127, 130-135
Wkład Wzdłużne Zespoły koszyka
www.brammer.biz
1079
Indeks


































































































   1089   1090   1091   1092   1093