Page 1084 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 1084

Wymienniki ciepła
Kod Zamówienia
C6107373
C6107375
C5095939
C6107376
C4997427
C6107377
C6107378
C6107379
C6107380
C6107381
C6107374
C6107382
C6107383
C6107384
C6107386
Numer Części
DOC16-36A
DOC30-10H
DOC30-18H
DOC30-24H
DOC30-34H
DOC30-40H
DOC30-50H
DOC30-60H
DOC30-70H
DOC30-80H
DOC30-100H
DOC60-20H
DOC60-30H
DOC60-40H
DOC60-50H
Ciśnienie obliczeniowe
32 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
Kołnierz S1/S2
G3/4 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
Kołnierz S3/S4
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
Wymiary dł x szer x wys (mm)
108 x 74 x 210
62 x 113 x 313
81 x 113 x 313
94 x 113 x 313
118 x 113 x 313
131 x 113 x 313
155 x 113 x 313
178 x 113 x 313
201 x 113 x 313
224 x 113 x 313
270 x 113 x 313
85 x 113 x 527
109 x 113 x 527
132 x 113 x 527
155 x 113 x 527
Waga netto
2,3 kg
4,3 kg
5,2 kg
5,8 kg
6,9 kg
7,4 kg
8,7 kg
9,7 kg
10,9 kg
11,9 kg
14,3 kg
7,4 kg
9,1 kg
10,9 kg
12,7 kg
Wydajność chłodzenia
3-25 kW
3-25 kW
10-100 kW
10-100 kW
10-100 kW
10-100 kW
10-100 kW
10-100 kW
10-100 kW
10-100 kW
10-100 kW
20-140 kW
20-140 kW
20-140 kW
20-140 kW
Cena za szt. €
511,00
421,00
413,40
595,00
477,22
781,00
904,00
1021,00
1140,00
1256,00
1499,00
498,26
635,90
1124,00
1324,00
AlfaNova Wymiennik ciepła w 100% ze stali kwasoodpornej
• Rodzina wymienników AlfaNova, produkowana w technologii Fusion jest w 100% wykonana ze stali kwasoodpornej. Wymienniki AlfaNova są idealnym wyborem dla instalacji, gdzie nie ma możliwości stosowania miedzi, dzięki temu, że łączą ze sobą minimalizację ryzyka korozji w połączeniu z wyjątkową wydajnością wymiany ciepła.
Aplikacje:
• chłodzenie olejów hydraulicznych w tych przypadkach, gdy oleje lub/i medium chłodzące powoduje korozję. • Ciśnienia projektowe do 25 bar (435sig) i temeratura do 550°C (852°F).
Media chłodzące:
• czysta woda, glikol lub woda demineralizowana.
Kod Zamówienia
C6107387
C6107388
C6107389
C6107390
C6107391
C6107392
C6107393
C6107394
C6107395
C6107396
C6107397
C6107399
C6107400
C6107401
C6107402
C6107403
C6107404
C6107405
C6107406
C6107407
C6107398
C6032727
C6107408
C6107409
C6107410
C6107411
Numer Części
AlfaNova 14-10H (A21,A21)
AlfaNova 14-20H (A21,A21)
AlfaNova 14-30H (A21,A21)
AlfaNova 14-40H (A21,A21)
AlfaNova 27-100H (V22,V24)
Wymiary dł x szer x wys (mm)
57 x 77 x 207
82 x 77 x 207
106 x 77 x 207
131 x 77 x 207
298 x 111 x 310
80 x 111 x 310
100 x 111 x 310
114 x 111 x 310
138 x 111 x 310
177 x 111 x 310
225 x 111 x 310
81 x 111 x 526
106 x 111 x 526
130 x 111 x 526
155 x 111 x 526
180 x 111 x 526
205 x 111 x 526
244 x 111 x 526
254 x 111 x 526
293 x 111 x 526
304 x 111 x 526
116 x 191 x 618
145 x 191 x 618
202 x 191 x 618
259 x 191 x 618
287 x 191 x 618
Złącze S1/S2
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
Złącze S3/S4
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
Ciśnienie obliczeniowe
21 bar @ 175°C
21 bar @ 175°C
21 bar @ 175°C
21 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
27 bar @ 175°C
27 bar @ 175°C
27 bar @ 175°C
27 bar @ 175°C
27 bar @ 175°C
Waga netto
1,3 kg
2 kg
2,7 kg
3,4 kg
15,4 kg
3,6 kg
4,6 kg
5,4 kg
6,7 kg
8,8 kg
11,4 kg
5,4 kg
7,5 kg
9,7 kg
11,9 kg
14 kg
16,2 kg
16,6 kg
20,5 kg
21,1 kg
25,1 kg
19,2 kg
24,1 kg
34,1 kg
43,8 kg
48,6 kg
Cena za szt. €
559,00
703,00
794,09
995,00
3192,00
770,00
973,00
1125,00
1382,00
1789,00
1959,55
1096,00
1477,00
1855,00
2234,00
2614,00
2992,00
3375,00
3751,00
4177,00
4509,00
2637,00
3274,00
4551,00
5824,00
6461,00
10
AlfaNova 27-10H
AlfaNova 27-18H
AlfaNova 27-24H
AlfaNova 27-34H
AlfaNova 27-50H
AlfaNova 27-70H
AlfaNova 52-10H
AlfaNova 52-20H
AlfaNova 52-30H
AlfaNova 52-40H
AlfaNova 52-50H
AlfaNova 52-60H
AlfaNova 52-60L
AlfaNova 52-80H
AlfaNova 52-80L
(V22,V24)
(V22,V24)
(V22,V24)
(V22,V24)
(V22,V24)
(V22,V24)
(V22,V24)
(V22,V24)
(V22,V24)
(V22,V24)
(V22,V24)
(V22,V24)
(V22,V24)
AlfaNova 52-100H (V22,V24)
AlfaNova 76-20H (B23,B23)
AlfaNova 76-30H (B23,B23)
AlfaNova 76-50H (B23,B23)
AlfaNova 76-70H (B23,B23)
AlfaNova 76-80H (B23,B23)
GPHE Uszczelkowe wymienniki ciepła
Uszczelkowe wymienniki ciepła charakteryzuje niezwykła elastyczność w dostosowaniu się do wymagań układów chłodzenia olejów. W przypadku agresywnych mediów chłodzących Alfa Laval proponuje, jak np. woda morska, Alfa Laval proponuje wymienniki uszczelkowe z płytami odpornymi na korozję. Innym rozwiązania są wymienniki z płytami double-wall, które zabezpieczają podwójnie możliwość połączenia się mediów. Zastosowanie: chłodzenie olejów hydraulicznych, smarnych o różnych dysporporcjach w przepływie i spadkach ciśnień dla obydwu stron. Ciśnienia projektowe do 25 bar (435sig) i temperatura do 180°C (482°F). Media chłodzące: woda, woda morska, woda z wieży chłodniczej lub inne medium chłodzące.
1072
www.brammer.biz
Technika procesowa
53342
53334
Zdjęcia tylko do celów poglądowych


































































































   1082   1083   1084   1085   1086