Page 1037 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 1037
Węże przemysłowe
CP PTFE-INOX 475 F
wąż wyciągowo-nadmuchowy dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego (wg FDA); TEFLON® + stal szlachetna, superlekki, wysokoelastyczny + ściśliwy 4:1 Zastosowania: Przemysł spożywczy, przemysł farmaceutyczny (wymogi Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków FDA, dyrektywa UE): artykuły spożywcze, farmaceutyki; Przemysł artykułów spożywczych: suche, uwodnione oraz kwaśne środki spożywcze (ryż, suche środki spożywcze, produkty zbożowe, cukier, mleko w proszku, proszki, kawa, herbata, zboże, mąka, mrożone środki spożywcze), alkohol < 20%, środki spożywcze zawierające tłuszcz, mleko i produkty mleczne, suche środki spożywcze z tłuszczami na powierzchni ; Przemysł spożywczy, przemysł farmaceutyczny: mieszarki, suszarki, maszyny do pakowania, systemy napełniania i opróżniania worków typu big-bag, młyny ; Ramiona wyciągów ; Przemysł chemiczny: odciągi oparów chemicznych, węże wahadła gazowego przy ramionach za i wyładunkowych, wyciągi oparów farbiarskich, wyciąg mgły z rozpylonych farb ; Fabryki papieru, przemysł papierniczy: ścieki, powietrze zużyte Właściwości : bardzo dobra żaroodporność ; ochrona przed szorowaniem poprzez zewnętrzny profil zaciskowy; ścianki przystosowane do kontaktu z żywnością wg dyrektywy 2002/72/WE (wcześniej 90/128/EWG), FDA 21 CFR Part 177.1550; bezwonny i bezsmakowy; antyadhezyjny; dobra odporność na ługi i kwasy; bardzo dobra odporność chemiczna; nieduża waga Zakres temperatur: -150°C do 250°C; krótkotrwale do 270°C
Kod Zamówienia
C3475097 C3475119 C3475157 C3475182 C3475217 C3475257 C3475299 C3475346 C3474465 C3474497 C3474523 C3474546 C3474572 C3474600 C3474626 C3474647 C3474675 C3474703 C3474724 C3474751 C3474776 C3474800 C3474821 C3474845 C3474875 C3474905 C3474932 C3474950 C3474975 C3474996 C3475026 C3475059 C3475084 C3475142 C3475202 C3475241 C3475282 C3475329 C3474446
Numer Części
475-0050-0000 475-0055-0000 475-0060-0000 475-0065-0000 475-0070-0000 475-0075-0000 475-0080-0000 475-0090-0000 475-0100-0000 475-0110-0000 475-0115-0000 475-0120-0000 475-0125-0000 475-0130-0000 475-0140-0000 475-0150-0000 475-0160-0000 475-0170-0000 475-0175-0000 475-0180-0000 475-0200-0000 475-0215-0000 475-0225-0000 475-0250-0000 475-0275-0000 475-0300-0000 475-0315-0000 475-0325-0000 475-0350-0000 475-0375-0000 475-0400-0000 475-0450-0000 475-0500-0000 475-0600-0000 475-0700-0000 475-0750-0000 475-0800-0000 475-0900-0000 475-1000-0000
Średnica wewnętrzna węża
50 mm 55 mm 60 mm 65 mm 70 mm 75 mm 80 mm 90 mm 100 mm 110 mm 115 mm 120 mm 125 mm 130 mm 140 mm 150 mm 160 mm 170 mm 175 mm 180 mm 200 mm 215 mm 225 mm 250 mm 275 mm 300 mm 315 mm 325 mm 350 mm 375 mm 400 mm 450 mm 500 mm 600 mm 700 mm 750 mm 800 mm 900 mm 1000 mm
Średnica zewnętrzna węża
62 mm 67 mm 72 mm 77 mm 82 mm 87 mm 92 mm 102 mm 112 mm 122 mm 127 mm 132 mm 137 mm 142 mm 152 mm 162 mm 172 mm 182 mm 187 mm 192 mm 212 mm 227 mm 237 mm 262 mm 287 mm 312 mm 327 mm 337 mm 362 mm 387 mm 412 mm 462 mm 512 mm 612 mm 712 mm 762 mm 812 mm 912 mm 1012 mm
Długość węża
6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 3m 3m 3m 3m 3m 3m
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
0,42 0,4 0,375 0,36 0,34 0,33 0,315 0,29 0,19 0,18 0,175 0,17 0,165 0,16 0,155 0,105 0,1 0,095 0,095 0,09 0,085 0,08 0,08 0,06 0,055 0,05 0,05 0,045 0,04 0,04 0,035 0,03 0,02 0,02 0,015 0,015 0,015 0,015 0,01
Minimalny promień gięcia
18 mm 19,5 mm 20 mm 21,5 mm 22 mm 23,5 mm 24 mm 26 mm 28 mm 30 mm 31,5 mm 32 mm 33,5 mm 34 mm 36 mm 38 mm 40 mm 42 mm 43,5 mm 44 mm 48 mm 51,5 mm 53,5 mm 58 mm 63,5 mm 68 mm 70,5 mm 73,5 mm 78 mm 82,5 mm 88 mm 98 mm 108 mm 128 mm 148 mm 158 mm 168 mm 188 mm 208 mm
maksymalny próżnia (bar)
0,27 0,25 0,22 0,2 0,18 0,16 0,14 0,1 0,085 0,075 0,07 0,065 0,06 0,055 0,04 0,035 0,03 0,03 0,03 0,025 0,02 0,02 0,02 0,015 0,015 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,005 0,005 0,005 0,005 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001
Ciężar na Mtr
0,57 kg 0,62 kg 0,64 kg 0,72 kg 0,77 kg 0,82 kg 0,88 kg 0,98 kg 0,82 kg 0,9 kg 0,94 kg 0,98 kg 1,02 kg 1,06 kg 1,14 kg 0,76 kg 0,81 kg 0,85 kg 0,88 kg 0,9 kg 1 kg 1,07 kg 1,12 kg 1,24 kg 1,36 kg 1,48 kg 1,56 kg 1,65 kg 1,73 kg 1,95 kg 1,97 kg 2,21 kg 2,45 kg 2,94 kg 3,42 kg 3,66 kg 3,91 kg 4,58 kg 4,88 kg
Cena za szt. €
55,49 60,95 66,18 71,65 77,40 81,19 87,23
100,91 108,79 114,89 123,45 126,27 126,27 128,57 132,83 138,40 147,60 161,17 174,51 182,97 195,79 217,70 234,14 244,15 272,67 294,34 315,68 324,70 348,62 366,10 383,64 409,23 440,05 513,25 624,39 745,43 745,83 880,67
1015,39
10
CP VITON® 459 EC
wąż wyciągowo-nadmuchowy, przewodzący prąd elektryczny; VITON® < 104 Ω, superlekki + ściśliwy Ø do 1.000 mm Zastosowania: Przemysł chemiczny: odciągi oparów chemicznych, węże wahadła gazowego przy ramionach za i wyładunkowych, wyciągi oparów farbiarskich, wyciąg mgły z rozpylonych farb ; Odciągi lub przesył w strefach zagrożenia wybuchem, węże odprowadzające ładunki elektrostatyczne, węże antystatyczne, węże elektrycznie przewodzące ; Mieszek sprężysty, kompensator Właściwości : ochrona przed szorowaniem poprzez zewnętrzny profil zaciskowy; dobra odporność na oleje, benzynę oraz chemikalia Zakres temperatur: -20°C do 210°C
Kod Zamówienia
C3475006
C3475035
C3475100
C3475122
C3475160
C3475185
C3475220
Numer Części
459-0038-0000
459-0040-0000
459-0050-0000
459-0055-0000
459-0060-0000
459-0065-0000
459-0070-0000
Średnica wewnętrzna węża
38 mm
40 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
Średnica zewnętrzna węża
50 mm
52 mm
62 mm
67 mm
72 mm
77 mm
82 mm
Długość węża
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
0,805
0,785
0,7
0,66
0,63
0,6
0,57
maksymalny próżnia (bar)
0,45
0,44
0,38
0,35
0,32
0,29
0,26
Minimalny promień gięcia
21 mm
22 mm
25 mm
26,5 mm
28 mm
29,5 mm
31 mm
Ciężar na Mtr
0,48 kg
0,53 kg
0,64 kg
0,7 kg
0,76 kg
0,81 kg
0,87 kg
Cena za szt. €
39,04
39,04
39,04
42,72
46,52
50,37
54,28
www.brammer.biz
1025
Technika procesowa
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
51576
51579