Page 369 - Industrial Supplies Catalogue (MRO) 2015|16
P. 369

O Rings
Order Code
C0400852
C0401801
C0401967
C0401386
C0400920
C0400983
C0397916
C0400923
C0400987
C3693145
C1090092
C0400847
C0400851
C0401215
C0402285
C0393015
C0401833
C0401058
C0401412
C0401079
C0401439
C0401262
C0402278
C0404474
C0393019
C0404475
C0401066
C0401396
C0400848
C0400924
C0400922
C0402286
C0401082
C0401235
C0404476
C0396522
C0396517
d1 (mm)
233
234.3
234.31
238
239.3
240
240.67
242
245
247.02
247.24
248
250
250
250
250
253.37
255
255
260
265
270
270
272.4
274
275
280
280
290
297
300
305
310
314
315
339.3
393.07
d2 (mm)
3
6.99
5.33
5
5.7
3
6.99
6
5
5.33
3.53
5
3
4
8
10
6.99
4
5
8
5
6
6
6.99
6.5
5
3
10
5
4
10
5
3
8
4
5.7
6.99
Brand Material Code
72 NBR 872
70 EPDM 281
70 EPDM 281
72 NBR 872
72 NBR 872
72 NBR 872
70 EPDM 281
72 NBR 872
72 NBR 872
72 NBR 872
70 EPDM 281
72 NBR 872
72 NBR 872
72 NBR 872
80 FKM 610
72 NBR 872
70 EPDM 281
72 NBR 872
72 NBR 872
72 NBR 872
72 NBR 872
72 NBR 872
80 FKM 610
72 NBR 872
72 NBR 872
72 NBR 872
72 NBR 872
72 NBR 872
72 NBR 872
72 NBR 872
72 NBR 872
80 FKM 610
72 NBR 872
72 NBR 872
72 NBR 872
88 NBR 156
88 NBR 156
Material Code
Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber (EPDM)
Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber (EPDM)
Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber (EPDM)
Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber (EPDM)
Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
Fluoro Rubber (FKM, FPM)
Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber (EPDM)
Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
Fluoro Rubber (FKM, FPM)
Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
Fluoro Rubber (FKM, FPM)
Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
3
www.brammer.biz
357
Seals


































































































   367   368   369   370   371