Page 345 - Industrial Supplies Catalogue (MRO) 2015|16
P. 345
Damper Seals
H
AU DIP
DIP D+S 300
L
Ød
ØD
Brand Material Code
94 AU 925
94 AU 925
94 AU 925
94 AU 925
94 AU 925
94 AU 925
94 AU 925
94 AU 925
94 AU 925
94 AU 925
94 AU 925
94 AU 925
94 AU 925
Seals
Merkel Damper Seal AU DIP
Constant, reliable damping function due to automatic centring.
Order Code
C0400036
C0400026
C0400025
C0400027
C0402667
C0400028
C0400029
C0400030
C0400031
C0400032
C0400266
C0400033
C0400034
dN (mm)
14
16
16
18
20
22
24
25
28
30
36
40
50
DN (mm)
22
22
24
26
28
30
32
33
36
40
46
50
60
H1 (mm)
8
5.6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Material Code
Polyesterurethane (AU)
Polyesterurethane (AU)
Polyesterurethane (AU)
Polyesterurethane (AU)
Polyesterurethane (AU)
Polyesterurethane (AU)
Polyesterurethane (AU)
Polyesterurethane (AU)
Polyesterurethane (AU)
Polyesterurethane (AU)
Polyesterurethane (AU)
Polyesterurethane (AU)
Polyesterurethane (AU)
Merkel Damper Seal DIP
Integrated non return valve function through axial seal, spacer lugs and flow passages. Constant, reliable damping function due to automatic centring.
Order Code
C0399431
C0399572
C0399573
C0399574
C0399575
C0399576
C0399577
C0399578
C0399579
dN (mm)
14
16
20
22
25
28
30
40
50
DN (mm)
22
24
28
30
33
36
40
50
60
H1 (mm)
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Brand Material Code
90 NBR 109
90 NBR 109
90 NBR 109
90 NBR 109
90 NBR 109
90 NBR 108
90 NBR 109
90 NBR 109
90 NBR 109
Material Code
Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
Nitrile Butadiene Rubber (NBR) 3 Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
www.brammer.biz
333
84090 84089