Page 332 - Industrial Supplies Catalogue (MRO) 2015|16
P. 332
Guiding Elements
H
Merkel Guide Ring
EKF
FRA
KB KBK KF
L
Type Brand
EKF
FRA
EKF
FRA
EKF
KB
EKF
FRA
EKF
FRA
FRA
EKF
FRA
EKF
FRA
KB
EKF
FRA
EKF
FRA
EKF
KB
FRA
KB
EKF
FRA
KB
EKF
FRA
KB
EKF
FRA
KB
EKF
FRA
KBK
KB
EKF
FRA
KB
EKF
Ød ØD
84098
3
Order Code
C0397028
C0400340
C0397339
C0400341
C0397340
C0408597
C0397020
C0400343
C0392722
C0400344
C0400016
C0397331
C0400122
C0397022
C0399991
C0406497
C0397332
C0400123
C0397333
C0400124
C0397329
C0406502
C0400015
C0406503
C0397343
C0400125
C0406636
C0397328
C0400338
C0406504
C0397341
C0400127
C0407455
C0397023
C0400014
C0409435
C0406505
C0396126
C0400128
C0406506
C0397335
D (mm)
20
20
25
25
30
30
32
32
35
35
40
40
45
45
50
50
50
55
55
60
60
63
63
63
63
65
65
65
70
70
70
75
75
75
80
80
80
80
90
90
90
d (mm)
16
16.9
21
21.9
26
27
28
28.9
31
31.9
35
36
40
41
45
45
46
50
51
55
56
58
58
58
59
60
60
61
65
65
66
70
70
71
75
75
75
76
85
85
86
H (mm)
8
3.9
8
3.9
8
5.5
8
3.9
8
3.9
5.4
8
5.4
10
5.4
9.6
10
9.5
10
9.5
10
5.5
9.5
9.6
10
9.5
9.6
10
9.5
9.6
10
9.5
9.6
15
9.5
9.5
9.6
15
9.5
9.6
15
Brand Material Code
PA 4201
PA 4112
PA 4201
PA 4112
PA 4201
HGW HG517
PA 4201
PA 4112
PA 4201
PA 4112
PA 4112
PA 4201
PA 4112
PA 4201
PA 4112
HGW HG517
PA 4201
PA 4112
PA 4201
PA 4112
PA 4201
HGW HG517
PA 4112
HGW HG517
PA 4201
PA 4112
HGW HG517
PA 4201
PA 4112
HGW HG517
PA 4201
PA 4112
HGW HG517
PA 4201
PA 4112
HGW HG517
HGW HG517
PA 4201
PA 4112
HGW HG517
PA 4201
Order Code
C0400042
C0406507
C0406623
C0397330
C0400129
C0406508
C0397346
C0400130
C0397342
C0400043
C0406510
C0397326
C0397345
C0400138
C0406512
C0397334
C0397026
C0400139
C0406516
C0397344
C0406517
C0406719
C0400140
C0406519
C0397027
C0406520
C0406521
C0397347
C0408604
C0406772
C0406526
C0406668
C3073045
D (mm)
100
100
100
100
110
110
110
120
120
125
125
125
130
140
140
140
150
160
160
160
170
180
180
180
180
200
200
200
220
240
280
300
400
d (mm)
95
95
95
96
105
105
106
115
116
120
120
121
126
135
135
136
146
155
155
156
165
172
175
175
176
195
195
196
215
235
275
295
395
H (mm)
9.5
9.6
14.8
15
9.5
9.6
20
9.5
20
9.5
14.8
20
20
14.8
14.8
20
25
14.8
14.8
25
14.8
19.8
14.8
14.8
25
9.6
14.8
25
14.8
14.8
14.8
14.8
24.5
Brand
Type Brand Material Code
FRA PA 4112
KB HGW HG517
KB HGW HG517
EKF PA 4201
FRA PA 4112
KB HGW HG517
EKF PA 4201
FRA PA 4112
EKF PA 4201
FRA PA 4112
KB HGW HG517
EKF PA 4201
EKF PA 4201
FRA PA 4112
KB HGW HG517
EKF PA 4201
EKF PA 4201
FRA PA 4112
KB HGW HG517
EKF PA 4201
KB HGW HG517
KB HGW HG517
FRA PA 4112
KB HGW HG517
EKF PA 4201
KB HGW HG517
KB HGW HG517
EKF PA 4201
KB HGW HG517
KB HGW HG517
KB HGW HG517
KB HGW HG517
KB HGW HG600
320
www.brammer.biz
Seals