Page 296 - Industrial Supplies Catalogue (MRO) 2015|16
P. 296

Rod Seals
3
Order Code
C0405677
C0406710
C0393751
C0397185
C0403690
C0397729
C0406415
C0407506
C0396675
C0397883
C0403691
C0407507
C0407971
C0404867
C0394914
C0407082
C0407972
C0394067
C0394589
C0406577
C0407488
C0409795
C0394588
C0406118
C0394012
C0407540
C0393943
C0406183
C0394854
C0395258
C0395868
C0407083
C0407842
C0394068
C0407541
C0394818
C0398559
C0405380
C0405705
C0406693
C0408772
C0406590
C0406949
C0408130
C0409662
C0408972
C0394010
C0394585
C0407542
C0393644
C0394855
C0395259
C0395869
C0394025
C0394748
C0405678
C0394013
C0394586
C0393643
C0409248
C0394590
C0394591
d (mm)
48
48
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
51
51
52
D (mm)
63
63
56
57.2
58
58
58
58
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60.7
60.7
60.7
62
62
62
62
63
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65.1
65.1
65.1
65.1
65.1
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
72
76
61.4
63
62
H (mm)
12.5
12.5
8
3.8
5.7
8
8
8.2
7
7
7.3
7.3
7.3
7.5
10
10
10
10
10
4
4
4
6
9
9
10
6
7
10
10
10
10
10
10
11.4
12
12.5
16.5
22.5
22.5
25
5.9
5.9
5.9
5.9
5.9
10
10
11.4
12
12
12
12
12
12
14.6
18
12
10
6.4
6
6
Type Series
EK
EKV
N1
TFMI
LF 300
KI 310
S8
T 20
NI 150
KI 310
LF 300
T 20
T 22
S8
NI 300
T 20
T 22
AUN 100
N1
OMS-MR
OMS-MR
OMS-MR PR
N1
S8
AUN 1
T 20
AUN 1
OMS-S
NI 250
NI 300
NI 400
T 20
T 22
AUN 100
T 20
N 100
KI 320
ES
ES
ESV
ES
OMS-MR
OMS-MR
OMS-MR
OMS-MR PR
Syprim SM
AUN 1
N1
T 20
H
NI 250
NI 300
NI 400
AUN 100
N 100
EK
AUN 1
N 1
H
T 20
N 1
N 1
Brand Material Code
BI-NBR B3B246
BI-FKM B3K674
90 NBR 109
PTFE 177023 / NBR
94 AU 925
94 AU 925
70 NBR B209
95 AU V142
80 NBR 878
94 AU 925
94 AU 925
95 AU V142
95 AU V142
70 NBR B209
94 AU 925
95 AU V142
95 AU V142
94 AU 925
90 NBR 109
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
PTFE B602 / NBR
90 NBR 109
70 NBR B209
94 AU 925
95 AU V142
94 AU 925
PTFE GM201 / NBR
80 NBR 878
94 AU 925
80 NBR 878
95 AU V142
95 AU V142
94 AU 925
95 AU V142
90 NBR 109
94 AU 925
BI-NBR B3B246
BI-NBR B3B246
BI-FKM B3K674
BI-NBR B3B246
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
PTFE B602 / FKM
PTFE GM201 / NBR
95 AU V142
94 AU 925
90 NBR 109
95 AU V142
88 NBR 101
80 NBR 878
94 AU 925
80 NBR 878
94 AU 925
90 NBR 109
BI-NBR B4B246
94 AU 925
90 NBR 109
88 NBR 101
95 AU V142
90 NBR 109
90 NBR 109
284
www.brammer.biz
Seals


































































































   294   295   296   297   298