Page 88 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 88
Önbeálló görgőscsapágyak
TIMKEN BEÁLLÓ GÖRGŐSCSAPÁGYAK
• •
• • •
Része Szám
22205EJW33
22206EJW33
22207EJW33
22208EJW33
22209EJW33
22210EJW33
22211EJW33
22212EJW33
22213EJW33
22214EJW33
22215EJW33
22216EJW33
22217EJW33
22218EJW33
22219EJW33
22220EJW33
22222EJW33
22224EJW33
22226EJW33
22228EJW33
22230EJW33
Új, EJ-kivitelű beálló görgőscsapágy
Az új kialakítású hornyolt kosár megnöveli a kenőanyag-áramlást és csökkenti az üzemi hőmérsékletet, meghosszabbítva ezáltal az élettartamot
Az optimalizált belső geometria és felületbevonat megnöveli a teljesítményt és meghosszabbítják az élettartamot
Acél kosárral (EJ) és gépileg megmunkált sárgaréz (EM / EMB) kosárral áll rendelkezésre
Válogatott termékskála (különböző sorozatokkal 213-tól 241-ig), valamint hézagos és kúpos furatos “K” változatok állnak rendelkezésre standard konfigurációként
Rendelési Kód
C2543254
C3678259
C4177773
C4270146
C2543247
C2543252
C2542892
C4172986
C2542907
C2846085
C2542906
C2542928
C2542918
C2542923
C4270165
C2542955
C2542959
C4270147
C4607195
C4308618
C4270175
Belső átmérő
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
90 mm
95 mm
100 mm
110 mm
120 mm
130 mm
140 mm
150 mm
Külső átmérő
52 mm
62 mm
72 mm
80 mm
85 mm
90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
125 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
170 mm
180 mm
200 mm
215 mm
230 mm
250 mm
270 mm
Egységár Szélesség €
18 mm
20 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
25 mm
28 mm
31 mm
31 mm
31 mm
33 mm
36 mm
40 mm
43 mm
46 mm
53 mm
58 mm
64 mm
68 mm
73 mm
46,42
53,06
48,67
52,71
53,18
61,06
62,83
71,04
86,90
103,01
123,27
128,27
129,82
187,19
204,60
227,94
271,97
374,25
411,15
971,11
827,24
SKF Explorer beálló görgőscsapágy hengeres furattal
1
• A csapágy önbeálló
• Érzéketlen a helytelen szögbeállításra
• Felveszi a kombinált terheléseket
• Háromrészes kosár, ezért a görgőkészletek egymástól függetlenül tudnak működni.
• Hengeres és kúpos furattal készül
• Csapágyak vibrációs alkalmazásokhoz elérhetőek
• Most továbbfejlesztett SKF Explorer változatban kapható, a rossz kenési és erősen szennyezett viszonyokhoz kétszeres üzemi élettartammal
Rendelési Kód
C0000472
C0000478
C0000492
C0000508
C0000720
C0000725
C0000735
C0000759
C0000761
C0000776
C0000779
C0000803
C0000806
C0000807
C0000812
C0000817
C0000821
C0000825
C0000831
C0000832
C0000836
Része Szám
21310 E
21311 E
21313 E
21316 E
22208 E
22208 E/C3
22209 E/C3
22211 E
22211 E/C3
22212 E
22212 E/C3
22214 E
22215 E
22215 E/C3
22216 E
22217 E
22218 E
22219 E
22220 E
22220 E/C3
22222 E
Belső átmérő
50 mm
55 mm
65 mm
80 mm
40 mm
40 mm
45 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
70 mm
75 mm
75 mm
80 mm
85 mm
90 mm
95 mm
100 mm
100 mm
110 mm
Külső átmérő
110 mm
120 mm
140 mm
170 mm
80 mm
80 mm
85 mm
100 mm
100 mm
110 mm
110 mm
125 mm
130 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
170 mm
180 mm
180 mm
200 mm
Egységár Szélesség €
Rendelési Kód
C0000837
C0000841
C0000842
C0000845
C0000849
C0000859
C0000902
C0000908
C0000914
C0000920
C0000924
C0000929
C0000935
C0000940
C0000944
C0000948
C0000955
C0000960
C0000966
C0001011
Része Szám
22222 E/C3
22224 E
22224 E/C3
22226 E
22228 CC/ C3W33 22232 CC/ C3W33 22311 E
22312 E
22313 E
22314 E
22315 E
22316 E
22317 E
22318 E
22319 E
22320 E
22322 E
22324 CC/W33
22326 CC/W33
23022 CC/W33
Belső átmérő
110 mm
120 mm
120 mm
130 mm
140 mm
160 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
90 mm
95 mm
100 mm
110 mm
120 mm
130 mm
110 mm
Külső átmérő
200 mm
215 mm
215 mm
230 mm
250 mm
290 mm
120 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
170 mm
180 mm
190 mm
200 mm
215 mm
240 mm
260 mm
280 mm
170 mm
Egységár Szélesség €
27 mm
29 mm
33 mm
39 mm
23 mm
23 mm
23 mm
25 mm
25 mm
28 mm
28 mm
31 mm
31 mm
31 mm
33 mm
36 mm
40 mm
43 mm
46 mm
46 mm
53 mm
126,23
139,39
222,32
268,20
78,91
94,63
99,56
98,86
115,31
99,35
132,11
138,55
150,81
203,57
173,38
189,22
284,10
325,19
311,84
321,45
369,77
53 mm
58 mm
58 mm
64 mm
68 mm
80 mm
43 mm
46 mm
48 mm
51 mm
55 mm
58 mm
60 mm
64 mm
67 mm
73 mm
80 mm
86 mm
93 mm
45 mm
398,18
491,46
635,46
579,72
1105,29
1832,05
163,04
176,67
204,15
243,72
345,93
388,31
519,85
425,12
697,58
834,20
826,13
1003,59
1258,15
315,44
76
www.brammer.biz
Csapágyak
30139 54400