Page 879 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 879
Vákuum technológia
Value Line - Szívófejek - Lapos ívelt
Rendelési Kód
C7341383
C7341384
C7341385
C7341386
C7341387
C7341388
C7341389
Része Szám Szín
0202096 Bíbor
0202097 Bíbor
0202099 Bíbor
0202100 Bíbor
0202101 Bíbor
0202102 Bíbor
0202103 Bíbor
Shore Keménység A
65
65
65
65
65
65
65
Névleges átmérő
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
75 mm
Névleges átmérő
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
75 mm
Névleges átmérő
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
75 mm
Csőcsatlakozási méret
6 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Csőcsatlakozási méret
6 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Csőcsatlakozási méret
6 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Vákuumkorong típus
Flat Concave
Flat Concave
Flat Concave
Flat Concave
Flat Concave
Flat Concave
Flat Concave
Vákuumkorong típus
Bellow
Bellow
Bellow
Bellow
Bellow
Bellow
Bellow
Vákuumkorong típus
Long Bellows
Long Bellows
Long Bellows
Long Bellows
Long Bellows
Long Bellows
Long Bellows
Egységár Vákuumkorong anyag €
TPE ***
TPE ***
TPE ***
TPE ***
TPE ***
TPE ***
TPE ***
Egységár Vákuumkorong anyag €
TPE ***
TPE ***
TPE ***
TPE ***
TPE ***
TPE ***
TPE ***
Egységár 8 Vákuumkorong anyag €
TPE ***
TPE ***
TPE ***
TPE ***
TPE ***
TPE ***
TPE ***
Value Line - Szívófejek - Csőrugó
Rendelési Kód
C7341390
C7341391
C7341392
C7341393
C7341394
C7341395
C7341396
Része Szám
0202109
0202110
0202111
0202113
0202114
0202115
0202116
Szín Shore Keménység A
Bíbor 65
Bíbor 65
Bíbor 65
Bíbor 65
Bíbor 65
Bíbor 65
Bíbor 65
Value Line - Szívófejek - Hosszú csőrugó
Rendelési Kód
C7341397
C7341398
C7341399
C7341400
C7341401
C7341402
C7341403
Része Szám
0202117
0202118
0202119
0202120
0202121
0202122
0202123
Szín Shore Keménység A
Bíbor 65
Bíbor 65
Bíbor 65
Bíbor 65
Bíbor 65
Bíbor 65
Bíbor 65
www.brammer.biz
867
Pneumatika
424256 424255 424254