Page 870 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 870
Vákuum technológia
Rendelési Kód
C1320480
C1212793
C1212794
C1212796
C1212797
C1212799
C1212802
C1320481
C1212806
C2100097
C1212815
C1212818
C1212821
C1212824
Része Szám
ZP25BF
ZP25CU
ZP25DF
ZP25DS
ZP25DU
ZP25UF
ZP25UU
ZP32BF
ZP32CF
ZP40BU
ZP40DF
ZP40DU
ZP50BF
ZP50BU
Névleges átmérő
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
32 mm
32 mm
40 mm
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
Vákuumkorong anyag
Viton (FKM)
Uretán gumi
Viton (FKM)
Szilikon (MVQ)
Uretán gumi
Viton (FKM)
Uretán gumi
Viton (FKM)
Viton (FKM)
Uretán gumi
Viton (FKM)
Uretán gumi
Viton (FKM)
Uretán gumi
Egységár Vákuumkorong típus €
Bellow 9,49
Lapos bordákkal ***
Mély stílus ***
Mély stílus 7,73
Mély stílus ***
Lapos ***
Lapos ***
Bellow 11,44
Lapos bordákkal ***
Bellow
Mély stílus
Mély stílus
Bellow
Bellow
***
***
***
***
***
Egységár Vákuum átfolyás (LPM) €
ZH sorozat - Ejektor egység
• 2 kialakítás: Beépített vagy kivezetett hangtompítóval
• Könnyű, kompakt szerkezet
• Szívóteljesítmény: 5 - 40 l/perc (kérésre magasabb szívóteljesítményű változatok is) • Választható menetes vagy gyorscsatlakozós kivitelben
Rendelési Kód
C1203485
C1203486
C1203487
Része Szám
EZH10BS-06-06
EZH10BS-06-F01
EZH10BS-F01-F01
Csatlakozó méret
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Csőcsatlakozás (1)
6 mm
Csőcsatlakozás (2)
6 mm
6 mm
Nyílás méret
1 mm
1 mm
1 mm
24
24
24
Méret tartomány
40 & 50 mm
2-8 mm
10-32 mm
37,31
39,45
42,11
Egységár €
***
***
0,38
Egységár Típus €
Elfordulásgátolt ***
Elfordulásgátolt ***
Elfordulásgátolt ***
Elfordulásgátolt ***
nem forog ***
Elfordulásgátolt ***
Elfordulásgátolt ***
Elfordulásgátolt ***
Elfordulásgátolt ***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
ZPT - Szívóági levegőszűrő
• Megelőzi a vákuumrendszer szennyeződések okozta meghibásodását • Levegőhöz és nitrogénhez alkalmas (a vákuum részben)
• 360°-ban elfordítható csőcsatlakozó
• Egyszerűen cserélhető szűrőelem, bajonett foglalattal
• Egy-egy csőcsatlakozás gyorscsatlakozónként • Átlátszó szűrőház
Rendelési Kód
C6118561
C6118562
C1208532
Része Szám
SN-010A
SNJ-010A
SNJ-015A
ZPT - Szívókorong csatlakozás és rugózott szár
• A korong és a hozzátartozó elemek moduláris szerkezete egyszerű összeállítását tesz lehetővé • Széles választékú adapter-elemek, merev vagy rugózott felerősítéssel
• Radiális vagy axiális csatlakoztatási lehetőség a vákuumcsőhöz
8
Rendelési Kód
C6118638
C6118639
C6118640
C6118641
C6118642
C6118643
C6118644
C6118645
C6118646
C6118647
C6118648
C6118649
C6118650
C6118651
C6118652
C6118653
C6118654
C6118655
C6118656
Része Szám
ZPB1J10-B5
ZPB1J6
ZPB1J6-B3
ZPB1J6-B5
ZPB1K6
ZPB3J10
ZPB3J10-B01
ZPB3J10-B5
ZPB3J20
ZPRL-04-A6
ZPRL-04-B5
ZPRL-04-B6
ZPRL-04-B8
ZPRL-08-A6
ZPRS-04-A6
ZPRS-04-B6
ZPRS-06-A5
ZPRS-06-A6
ZPRS-06-B4
Kapcsolódó menetméret
M10x1
M8x1
M8x1
M8x1
M8x1
M14x1
M14x1
M14x1
M14x1
M6
M5
M6
M8
M6
M6
M6
M5
M6
M4
Csatlakozó méret
M5
M3
M5
Rc 1/8
M5
Méret tartomány
20/25/32
20/25/32
20/25/32
20/25/32
20/25/32/40/50
2/4/6/8/10/13/16
10/13/16
2/4/6/8/10/13/16
2/4/6/8/10/13/16
2/4/6/8
Csőcsatlakozási méret
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
8 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
858
www.brammer.biz
Pneumatika
54476 54472 54468