Page 818 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 818
Működtetők
Rövidlöketű henger, ISO 15524, Sorozat SSI
• Ø 12 - 100 mm
• Csatlakozások: M5 - G 3/8 • Kettős működésű
• Mágneses dugattyúval
• Csillapítás: elasztikus
• Dugattyúrúd: Belső menet
Rendelési Kód
C6147018
C6147019
C6147020
C6147021
C6147022
C6147023
C6147024
C6147025
C6147026
C6147027
C6147028
C6147029
C6147030
C6147031
C6147032
C6147033
C6147034
C6147035
C6147036
C6147037
C6147038
C6147039
C6147040
C6147041
C6147042
C6147043
C6147044
C6147045
C6147046
C6147047
C6147048
C6147049
C6147050
C6147051
C6147052
C6147053
C6147054
C6147055
C6147056
C6147057
C6147058
C6147059
C6147060
C6147061
C6147062
C6147063
Csatlakozó
méret (mm)
M5 12.0
M5 12.0
M5 12.0
M5 12.0
M5 12.0
M5 12.0
M5 12.0
M5 12.0
M5 16.0
M5 16.0
M5 16.0
M5 16.0
M5 16.0
M5 16.0
M5 16.0
M5 16.0
M5 20.0
M5 20.0
M5 20.0
M5 20.0
M5 20.0
M5 20.0
M5 20.0
M5 20.0
M5 25.0
M5 25.0
M5 25.0
M5 25.0
M5 25.0
M5 25.0
M5 25.0
M5 25.0
G1/8 BSPP 32.0
G1/8 BSPP 32.0
G1/8 BSPP 32.0
G1/8 BSPP 32.0
G1/8 BSPP 32.0
G1/8 BSPP 32.0
G1/8 BSPP 32.0
G1/8 BSPP 32.0
G1/8 BSPP 32.0
G1/8 BSPP 32.0
G1/8 BSPP 40.0
G1/8 BSPP 40.0
G1/8 BSPP 40.0
G1/8 BSPP 40.0
Dugattyú-Ø Egységár Lökethossz €
Rendelési Kód
C6147064
C6147065
C6147066
C6147067
C6147068
C6147069
C6147070
C6147071
C6147072
C6147073
C6147074
C6147075
C6147076
C6147077
C6147078
C6147079
C6147080
C6147081
C6147082
C6147083
C6147084
C6147085
C6147086
C6147087
C6147088
C6147089
C6147090
C6147091
C6147092
C6147093
C6147094
C6147095
C6147096
C6147097
C6147098
C6147099
C6147100
C6147101
C6147102
C6147103
C6147104
C6147105
C6147106
C6147107
C6147108
C6147109
Csatlakozó
méret (mm)
G1/8 BSPP 40.0
G1/8 BSPP 40.0
G1/8 BSPP 40.0
G1/8 BSPP 40.0
G1/8 BSPP 40.0
G1/8 BSPP 40.0
G1/4 BSPP 50.0
G1/4 BSPP 50.0
G1/4 BSPP 50.0
G1/4 BSPP 50.0
G1/4 BSPP 50.0
G1/4 BSPP 50.0
G1/4 BSPP 50.0
G1/4 BSPP 50.0
G1/4 BSPP 50.0
G1/4 BSPP 50.0
G1/4 BSPP 63.0
G1/4 BSPP 63.0
G1/4 BSPP 63.0
G1/4 BSPP 63.0
G1/4 BSPP 63.0
G1/4 BSPP 63.0
G1/4 BSPP 63.0
G1/4 BSPP 63.0
G1/4 BSPP 63.0
G1/4 BSPP 63.0
G3/8 BSPP 80.0
G3/8 BSPP 80.0
G3/8 BSPP 80.0
G3/8 BSPP 80.0
G3/8 BSPP 80.0
G3/8 BSPP 80.0
G3/8 BSPP 80.0
G3/8 BSPP 80.0
G3/8 BSPP 80.0
G3/8 BSPP 80.0
G3/8 BSPP 100.0
G3/8 BSPP 100.0
G3/8 BSPP 100.0
G3/8 BSPP 100.0
G3/8 BSPP 100.0
G3/8 BSPP 100.0
G3/8 BSPP 100.0
G3/8 BSPP 100.0
G3/8 BSPP 100.0
G3/8 BSPP 100.0
Része Szám
R412019800
R412019801
R412019802
R412019803
R412019804
R412019805
R412019806
R412019807
R412019808
R412019809
R412019810
R412019811
R412019812
R412019813
R412019814
R412019815
R412019816
R412019817
R412019818
R412019819
R412019820
R412019821
R412019822
R412019823
R412019824
R412019825
R412019826
R412019827
R412019828
R412019829
R412019830
R412019831
R412019832
R412019833
R412019834
R412019835
R412019836
R412019837
R412019838
R412019839
R412019840
R412019841
R412019842
R412019843
R412019844
R412019845
Része Szám
R412019846
R412019847
R412019848
R412019849
R412019850
R412019851
R412019852
R412019853
R412019854
R412019855
R412019856
R412019857
R412019858
R412019859
R412019860
R412019861
R412019862
R412019863
R412019864
R412019865
R412019866
R412019867
R412019868
R412019869
R412019870
R412019871
R412019872
R412019873
R412019874
R412019875
R412019876
R412019877
R412019878
R412019879
R412019880
R412019881
R412019882
R412019883
R412019884
R412019885
R412019886
R412019887
R412019888
R412019889
R412019890
R412019891
Dugattyú-Ø Egységár Lökethossz €
8
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
80 mm
100 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
25 mm ***
30 mm ***
40 mm ***
50 mm ***
80 mm ***
100 mm ***
5 mm ***
10 mm ***
15 mm ***
20 mm ***
25 mm ***
30 mm ***
40 mm ***
50 mm ***
80 mm ***
100 mm ***
5 mm ***
10 mm ***
15 mm ***
20 mm ***
25 mm ***
30 mm ***
40 mm ***
50 mm ***
80 mm ***
100 mm ***
5 mm ***
10 mm ***
15 mm ***
20 mm ***
25 mm ***
30 mm ***
40 mm ***
50 mm ***
80 mm ***
100 mm ***
5 mm ***
10 mm ***
15 mm ***
20 mm ***
25 mm ***
30 mm ***
40 mm ***
50 mm ***
80 mm ***
100 mm ***
806
www.brammer.biz
Pneumatika
65917