Page 758 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 758
Csatlakozók
KG sorozat - Rozsdamentes csőcsatlakozó, T csőidom
Rendelési Kód
C1204522
C1204526
C1204530
C1204535
C1204539
C1274615
KG sorozat - Rozsdamentes csőcsatlakozó, egyenes toldó
Rendelési Kód
C1204444
C1204449
C1204455
C1204461
C1204467
KG sorozat - Rozsdamentes csőcsatlakozó, egyenes
Része Szám
KGT04-00
KGT06-00
KGT08-00
KGT10-00
KGT12-00
KGT16-00
Része Szám
KGH04-00
KGH06-00
KGH08-00
KGH10-00
KGH12-00
Csatlakozó típus (cső - cső)
Egyenes csatlakozó
Egyenes csatlakozó
Egyenes csatlakozó
Egyenes csatlakozó
Egyenes csatlakozó
Egyenes csatlakozó
Egyenes csatlakozó
Egyenes csatlakozó
Egyenes csatlakozó
Egyenes csatlakozó
Egyenes csatlakozó
Egyenes csatlakozó
Egyenes csatlakozó
Egyenes csatlakozó
Egyenes csatlakozó
Egyenes csatlakozó
Egyenes csatlakozó
Egységár €
10,16
11,14
14,88
20,43
18,00
17,73
Egységár €
8,78
9,34
9,94
12,57
14,82
Egységár €
8,94
9,88
9,78
9,78
10,65
10,49
10,49
10,82
14,22
14,22
14,22
14,22
15,27
15,27
15,27
17,18
17,18
Egységár €
***
26,86
31,50
47,56
72,22
***
Egységár €
***
20,84
26,49
36,98
53,77
***
Egységár €
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm 101,80 16 mm ***
Csőcsatlakozási méret
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Csőcsatlakozási méret
Rendelési Kód
C1274652
C1274721
C1274722
C1274626
C1274723
C1274724
C1204458
C1274725
C1274726
C1274727
C1274646
C1274728
C1274729
C1274604
C1204471
C1274730
C1274667
Része Szám
KGH04-01S
KGH04-02S
KGH06-01S
KGH06-02S
KGH06-03S
KGH08-01S
KGH08-02S
KGH08-03S
KGH10-01S
KGH10-02S
KGH10-03S
KGH10-04S
KGH12-02S
KGH12-03S
KGH12-04S
KGH16-03S
KGH16-04S
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Kapcsolódó menet- méret
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
Csőcsatlakozási méret
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
KQG2 sorozat - Rozsdamentes csőcsatlakozó, falonátvezető
• Széles nyomástartomány - ipari vákuumtól (-100 kPa / -1 bar) 1 MPa/10 bar túlnyomásig • Csővezetékek széles skálája (3,2 - 16 mm-es külső átmérő)
• Széles választékban rendelkezésre álló konfigurációk
• kenésmentes, gőzzel is használható
• Széles hőmérséklet-tartomány (-5 °C - 150 °C)
8
Rendelési Kód
C3225276
C2351023
C3018546
C3225277
C3225278
C3225279
Része Szám
KQG2E04-00
KQG2E06-00
KQG2E08-00
KQG2E10-00
KQG2E12-00
KQG2E16-00
Csőcsatlakozási méret
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Csőcsatlakozási méret
KQG2 sorozat - Rozsdamentes csőcsatlakozó, könyök
Rendelési Kód
C3225293
C3225294
C3225295
C3225296
C3225297
C3225298
Része Szám
KQG2L04-00
KQG2L06-00
KQG2L08-00
KQG2L10-00
KQG2L12-00
KQG2L16-00
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Csőcsatlakozás (2)
4 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 16 mm
KQG2 sorozat - Rozsdamentes csőcsatlakozó, T csőidom
Rendelési Kód
C3225332 C3011885 C3011887 C3011888 C3225333 C3225334
Része Szám
KQG2T04-00 KQG2T06-00 KQG2T08-00 KQG2T10-00 KQG2T12-00 KQG2T16-00
Csőcsatlakozási méret
29,68 31,97 40,05 51,23
746
www.brammer.biz
Pneumatika
96103 96102 96100 95132 95131 95130