Page 753 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 753
Csatlakozók
KQ2 sorozat - Standard gyorscsatlakozó, Y-idom
Rendelési Kód
C5049293
C5049294
C4333401
C5049776
C4333396
C5049807
C4333393
C4333389
C5049812
Kapcsolódó menetméret
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/4 BSPT
Csőcsatlakozás Egységár (1) €
Rendelési Kód
C5049813
C5049814
C5033615
C5049589
C5049817
C6085895
C5049820
C6085893
C6085894
Kapcsolódó menetméret
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
Csőcsatlakozás Egységár
Része Szám
KQ2U04-01AS
KQ2U04-02AS
KQ2U06-01AS
KQ2U06-02AS
KQ2U06-03AS
KQ2U08-01AS
KQ2U08-02AS
KQ2U08-03AS
KQ2U10-02AS
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
6,21
***
5,76
3,87
6,66
***
9,17
7,59
***
Része Szám
KQ2U10-03AS
KQ2U10-04AS
KQ2U12-02AS
KQ2U12-03AS
KQ2U12-04AS
KQ2U16-03AS
KQ2U16-04AS
KQ2U23-01AS
KQ2U23-02AS
(1)
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
3,2 mm
3,2 mm
€
***
***
7,69
***
***
***
***
***
***
KQ2 sorozat - Standard gyorscsatlakozó, Y-idom
Rendelési Kód
C4333408
C5010441
C4349235
C4365976
C4402909
C5049823
Része Szám
KQ2U04-06A
KQ2U06-08A
KQ2U08-10A
KQ2U10-12A
KQ2U12-16A
KQ2U23-04A
Csőcsatlakozás (1)
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
3,2 mm
Csőcsatlakozás (2)
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
4 mm
Csőcsatlakozás (2)
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
3,2 mm
Csőcsatlakozás (1)
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
3,2 mm
Csőcsatlakozás (1)
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
Csőcsatlakozás (2)
6 mm
8 mm
Csőcsatlakozás (2)
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Egységár €
4,05
5,99
5,69
7,10
16,90
***
KQ2 sorozat - Standard gyorscsatlakozó, Y-idom
Rendelési Kód
C5010445
C5049798
C5049808
C4334304
C5049818
C5049821
C5049824
Része Szám
KQ2U04-99A
KQ2U06-99A
KQ2U08-99A
KQ2U10-99A
KQ2U12-99A
KQ2U16-99A
KQ2U23-99A
Csőcsatlakozás (1)
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
3,2 mm
Egységár €
2,94
3,13
6,66
11,62
***
11,56
***
Egységár €
3,45
***
***
***
***
Egységár €
9,12 *** *** ***
Egységár €
9,20
10,39
Egységár €
***
***
6,93
***
KQ2 sorozat - Standard gyorscsatlakozó, Y-idom
Rendelési Kód
C5049337
C6117306
C5049802
C6117307
C6085892
Része Szám
KQ2U04-M5A
KQ2U04-M6A
KQ2U06-M5A
KQ2U06-M6A
KQ2U23-M5A
Kapcsolódó menetméret
M5
M6
M5
M6
M5
KQ2 sorozat - Standard gyorscsatlakozó, 3D könyök
Rendelési Kód
C5049801
C5049779
C5049826
C5049827
Része Szám
KQ2UD04-01AS
KQ2UD04-02AS
KQ2UD06-01AS
KQ2UD06-02AS
Kapcsolódó menetméret
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
8
KQ2 sorozat - Standard gyorscsatlakozó, Y-idom
Rendelési Kód
C5010431
C4369507
KQ2 sorozat -
Rendelési Kód
C5049436
C5049437
C5049438
C5049439
Része Szám
KQ2UD04-06A
KQ2UD06-08A
Csőcsatlakozás (1)
4 mm
6 mm
Standard gyorscsatlakozó, Y-idom
Része Szám
KQ2X04-06A
KQ2X06-08A
KQ2X08-10A
KQ2X10-12A
Csőcsatlakozás (1)
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
www.brammer.biz
741
Pneumatika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
95171 100480 95147 100479 95170 95179 95177