Page 745 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 745
Csatlakozók
KQ2 sorozat - Standard gyorscsatlakozó, egyenes
• Széles nyomástartomány - ipari vákuumtól (-100 kPa / -1 bar) 1 MPa/10 bar túlnyomásig • Csővezetékek széles skálája (3,2 - 16 mm-es külső átmérő)
• Széles választékban rendelkezésre álló konfigurációk
Rendelési Kód
C4348815
C4326851
C4333490
C5049552
Része Szám Kapcsolódó menetméret
KQ2S04-M5A M5
KQ2S04-M6A M6
KQ2S06-M5A M5
KQ2S06-M6A M6
Csőcsatlakozás (1)
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
Csőcsatlakozás (2)
Egységár €
2,32
1,46
2,32
***
Egységár €
2,34
2,42
4,02
6,09
4,44
9,86
***
Csőcsatlakozás Egységár (1) €
10 mm 5,34
10 mm 5,88
12 mm 6,56
12 mm 6,56
12 mm 7,20
16 mm 6,47
16 mm 10,25
3,2 mm 1,78
3,2 mm ***
KQ2 sorozat - Standard gyorscsatlakozó, könyök
Rendelési Kód
C4333996
C4358693
C4333925
C4952837
C4358497
C4333905
C5049534
Része Szám
KQ2L04-00A
KQ2L06-00A
KQ2L08-00A
KQ2L10-00A
KQ2L12-00A
KQ2L16-00A
KQ2L23-00A
Csőcsatlakozás (1)
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
3,2 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
3,2 mm
Része Szám
KQ2L10-03AS
KQ2L10-04AS
KQ2L12-02AS
KQ2L12-03AS
KQ2L12-04AS
KQ2L16-03AS
KQ2L16-04AS
KQ2L23-01AS
KQ2L23-02AS
KQ2 sorozat - Standard gyorscsatlakozó, könyök
Rendelési Kód
C4365983
C4333626
C4333616
C4300323
C4333614
C4333594
C4358687
C4333588
C4333580
C4570620
Része Szám
KQ2L04-01AS
KQ2L04-02AS
KQ2L06-01AS
KQ2L06-02AS
KQ2L06-03AS
KQ2L08-01AS
KQ2L08-02AS
KQ2L08-03AS
KQ2L10-01AS
KQ2L10-02AS
Kapcsolódó menetméret
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
Csőcsatlakozás Egységár Rendelési (1) € Kód
Kapcsolódó menetméret
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
3,04 C4333576
3,50 C4333574
3,17 C4365529
3,31 C4503476
3,66 C4570621
3,66 C5049795
3,84 C4333547
4,05 C5049383
5,25 C5049385
10 mm 5,30
KQ2 sorozat - Standard gyorscsatlakozó, könyök
Rendelési Kód
C4334598
C5049235
C4333610
C5049351
C5049361
C5049793
C5049362
C5049372
Része Szám
KQ2L04-06A
KQ2L04-08A
KQ2L06-08A
KQ2L06-10A
KQ2L08-10A
KQ2L08-12A
KQ2L10-12A
KQ2L12-16A
Csőcsatlakozás (1)
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Egységár Csőcsatlakozás (2) €
C5049796 KQ2L23-04A 3,2 mm
KQ2 sorozat - Standard gyorscsatlakozó, könyök
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
4 mm
Csőcsatlakozás (1)
12 mm
16 mm
3,2 mm
2,39
***
3,47
***
3,84
***
***
***
***
Csőcsatlakozás Egységár (2) €
8
Rendelési Kód
C4334008
C5049352
C5049689
C4333914
Része Szám
KQ2L04-99A
KQ2L06-99A
KQ2L08-99A
KQ2L10-99A
Csőcsatlakozás (1)
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Csőcsatlakozás Egységár Rendelési (2) € Kód
Része Szám
KQ2L12-99A
KQ2L16-99A
KQ2L23-99A
4 mm
6 mm
8 mm
2,80 C4333907
2,82 C5049381
2,94 C5049698
12 mm
16 mm
3,2 mm
5,15
***
***
10 mm 4,77
KQ2 sorozat - Standard gyorscsatlakozó, könyök
• Csúszógyűrűs tömítés
Rendelési Kód
C7303005
C7303006
C6895628
C6895631
Része Szám
KQ2L04-G01A
KQ2L04-G02A
KQ2L06-G02A
KQ2L06-G03A
Csatlakozó típus (cső - cső)
Sarokcsatlakozó
Sarokcsatlakozó
Sarokcsatlakozó
Sarokcsatlakozó
Kapcsolódó menetméret
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Csőcsatlakozási méret
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
Egységár €
***
***
***
***
www.brammer.biz
733
Pneumatika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
95151 95166 95152 100405 95154
100413