Page 69 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 69
Hengergörgős csapágyak
Hengergörgős csapágyak - LRJ - MRJ sorozatok
Golyóscsapágyak helyett használatosak abban az esetben, ha magas a sugárirányú terhelés. Általában más típusú, tengelyirányú terhelés felvételére alkalmas csapágyakkal együtt használandó.
• Magas sugárirányú terheléshez
• Nagy sebességhez is alkalmasak
• Acél vagy sárgaréz (M vagy EM toldalék) kosarak
• Könnyű és közepes terhelésű változatokban áll rendelkezésre • C3 radiális belső hézagos változatban is kapható
• Tengelyirányú elhelyezés nélkül
Minden méret hüvelykben van megadva
Rendelési Kód
C0033843
C0251972
C0063230
C0117389
C0068392
C6133599
C0251925
C0096536
C0061142
C0061744
C0333556
C0061762
C0067623
C0143836
C0080006
C0059632
C0029520
C0112498
C0333560
C0059886
C0067712
C0059627
C0333562
C0097496
C0333563
C0061740
C0068861
C0111309
C0113165
C0117388
C0333565
C0053360
C0030628
C0111469
C0072841
C0333537
C0251973
C0106597
C0095008
C0091600
C0333567
C6132180
C6132181
Része Szám
LRJ1/2
MRJ1/2
LRJ5/8
MRJ5/8
LRJ3/4
MRJ3/4
LRJ7/8
MRJ7/8
LRJ1
MRJ1
LRJ1.1/8
MRJ1.1/8
LRJ1.1/4
MRJ1.1/4
LRJ1.3/8
MRJ1.3/8
LRJ1.1/2
MRJ1.1/2
LRJ1.5/8
MRJ1.5/8
LRJ1.3/4
MRJ1.3/4
LRJ1.7/8
MRJ1.7/8
LRJ2
MRJ2
LRJ2.1/4
MRJ2.1/4
LRJ2.1/2
MRJ2.1/2
LRJ2.3/4
MRJ2.3/4
LRJ3
MRJ3
LRJ3.1/4
MRJ3.1/4
MRJ3.3/8
LRJ3.1/2
MRJ3.1/2
MRJ3.3/4
LRJ3.3/4
LRJ4
MRJ4
Furatátmérő (d, dw)
0,5 in
0,5 in
0,625 in
0,625 in
0,75 in
0,75 in
0,875 in
0,875 in
1 in
1 in
1,125 in
1,125 in
1,25 in
1,25 in
1,375 in
1,375 in
1,5 in
1,5 in
1,625 in
1,625 in
1,75 in
1,75 in
1,875 in
1,875 in
2 in
2 in
2,25 in
2,25 in
2,5 in
2,5 in
2,75 in
2,75 in
3 in
3 in
3,25 in
3,25 in
3,375 in
3,5 in
3,5 in
3,75 in
3,75 in
4 in
4 in
Külső átmérő (D;Dg)
Belső gyűrű szélesség (B) Csapágyhézag
Egységár €
55,85
***
80,07
***
72,07
60,47
58,67
72,37
119,69
92,09
106,70
15,61
121,05
117,86
136,88
***
125,46
211,25
***
287,00
152,44
189,13
164,89
258,78
211,93
274,58
***
506,42
355,03
64,73
***
414,16
***
1026,33 1 ***
***
1537,73
***
1892,78
***
993,10
***
***
1,3125 in
1,625 in
1,5625 in
1,8125 in
1,875 in
2 in
2 in
2,25 in
2,25 in
2,5 in
2,5 in
2,8125 in
2,75 in
3,125 in
3 in
3,5 in
3,25 in
3,75 in
3,5 in
4 in
3,75 in
4,25 in
4 in
4,5 in
4 in
4,5 in
4,5 in
5 in
5 in
5,5 in
5,25 in
6,25 in
5,75 in
7 in
6 in
7,5 in
7,5 in
6,5 in
8,125 in
8,25 in
6,75 in
7,25 in
8,5 in
Belső átmérő
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
0,375 in
0,625 in
0,4375 in
0,625 in
0,5625 in
0,6875 in
0,5625 in
0,6875 in
0,625 in
0,75 in
0,625 in
0,8125 in
0,6875 in
0,875 in
0,6875 in
0,875 in
0,75 in
0,9375 in
0,75 in
0,9375 in
0,8125 in
1,0625 in
0,8125 in
1,0625 in
0,8125 in
1,0625 in
0,875 in
1,25 in
0,9375 in
1,25 in
0,9375 in
1,375 in
1,0625 in
1,5625 in
1,0625 in
1,5625 in
1,5625 in
1,125 in
1,75 in
1,75 in
1,125 in
1,25 in
1,75 in
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
Egységár Szélesség €
Hengergörgős csapágy, dupla soros
Rendelési Kód
C0017352
C0013656
C0025737
C0013657
C0013658
C0013659
C0013661
C0013662
C0013663
C0013664
C0013666
Része Szám
NN3006-AS-K-M-SP
NN3007-AS-K-M-SP
NN3008-AS-K-M-SP
NN3009-AS-K-M-SP
NN3010-AS-K-M-SP
NN3011-AS-K-M-SP
NN3012-AS-K-M-SP
NN3013-AS-K-M-SP
NN3014-AS-K-M-SP
NN3015-AS-K-M-SP
NN3016-AS-K-M-SP
Külső átmérő
55 mm
62 mm
68 mm
75 mm
80 mm
90 mm
95 mm
100 mm
110 mm
115 mm
125 mm
19 mm
20 mm
21 mm
23 mm
23 mm
26 mm
26 mm
26 mm
30 mm
30 mm
34 mm
286,40
286,40
270,78
297,73
305,95
318,17
335,81
348,36
377,62
365,98
412,77
www.brammer.biz
57
Csapágyak
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
30947
62953