Page 597 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 597
Az új anyag: T-PUR® ELŐZŐ
Anyag:
Poliuretán (PUR)
Szín: sárga
Anyag:
Poliuretán (PUR)
Szín: piros
Anyag:
Poliuretán (PUR)
Szín: fehér, jelzéssel
ÚJ
Anyag:
T-PUR®
Szín: narancs
Anyag:
T-PUR®
Szín: bíborvörös
Anyag:
T-PUR®
Szín: halvány zöld
Az új anyag: T-PUR®
Hosszabb élettartam
Több mint 40%-kal szélesebb hőmérséklet-tartomány
A +40°C és +90°C közötti tartományban feljavított hőmérséklet-tényező, akár 23%-kal is Megtartja valamennyi műszaki jellemzőjét
A hagyományos modellekével azonos ár
Temperature factor St -50° C -30° C +40° C +50° C +60° C +70° C +80° C +90° C +100° C +110° C +120° C +30° C
ÚJ
1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,45 1,6 1,8 2,1 2,5 3,0
ELŐZŐ
- 1,0 1,2 1,3 1,4 1,55 1,8 2,2 - - -
www.ktr.com
64 Shore D 98 Shore A 92 Shore A