Page 557 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 557
Szállítószalagok
Szövet
Bevonat nélküli szövetből készült szalagok speciális alkalmazásokhoz Jellemzők:
- Bevonat nélküli poliészter (EM) vagy pamut (EC) szövet a szállítás felőli oldalon - Élelmiszeripari használatra alkalmas (EK és FDA minősítés)
- Rendkívüli tapadásmentesség
Alkalmazási területek: tésztaszállítás, nem vulkanizált gumi (abroncs) szállítása
Rendelési Kód
C6137415
C6137416
C6137417
C6137418
Filc
Része Szám
SBFA511736
SBFA576070
SBFA576760
SBFA500514
Tétel Leírás
Fabric EC 6/2 00+0 (PU) white FG
Fabric EF/C 8/2 00+0 white FG
Fabric EF/C 10/3 00+0 white FG
Fabric EM 8/2 0+0 white AS FG
Szíj szélesség
1,5 mm
1,6 mm
2,5 mm
1,5 mm
Hőmérséklettartomány
-20 / 90 °C
-10 / 90 °C
-10 / 90 °C
-15 / 80 °C
Minimális tárcsa átmérő kilengés
15 mm
15 mm
60 mm
20 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés Egységár hátsó irányba €
20 mm ***
20 mm ***
80 mm ***
20 mm ***
Minimális tárcsa átmérő kilengés hátsó Egységár irányba €
30 mm ***
80 mm ***
100 mm ***
Lemezelt bevonatú szalagok fokozott ütésállósággal, halmozási alkalmazásokhoz. Jellemzők:
- Lemezbevonatú szállítási oldal
- Alacsony súrlódás és tapadásmentesség
Alkalmazási területek: tészta kezelése, postai alkalmazások, fémek bélyegzése, repülőtéri és logisztikai gyűjtőszíjak
Rendelési
Kód Része Szám
C6137419 SBFE570970
C6137420 SBFE577600
C6137421 SBFE578850
Flexam
Tétel Leírás
Felt EM 5/1 00+FE white FG
Felt EM 10/2 FE+FE black AS
Felt EX 10/2 0+FE black AS
Szíj szélesség
3,0 mm
5,0 mm
3,3 mm
Hőmérséklettartomány
-10 / 90 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
Minimális tárcsa átmérő kilengés
30 mm
80 mm
50 mm
Általános rendeltetésű PVC-bevonatú szalag különböző ipari alkalmazásokhoz. Jellemzők:
- PVC-bevonat (polivinilklorid) a felső oldalon
- Jó kémiai ellenállóképesség
- Élelmiszeriparban is használható modellek is rendelkezésre állnak (EK és FDA minősítés); korlátozott ellenállás olajjal/zsírokkal szemben
- Több keménységi fokozatban és színben is rendelkezésre állnak
- Tűzálló modellek is rendelkezésre állnak, az ISO340 előírásainak megfelelően
- Adott típusok ATEX-jóváhagyással is rendelkeznek
Alkalmazási területek: cukorgyártás, mezőgazdaság, kertészet, faipar, papírgyártás és nyomtatás, repülőtéri és logisztikai alkalmazások
Rendelési Kód
C6137422
C6137423
C6137424
C6137425
C6137426
C6137427
C6137428
C6137429
C6137430
C6137431
C6137432
C6137433
C6137434
C6137435
C6137436
C6137437
C6137438
C6137439
C6137440
C6137441
C6137442
C6137443
C6137444
C6137445
Része Szám Tétel Leírás
SBFL572400 Flexam EF 5/1 A18+06 green FG
SBFL576690 Flexam EF 10/2 0+15 green FG
SBFL573650 Flexam EF 10/2 A18+07 green FG
SBFL576350 Flexam EF 15/3 A18+07 green FG
SBFL570600 Flexam EF 30/2 00+07 green FG
SBFL575760 Flexam EM 8/2 0+04 green AS FG
SBFL573030 Flexam EM 8/2 A18+05 green FG
SBFL575330 Flexam EM 10/2 0+07 green AS FG
SBFL574300 Flexam EM 10/2 0+15 green FG
SBFL576942 Flexam EM 10/2 0+A42 green FG
SBFL574930 Flexam EM 10/2 07+07 green FG
SBFL570950 Flexam EM 10/2 A18+07 green FG
SBFL574680 Flexam EM 9/3 A18+07 green FG
SBFL570180 Flexam EM 15/3 0+10 green AS FG
SBFL559037 Flexam EM 8/2 0+05 petrol AS FG
SBFL575651 Flexam EM 8/2 0+05 petrol M2 AS FG
SBFL574172 Flexam EM 8/2 0+A32 petrol AS FG
SBFL500228 Flexam EM 8/2 0+P6 petrol AS
SBFL510835 Flexam EM 8/2 0+P7 petrol AS
SBFL511013 Flexam EM 8/2 0+P24 petrol AS
SBFL513684 Flexam EM 8/2 A18+05 petrol M1 FG
SBFL500410 Flexam EM 8/2 A18+P6 petrol AS
SBFL500519 Flexam EM 10/2 0+07 petrol AS FG
SBFL500143 Flexam EM 10/2 A18+07 petrol FG
Szíj szélesség
1,8 mm
3,1 mm
3,0 mm
3,9 mm
3,4 mm
1,9 mm
2,8 mm
2,3 mm
3,1 mm
4,7 mm
3,2 mm
3,2 mm
4,2 mm
4,1 mm
2,0 mm
2,2 mm
2,7 mm
5,3 mm
3,1 mm
2,6 mm
2,8 mm
5,9 mm
2,5 mm
3,15 mm
Hőmérséklettartomány
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-25 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
Minimális tárcsa átmérő kilengés hátsó irányba
50 mm
80 mm
80 mm
120 mm
120 mm
50 mm
70 mm
80 mm
100 mm
140 mm
80 mm
80 mm
220 mm
140 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
80 mm
120 mm
80 mm
80 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés
35 mm
50 mm
50 mm
120 mm
120 mm
25 mm
40 mm
40 mm
60 mm
60 mm
80 mm
50 mm
120 mm
100 mm
25 mm
25 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
50 mm
80 mm
40 mm
50 mm
Egységár
Shore keménység € 5
80A ***
80A ***
80A ***
80A ***
70A ***
80A ***
80A ***
80A ***
80A ***
35A ***
80A ***
80A ***
80A ***
80A ***
80A ***
70A ***
30A ***
35A ***
35A ***
30A ***
70A ***
35A ***
70A ***
70A ***
www.brammer.biz
545
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
87193 87192 87191