Page 482 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 482
Egy oldalú szinkronszíjak
5
Rendelési Kód
C0291445
C0291446
C0288837
C0291454
C0288831
C0291455
C0291474
C0291475
C0291476
C0291520
C0291521
C0291522
C0291532
C0291533
C0291534
C0291575
C0291576
C0291577
C0308318
C0291584
C0291585
C0291612
C0291613
C0291614
C0291621
C0291622
C0291623
C0291665
C0291666
C0291667
C0291668
C0291669
C0291670
C0291673
C0291674
C0291675
C0291682
C0291683
C0291684
C0291703
C0291704
C0291705
C0291726
C0291727
C0291728
C0291742
C0291743
C0291744
C0291776
C0291777
C0291778
C0291782
C0291783
C0291784
C0291803
C0291804
C0291805
C0291834
C0291835
C0291836
C0291872
C0291873
C0291874
C0291884
C0291885
C0291886
C0291904
Szinkronszíj Profil
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
Osztás hossza
770 mm
770 mm
770 mm
775 mm
775 mm
775 mm
800 mm
800 mm
800 mm
825 mm
825 mm
825 mm
835 mm
835 mm
835 mm
860 mm
860 mm
860 mm
870 mm
870 mm
870 mm
890 mm
890 mm
890 mm
900 mm
900 mm
900 mm
925 mm
925 mm
925 mm
935 mm
935 mm
935 mm
940 mm
940 mm
940 mm
950 mm
950 mm
950 mm
965 mm
965 mm
965 mm
980 mm
980 mm
980 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1025 mm
1025 mm
1025 mm
1035 mm
1035 mm
1035 mm
1050 mm
1050 mm
1050 mm
1100 mm
1100 mm
1100 mm
1125 mm
1125 mm
1125 mm
1135 mm
1135 mm
1135 mm
1175 mm
Szíjszélesség
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
Egységár Fogszám €
154 11,73
154 19,20
154 26,35
155 11,28
155 18,98
155 26,44
160 12,26
160 17,93
160 26,53
165 12,03
165 17,69
165 29,74
167 11,63
167 17,00
167 27,58
172 12,66
172 20,57
172 27,99
174 12,17
174 21,35
174 27,44
178 14,66
178 17,99
178 28,55
180 13,07
180 19,22
180 27,53
185 12,79
185 20,92
185 28,32
187 12,79
187 18,87
187 29,46
188 13,30
188 19,63
188 28,56
190 13,42
190 20,85
190 33,53
193 12,90
193 18,38
193 27,82
196 13,56
196 20,16
196 30,27
200 13,75
200 19,41
200 32,25
205 13,36
205 21,06
205 29,85
207 13,43
207 20,88
207 30,12
210 14,27
210 21,50
210 32,04
220 14,09
220 21,91
220 32,83
225 14,96
225 24,80
225 37,26
227 15,06
227 22,23
227 32,17
235 15,63
470
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel