Page 345 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 345
Csillapító tömítés
H
AU DIP
DIP
D+S 300
L
ØD
Ød
Tömítések
Merkel csillapító tömítés - AU DIP
Folyamatos és megbízható csillapítás, köszönhetően az automatikus központosításnak.
Rendelési Kód
C0400036
C0400026
C0400025
C0400027
C0402667
C0400028
C0400029
C0400030
C0400031
C0400032
C0400266
C0400033
C0400034
dN (mm)
14
16
16
18
20
22
24
25
28
30
36
40
50
DN (mm)
22
22
24
26
28
30
32
33
36
40
46
50
60
H1 (mm)
8
5,6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Márka Anyag Kód
94 AU 925
94 AU 925
94 AU 925
94 AU 925
94 AU 925
94 AU 925
94 AU 925
94 AU 925
94 AU 925
94 AU 925
94 AU 925
94 AU 925
94 AU 925
Anyagkód
Egységár €
Poliészter-uretán (AU) ***
Poliészter-uretán (AU) ***
Poliészter-uretán (AU) ***
Poliészter-uretán (AU) ***
Poliészter-uretán (AU) ***
Poliészter-uretán (AU) ***
Poliészter-uretán (AU) ***
Poliészter-uretán (AU) ***
Poliészter-uretán (AU) ***
Poliészter-uretán (AU) ***
Poliészter-uretán (AU) ***
Poliészter-uretán (AU) ***
Poliészter-uretán (AU) ***
Merkel csillapító tömítés - DIP
Beépített zárószelep-funkció tengelyirányú tömítés, távköztartó fülek és áramlási csatornák révén. Folyamatos és megbízható csillapítás, köszönhetően az automatikus központosításnak.
Rendelési Kód
C0399431
C0399572
C0399573
C0399574
C0399575
C0399576
C0399577
C0399578
C0399579
dN (mm)
14
16
20
22
25
28
30
40
50
DN (mm)
22
24
28
30
33
36
40
50
60
H1 (mm)
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Márka Anyag Kód
90 NBR 109
90 NBR 109
90 NBR 109
90 NBR 109
90 NBR 109
90 NBR 108
90 NBR 109
90 NBR 109
90 NBR 109
Egységár Anyagkód €
Nitril-butadién Gumi (NBR) ***
Nitril-butadién Gumi (NBR) ***
Nitril-butadién Gumi (NBR) ***
Nitril-butadién Gumi (NBR) ***
Nitril-butadién Gumi (NBR) ***
Nitril-butadién Gumi (NBR) ***
Nitril-butadién Gumi (NBR) ***
Nitril-butadién Gumi (NBR)
*** 3 Nitril-butadién Gumi (NBR) ***
www.brammer.biz
333
84090 84089