Page 321 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 321
Dugattyútömítések
Rendelési Kód
C0406617
C0406999
C0408148
C0394833
C0407122
C0405908
C0407877
C0407901
C0397495
C0406426
C0407000
C0410453
C0393544
C0408895
C0405471
C0407878
C0407902
C0408414
C0407270
C0406658
C0408403
C0407996
C0407001
C0406340
C0408404
C0405910
C0407271
C0409051
C0408382
C0408341
C0406175
C0407002
C0407995
C0408344
C0406914
C0406176
C0407003
C0407736
C0407739
C0408261
C0408061
C0408333
C6037690
C0406650
C0408334
C0407114
C3209409
C0408339
C0406482
C0408994
D (mm)
250
250
250
250
260
280
280
280
280
280
280
280
300
300
300
300
300
300
300
310
310
310
320
330
330
340
340
340
340
350
360
360
370
380
390
400
400
400
420
430
460
530
540
550
560
620
720
800
965
1050
d (mm)
229
229
229,5
230
239
250
250
250
255
259
259
259
60
270
270
270
270
276
279
280
286
289
299
305,5
306
310
315,5
315,5
316
325,5
330
335,5
345,5
355,5
360
370
375,5
376
395,5
405,5
435,5
505,5
515,5
515
535,5
585
692
772
925
1010
H (mm)
7,7
7,7
7,7
49,9
7,7
14,5
18,6
18,6
24,3
7,7
7,7
7,7
40
14
14,5
18,6
18,6
7,6
7,7
14,5
7,6
7,7
7,7
7,7
7,6
14,5
7,7
7,7
7,6
7,7
14,5
7,7
7,7
7,7
14,5
14,5
7,7
7,6
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
17
7,7
17
9
9
19,5
19,5
Márka típus
OMK-MR
OMK-MR
OMK-E
SIMKO320
OMK-MR
OMK-S
T18
T18
SIMKO520
OMK-MR
OMK-MR
OMK-MR
TDUO H
OMK-ES
OMK-S
T18
T18
OMK-E
OMK-MR
OMK-S
OMK-E
OMK-MR
OMK-MR
OMK-MR
OMK-E
OMK-S
OMK-MR
OMK-MR
OMK-E
OMK-MR
OMK-S
OMK-MR
OMK-MR
OMK-MR
OMK-S
OMK-S
OMK-MR
OMK-E
OMK-MR
OMK-MR
OMK-MR
OMK-MR
OMK-MR
OMK-S
OMK-MR
OMK-S
OMK-MR
OMK-MR
OMK-S
OMK-S
Egységár Márka Anyag Kód €
PTFE GM201 / NBR 142,92
PTFE B602 / NBR 150,71
PTFE B602 / NBR ***
80 NBR 878 ***
PTFE B602 / NBR 160,19
PTFE GM201 / NBR ***
95 AU V142 ***
95 AU V142 123,54
80 NBR 878 ***
PTFE GM201 / NBR ***
PTFE B602 / NBR ***
PTFE C104 / NBR 220,15
88 NBR 101 929,98
PTFE B602 / FKM ***
PTFE GM201 / NBR 455,31
95 AU V142 ***
95 AU V142 ***
PTFE B602 / NBR ***
PTFE B602 / NBR ***
PTFE GM201 / NBR 490,73
PTFE B602 / NBR ***
PTFE B602 / NBR ***
PTFE B602 / NBR ***
PTFE GM201 / NBR ***
PTFE B602 / NBR ***
PTFE GM201 / NBR 598,65
PTFE B602 / NBR ***
PTFE B602 / FKM ***
PTFE B602 / NBR ***
PTFE B602 / NBR ***
PTFE GM201 / NBR 672,43
PTFE B602 / NBR ***
PTFE B602 / NBR ***
PTFE B602 / NBR ***
PTFE GM201 / NBR 772,77
PTFE GM201 / NBR 805,23
PTFE B602 / NBR ***
PTFE B602 / NBR ***
PTFE B602 / NBR ***
PTFE B602 / NBR ***
PTFE B602 / NBR ***
PTFE B602 / NBR ***
PTFE GM201 / NBR ***
PTFE GM201 / NBR 1253,80
PTFE B602 / NBR ***
PTFE GM201 / NBR 1419,05
PTFE B602 / NBR ***
PTFE B602 / NBR ***
PTFE GM201 / NBR ***
PTFE GM201 / NBR
*** 3
www.brammer.biz
309
Tömítések