Page 32 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 32
Mélyhornyú golyóscsapágyak
SKF INSOCOAT csapágyak
• Alumínium oxid bevonat
• Gyakorlatilag kiküszöböli az áramáthúzás okozta korai meghibásodásokat
• Golyós és hengergörgős változatban kapható
• Megnöveli a gép üzemidejét
• Csökkenti a karbantartási költségeket
• Más szigetelési megoldásokkal összehasonlítva gazdaságos megoldást kínál
Rendelési Kód
C0109909
C0109910
C0104212
C0109906
C0109907
C0104213
C0109904
C0048617
C0047387
C0109901
C0050874
C0104211
C6100117
C0044432
Polimer csapágy
Rendelési Kód
C6138752
C0744689
C6138753
C1089812
C6138750
C6138754
C4783676
C6138744
C6138745
C6138751
C6138755
C6138746
C0307015
C6138743
C4944615
C0337178
C6138747
C6138748
C6138749
C4980414
Része Szám
6314/C3VL0241
6315/C3VL0241
NU 315 ECP/VL0241
6316/C3VL0241
6317/C3VL0241
NU 317 ECM/C3VL0241
6318/C3VL0241
6319/C3VL0241
NU 319 ECM/C3VL0241
6320/C3VL0241
6322/C3VL0241
NU 322 ECM/C3VL0241
6324/C3VL0241
NU 324 ECM/C3VL0241
Belső átmérő
70 mm
75 mm
75 mm
80 mm
85 mm
85 mm
90 mm
95 mm
95 mm
100 mm
110 mm
110 mm
120 mm
120 mm
Külső átmérő
150 mm
160 mm
160 mm
170 mm
180 mm
180 mm
190 mm
200 mm
200 mm
215 mm
240 mm
240 mm
260 mm
260 mm
Egységár Szélesség €
35 mm
37 mm
37 mm
39 mm
41 mm
41 mm
43 mm
45 mm
45 mm
47 mm
50 mm
50 mm
45 mm
55 mm
1279,27
1465,78
1618,04
1455,99
1698,48
2009,07
1790,86
1797,60
2565,14
2208,45
2835,71
2884,23
***
3272,09
• Ellenáll a nedvességnek és a vegyi anyagoknak
• Kenőanyag nélkül is üzemel
• Csendes futás, jó csillapítási tulajdonságok, elektromos szigetelő
• Axiális golyóscsapágyként, kétsorú golyóscsapágyként, támasztógörgős és Y csapágyként is kapható
1
Része Szám
623/HR11QN
624/HR11QN
625/HR11QN
626/HR11QN
607/HR11QN
627/HR11QN
608/HR11QN
6000/HR11QN
6000/HR11TN
6200/HR11QN
6300/HR11QN
6001/HR11QN
6001/HR11TN
16002/HR11QN
6002/HR11QN
6003/HR11QN
6004/HR11QN
6004/HR11TN
6005/HR11QN
6005/HR11TN
Belső átmérő
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
7 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
17 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
Külső átmérő
10 mm
13 mm
16 mm
19 mm
19 mm
22 mm
22 mm
26 mm
26 mm
30 mm
35 mm
28 mm
28 mm
32 mm
32 mm
35 mm
42 mm
42 mm
47 mm
47 mm
Egységár Szélesség €
4 mm ***
5 mm ***
5 mm ***
6 mm ***
6 mm ***
7 mm ***
7 mm ***
8 mm ***
8 mm 45,23
9 mm ***
11 mm ***
8 mm ***
8 mm ***
8 mm ***
9 mm 67,26
10 mm 58,79
12 mm ***
12 mm ***
12 mm ***
12 mm 69,06
20
www.brammer.biz
Csapágyak
62867 54520
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek