Page 310 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 310
Dugattyútömítések
Type
Standard Shape
Compound
MPa
Celsius
m/s
Applications
3
OMK-PU
ISO
Polyurethane/NBR
95 AU V142 B276
50
40
30
20 25 10
OMK-E
ISO
OMK-ES
ISO
PTFE / NBR
B602/B246 GM201/B246
OMK-MR
OMK-S
ISO
PTFE / NBR
B602/B246 GM201/B246
Simko 300
ISO
Polyurethan / NBR
98 AU 928/872 98 AU 928/709
50 40 30 20 10
ISO
50 40 30 20 10
40 40
50 40 30 20 10
40
50 40 30 20 10
40 40
50 40 30 20 10
40
40
000000
200 100 50 0 -50 -100 -200
15 5,0 2,0 1,5 1,0 0,5
200
100 +100 50
0 -30 -50
-100 -200
15
5,0 5,0 2,0
1,5 1,0 0,5
+200
-10
5,0
200
100 +100 50
0 -30 -50
-100 -200
15
5,0 5,0 2,0
1,5 1,0 0,5
200
100 +100 50
0 -30 -50
-100 -200
15
5,0 5,0 2,0
1,5 1,0 0,5
+200
-10
5,0
200 200
100 +100
50 50
+100
-30
100 +100 0 -30
0 -30
-50 -50
-100 -100 -200 -200
15 15 5,0 5,0 5,0
2,0 1,5 1,0 0,5
2,0 1,5 1,0
0,5 0,5 000000
0,5
PTFE / NBR
GM201/B275 B602/B276
PTFE / FKM B602/K566
PTFE / NBR
B602/B276 GM201/B276
PTFE / FKM B602/K655
298
www.brammer.biz
Tömítések