Page 262 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 262
Forgó tengely tömítések
3
Rendelési Kód
C0403033
C0399143
C0398216
C0398274
C0398245
C0393431
C0398275
C0395782
C0398109
C0395636
C0395108
C0404273
C0404232
C0395637
C0395109
C0403045
C0402997
C0398335
C0904616
C0409898
C0402300
C0402322
C0402521
C0402522
C0395110
C0393432
C0395638
C0395639
C0395640
C0395438
C0395439
C0395440
C0399296
C0393433
C0395441
C0396088
C0395172
C0395642
C0395643
C0399139
C0398538
C0397427
C0399183
C0409563
C0399233
C0402750
C0404126
C0403789
C0399474
C0398071
C0400162
C0398110
C0399126
C0402876
C0402875
C0396145
C0398078
C3766709
C2326327
C0393434
C0398376
C0398075
C0398332
C0399860
C0398051
C0398676
C0395173
C0398656
C0403841
C0399229
d1 (mm) d2 (mm)
75 100
75 100
75 100
75 100
75 100
75 100
75 100
75 100
75 100
75 105
75 105
75 110
75 110
75 110
75 110
75 115
75 115
75 115
75 120
75 120
75 120
75 120
75 130
75 130
76 95
76 100
76 100
76 110
76,2 101,6
77 95
77 100
78 95
78 100
78 100
78 100
78 100
78 100
78 105
78 110
80 90
80 95
80 95
80 100
80 100
80 100
80 100
80 100
80 100
80 100
80 100
80 100
80 100
80 100
80 100
80 100
80 100
80 100
80 100
80 100
80 100
80 100
80 100
80 100
80 105
80 105
80 105
80 105
80 105
80 110
80 110
b (mm)
11
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
12
13
13
13
12
12
13
12
12
12
12
12
12
10
10
13
13
11,9
10
10
13
10
10
10
10
13
13
13
5
5
10
7
7
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
7,5
13
13
13
13
8
10
Tengelytömítés Típus Márka
BAB4SL08
BAUM5X7
BAFUD4SLX7
B2FUD4
B1FUD4
BAU5
B2FUD4SL
B215GD
B1FUD4SL
B2U5
B1
BAUD4
BAUD4SL
B2U5
B1U5
BAUM4SLX7
BAU4SLX2
B2FUD4
BAUM5X1
BAUM5SLX1
BAU5X27
BAU5SLX2
BAU4SLX2
BAU4SLX2
B1
BAU5
B2FG
B2FG
B2U5
B2U4
B2U4
B2
BAUM5X7
BAU5
B2
B1
B1DSL
B2
B2FG
BAOF
BAOF
B2U4
BABSL1
BAB4FSL08
BAUM5X7
BAUM5SLX7
BAU5X2
BAU5SLX2
B2PT
B2FUD4
B1FUD4SL
B1FUD4
BAUM5X7
BAU4SLX2
BAU4SLX2
B2U5SL2
B2FUD4
B1U5SL
BAUD4SL
BAU5
B2FUD4SL
B2FUD4
B1FUD4SL
BABSL1
BAFUD4X7
B2FUD4
B1U5SL
B1FUD4
BAU4X2
BAUM5X7
Márka Anyag Kód
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 595
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
PTFE F56101
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 595
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
Egységár €
***
***
22,90
32,39
***
20,59
30,77
***
24,85
31,04
25,07
21,70
18,66
***
***
43,01
19,82
32,58
***
43,23
23,15
19,92
70,74
29,37
23,51
20,57
***
32,66
24,72
***
***
28,89
36,74
16,09
***
***
26,87
31,70
29,33
20,38
15,22
22,62
***
25,51
42,18
***
16,09
21,64
***
30,77
23,96
23,89
51,22
56,39
22,59
30,53
30,77
31,36
22,73
16,09
28,60
32,09
25,72
55,55
20,68
24,12
26,41
19,55
17,08
47,21
250
www.brammer.biz
Tömítések