Page 257 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 257
Forgó tengely tömítések
Rendelési Kód
C0398206
C0393965
C0404295
C0393399
C0395765
C0395601
C0395775
C0395769
C0395424
C0395602
C0404270
C0395603
C0394837
C0409578
C1191625
C0398102
C0404064
C0399377
C0410050
C0404240
C0399487
C0398675
C0398103
C0398660
C0400187
C1248646
C0393400
C0395099
C0395425
C0399857
C0398338
C0403542
C0399535
C0410310
C0410336
C0399488
C0398304
C0399079
C0410126
C0404028
C0393401
C0398270
C0398104
C0398271
C0396111
C0398243
C0395786
C0398272
C0398244
C0395168
C0399172
C0404296
C0398047
C0397581
C0398105
C0399061
C0398207
C0398170
C0398169
C0393403
C0398053
C0398507
C0398106
C0399283
C0399540
C0398208
C0403830
C0398147
C0403711
C0399153
d1 (mm)
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
d2 (mm)
80
80
80
80
80
80
80
80
85
85
90
90
70
72
72
72
75
75
75
75
75
75
75
75
75
78
78
78
78
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
90
90
90
90
90
90
90
b (mm)
8
8
10
10
10
10
12
13
10
13
10
13
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
13
7
7
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
12
12
12
13
13
13
13
8
8
8
8
8
10
10
10
12
13
13
13
13
8
8
8
8
8
9
10
Tengelytömítés Típus Márka
BAFUD3X7
B1U4
BAUD3SLX7
BAU4
B2U4SL2
B2U4
B2U4
B2U4SL
B2U4
B2FG
BAU4
B2U4
B1
BAB3SL05
B1U2SLX2
B1FUD3
BAUM4X7
BAUM4SLX7
BAU4X2
BAB3SL
B2PT
B2FUD3
B1FUD3SL2
B1FUD3
BABSL08
BAUM4X7
BA
B1
B2U4
BAB3SL05
BAB3SL05
BAUM4X7
BAUM4SLX7
BAU4X2
BAU4SLX2
B2PT
B1FUD3
BAUM4X7
BAU4X2
BAU4SLX2
BASL
B2FUD3
B1FUD3
B2FUD3
B1U4SL
B1FUD3
B2U4SL
B2FUD3
B1FUD3
B1DSL
BAUM4X7
BAUD3SL
BAFUD3X7
BABSL05
B1FUD3
BAUM4SL
BAU4X2
B2FUD3
B2FUD3
BA
B2FUD3
B1FUD3SL2
B1FUD3
BAUM4X7
BAUM4SLX7
BAU4X2
BAU4SLX2
B1FUD3
BAU4SLX2
BAUM4X7
Márka Anyag Kód
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
PTFE F56101
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 595
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 595
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
PTFE F56101
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
Egységár €
15,31
14,73
13,45
***
18,17
23,38
23,38
***
26,07
21,22
***
***
16,27
***
***
16,12
25,94
33,74
13,67
14,18
***
***
15,81
14,10
***
27,92
15,79
***
21,55
38,24
15,58
34,56
34,06
12,29
16,00
203,71
19,22
36,61
12,23
15,11
13,45
22,08
18,82
***
18,88
18,64
23,62
18,17
18,88
14,73
36,57
19,48 3 16,81
20,55
***
46,39
13,85
26,98
20,59
17,53
23,79
19,21
16,68
41,12
46,65
17,47
***
17,49
***
46,26
www.brammer.biz
245
Tömítések