Page 254 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 254
Forgó tengely tömítések
3
Rendelési Kód
C3405565
C0404027
C0399483
C0398300
C0398517
C0393375
C0396102
C0398629
C0398671
C0398301
C0404060
C0398203
C0398625
C0395795
C0398670
C0403712
C0402746
C0395087
C0393376
C0398265
C0393377
C0395576
C0399173
C0403044
C2333464
C0404077
C0403713
C0398240
C0399390
C0393378
C0402506
C0398266
C0398241
C0398451
C0393380
C0395789
C0395577
C0403624
C0395578
C0409890
C3338637
C0404075
C0402507
C0402508
C0395088
C0395579
C0854243
C0747687
C0395089
C0395010
C0398636
C0399288
C0399582
C0404330
C0398043
C0395011
C0398462
C0410149
C0393381
C0395410
C0395412
C0399140
C0399603
C0398650
C0399484
C0393382
C0402859
C0402858
C0395413
C0393383
d1 (mm)
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50,8
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
d2 (mm)
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
75
75
75
75
75
78
78
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
85
85
90
90
90
90
90
90
90
110
110
76,2
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
70
72
72
72
72
72
72
72
72
72
b (mm)
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
7
8
9
10
12
10
13
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
13
13
13
13
10
13
8
8
10
10
10
10
13
10
10
9,5
7
7
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
8
8
8
8
10
10
10
10
12
Tengelytömítés Típus Márka
BAU4X2
BAU4SLX2
B2PT
B1FUD3
BAU4X2
BAD
B2U4SL2
B2FUD3
B1FUD3
B1FD3SL08
BAU4SLX2
BAFUD3SLX7
B2UD3F
B2FGSL
B1FUD3
BAU2SLX2
BAUM4SLX7
B1
BAU4
B2FUD3
BAU4
B2U4
BAUM4X7
BAUM4SLX7
BAU4X2
BAU2X2
BAU2SLX2
B1FUD3
BAUM4SLX7
BAU4X2
BAU3SLX2
B2FUD3
B1FUD3
BAU4SL
BA
B2U4SL
B2FG
BAU4SLX2
B2FG
BAUM4SLX1
BAU4SLX2
BAU4X2
BAU3SLX2
BAU3SLX2
B1FG
B2U4
BAU3SLX2
BAU3SLX2
B1FG
B1U3
B1FU3SL2
BAUM4X7
BAUM4SLX7
BAUD3SL
BAFUD3X7
B1U4
BABSL05
BAB3SL05
BA
B2U4
B2U4
BAUM4X7
BAUM4SLX7
BAFUD3X7
B2PT
BAU4
BAU3SLX2
BAU3SLX2
B2U4
BAD
Márka Anyag Kód
72 NBR 902
72 NBR 902
PTFE F56101
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 595
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
PTFE F56101
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
Egységár €
11,36
***
165,52
16,78
14,47
11,36
16,88
21,73
16,78
***
12,50
***
21,55
16,88
***
12,50
33,30
13,68
13,97
***
12,62
18,17
27,92
41,09
15,40
***
13,36
***
29,51
12,68
14,49
***
***
13,45
***
23,38
18,17
18,88
***
34,66
15,97
14,52
***
20,01
21,47
24,38
40,77
18,78
18,64
13,18
16,06
34,86
26,33
14,90
13,25
16,08
17,60
27,32
13,72
20,05
19,01
36,02
34,77
14,15
***
14,22
27,41
15,58
21,58
15,73
242
www.brammer.biz
Tömítések