Page 239 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 239
Forgó tengely tömítések
Rendelési Kód
C0393144
C0395473
C0395140
C0395034
C0399369
C0399395
C0403648
C0409643
C0398092
C0393227
C0395379
C0395035
C0399257
C0403803
C0403949
C3468980
C0399445
C0392700
C0393228
C0395474
C0393287
C0404074
C0393241
C0403911
C0399359
C0403100
C0410431
C0393146
C0393147
C0399848
C0392853
C0394968
C0399362
C0409562
C2660000
C2659989
C0393184
C0393148
C0398292
C0395141
C0393409
C0403597
C0398536
C0392854
C0393149
C0399108
C0403541
C0409575
C0398510
C0395142
C0395036
C0393229
C0395189
C0393150
C0393151
C0393152
C0399608
C0403530
C0403097
C0403086
C0392880
C0393950
C0393153
C0393154
C0393155
C0395477
C0395037
C0393156
d1 (mm)
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
d2 (mm)
40
40
40
40
42
42
42
42
42
42
42
42
47
47
47
47
47
47
47
47
47
52
52
52
52
52
32
35
40
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
33
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
37
38
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
42
b (mm)
10
10
10
10
7
7
7
7
7
10
10
10
7
7
7
7
7
7
10
10
10
6
7
8
10
10
7
8
10
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
5
6
6
6,5
7
7
7
7
7
7
8
8
10
7
8
7
7
7
7
7
7
8
9
10
10
10
10
Tengelytömítés Típus Márka
BAU3
B2U3
B1U3SL
B1
BAUM2X7
BAUM2SLX7
BAU2X2
BAU2SLX2
B1FUD2
BA
B2U3
B1U3
BAUM3X7
BAUM3SLX7
BAU2X2
BAU2SLX2
B2PT
B1U2
BAU3
B2
B1U2
BAUM1SLX12
B1U3
BAU3SLX2
BAUM3X7
BAU2X2
BAU3X2
BA
BAU3
BABSL05
BABSL05
B1U2
BAUM2X7
BAU2X2
BAU2SLX2
BAU2SLX2
BADSL
BAD
B1FUD2
B1DSL
BAU3
BAUM1SLX27
BABSL05
BABSL05
BAU3
BAUM3X7
BAUM3SLX7
BAU3X2
BAFUD2SLX7
B1U3SL2
B1U3
BA
B1
BAU3
BA
BA
BAUM3X7
BAUM3SLX7
BAU3X2
BAU3SLX2
B1U3SL
B1
BAU3
BADFGSL
BAU3
B2U3
B1U3
BAU3
Egységár Márka Anyag Kód €
72 NBR 902 7,88
72 NBR 902 13,12
72 NBR 902 10,14
72 NBR 902 10,14
75 FKM 585 18,48
75 FKM 585 22,26
72 NBR 902 ***
72 NBR 902 8,22
72 NBR 902 9,84
72 NBR 902 8,06
72 NBR 902 13,36
72 NBR 902 8,44
75 FKM 585 20,45
75 FKM 585 19,46
72 NBR 902 8,33
72 NBR 902 8,47
PTFE F56101 ***
72 NBR 902 11,42
72 NBR 902 9,95
72 NBR 902 ***
72 NBR 902 11,42
75 FKM 585 19,77
72 NBR 902 12,12
72 NBR 902 ***
75 FKM 585 18,91
72 NBR 902 9,14
72 NBR 902 8,05
72 NBR 902 ***
72 NBR 902 7,88
75 FKM 595 16,71
72 NBR 902 8,81
72 NBR 902 ***
75 FKM 585 14,38
72 NBR 902 7,63
75 FKM 585 13,97
72 NBR 902 1,63
72 NBR 902 7,96
72 NBR 902 6,30
72 NBR 902 9,32
72 NBR 902 ***
72 NBR 902 ***
75 FKM 585 17,62
75 FKM 595 16,71
72 NBR 902 8,38
72 NBR 902 6,30
75 FKM 585 14,35
75 FKM 585 15,03
72 NBR 902 ***
72 NBR 902 8,24
72 NBR 902 8,05
72 NBR 902 9,72
72 NBR 902 ***
72 NBR 902 7,61
72 NBR 902 8,77
75 FKM 585 19,48
75 FKM 585 16,37
72 NBR 902 ***
72 NBR 902 7,54
72 NBR 902 10,59
72 NBR 902 10,14
72 NBR 902 8,77
72 NBR 902 9,21
72 NBR 902 8,94
72 NBR 902 13,12
72 NBR 902 8,26
72 NBR 902 8,20
72 NBR 902
*** 3 72 NBR 902 7,58
www.brammer.biz
227
Tömítések