Page 235 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 235
Forgó tengely tömítések
Rendelési Kód
C0409644
C0396463
C0394952
C0393082
C0393083
C0393084
C0404247
C0394953
C0393085
C0393086
C0392870
C0393088
C0393089
C5060998
C0396115
C0393090
C0404248
C0402744
C0399426
C0404307
C6017181
C0393251
C0393091
C0395325
C0393092
C0399388
C0404320
C0398647
C0399721
C0393093
C0399435
C0396246
C0394956
C0393095
C0404249
C0404283
C0399080
C0393097
C0392879
C0400119
C0404099
C0877281
C0400306
C0397861
C0395021
C0399503
C0402924
C0410303
C0393099
C0393098
C0393261
C0399274
C0398284
C0393100
C0404251
C0399112
C0403064
C0404284
C0403738
C0397551
C0399436
C0398285
C0393101
C0395372
C0399151
C0393198
C0395461
C0399638
d1 (mm)
12
12
12
12
12
12,7
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
d2 (mm)
32
32
32
32
35
22
22
22
23
25
28
30
20
22
22
23
24
24
24
24
24
24
25
25
26
28
28
28
30
30
30
30
32
32
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
26
26
26
26
26
26
26
28
28
28
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
32
b (mm)
7
7
7
10
10
6
4
5
6
5
7
8
5
4
4
7
7
7
7
7
7
7
5
7
7
7
7
7
7
7
7
10
7
10
5
6
7
7
7
7
5
5
6
6
4,5
7
7
7
7
7
7
7
7
9
4,5
7
7
7
7
7
7
7
8
8
10
10
10
7
Tengelytömítés Típus Márka
BAU2X2
BABSL05
B1
BA
BAU2
BAU1
BA
B1
BAD
BA
BASL
BA
BAOF
BA
BA
BAU2
BAX2
BAUM2SLX7
BAUM1X7
BABSL
BAB1SL
B1
BAU1X27
B1
BA
BAUM2SLX7
BASL
BAFUD1X7
BAUM1X7
BAU2
B2PT
BADSL
B1U2
BA
BA
BAFUD1SL
BAU1X27
BAU1X27
B1SL
B1FUD1
BAX2
BAUM1SFX1
BABSL05
BABSL05
B1OF
BAUM2X7
BAUM2SLX7
BAU2X2
BAU2SL05
BAD
B1
BAUM2X7
B1FUD1
BA
BAUD
BAUM2X7
BAU2X2
BASL
BAB1SL0,5
BAB1SL0,5
B2PT
B1FUD1
BASL
B2
BAUM2X7
BAU2
B2U2
BAUM2X7
Egységár Márka Anyag Kód €
72 NBR 902 7,93
72 NBR 902 8,39
72 NBR 902 ***
72 NBR 902 ***
72 NBR 902 7,51
72 NBR 902 5,35
72 NBR 902 5,35
72 NBR 902 7,93
72 NBR 902 6,84
72 NBR 902 6,84
72 NBR 902 ***
72 NBR 902 6,68
72 NBR 902 5,35
75 FKM 585 21,95
72 NBR 902 6,74
72 NBR 902 ***
72 NBR 902 7,22
75 FKM 585 14,25
75 FKM 585 ***
72 NBR 902 7,22
72 NBR 902 6,68
72 NBR 902 ***
72 NBR 902 5,80
72 NBR 902 7,93
72 NBR 902 7,02
75 FKM 585 ***
72 NBR 902 7,61
72 NBR 902 7,16
75 FKM 585 12,66
72 NBR 902 ***
PTFE F56101 ***
72 NBR 902 6,10
72 NBR 902 9,30
72 NBR 902 7,89
72 NBR 902 6,69
72 NBR 902 5,89
75 FKM 585 15,75
72 NBR 902 5,37
72 NBR 902 ***
72 NBR 902 6,45
72 NBR 902 5,35
75 FKM 585 12,22
75 FKM 595 14,24
72 NBR 902 7,90
72 NBR 902 6,68
75 FKM 585 12,66
75 FKM 585 18,53
72 NBR 902 5,52
72 NBR 902 7,26
75 FKM 585 12,66
72 NBR 902 8,16
72 NBR 902 5,55
72 NBR 902 5,55
75 FKM 585 12,66
72 NBR 902 6,88
72 NBR 902 7,46
75 FKM 595 13,84
72 NBR 902 7,03
PTFE F56101 98,20
72 NBR 902 8,51
72 NBR 902 7,31
72 NBR 902 ***
75 FKM 585 12,66
72 NBR 902 7,01
72 NBR 902 ***
75 FKM 585 14,38
72 NBR 902
*** 3 72 NBR 902 ***
www.brammer.biz
223
Tömítések