Page 223 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 223
Anyák (golyósorsók) Lineáris aktuátorok
Előterhelés nélküli, hengerelt golyós orsó nagy emelkedéssel - BLK
• C7 pontossági osztályú csavarvonal-emelkedési szög C7: ±0,05/300 (mm)
C8: ±0,10/300 (mm)
C10: ±0,21/300 (mm)
• • 0,20 vagy jobb futópálya felületi érdesség a menetes orsón • Az orsóanya futófelülete köszörült
• Alacsony ár
• Magas fokú por elleni védelem
Rendelési Kód
C6130119
C6130120
C6130121
C6130122
C6130123
C6130124
C6130125
C6130126
C6130127
C6130128
C6130129
C6130130
C6130131
C6130132
C6130133
C6130134
C6130135
Cikkszám
BLK 1510-5.6
BLK 1616-3.6
BLK 1616-7.2
BLK 2020-3.6
BLK 2020-7.2
BLK 2525-3.6
BLK 2525-7.2
BLK 3232-3.6
BLK 3232-7.2
BLK 3620-5.6
BLK 3624-5.6
BLK 3636-3.6
BLK 3636-7.2
BLK 4040-3.6
BLK 4040-7.2
BLK 5050-3.6
BLK 5050-7.2
d
15 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
32 mm
32 mm
36 mm
36 mm
36 mm
36 mm
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
Ph
10 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
32 mm
32 mm
20 mm
24 mm
36 mm
36 mm
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
D
34 mm
32 mm
32 mm
39 mm
39 mm
47 mm
47 mm
58 mm
58 mm
70 mm
75 mm
66 mm
66 mm
73 mm
73 mm
90 mm
90 mm
D1
57 mm
53 mm
53 mm
62 mm
62 mm
74 mm
74 mm
92 mm
92 mm
110 mm
115 mm
106 mm
106 mm
114 mm
114 mm
135 mm
135 mm
L1
44 mm
38 mm
38 mm
45 mm
45 mm
55 mm
55 mm
70 mm
70 mm
78 mm
94 mm
77 mm
77 mm
85 mm
85 mm
106 mm
106 mm
Alap dinamikus terhelés
9,8 kN
5,8 kN
10,5 kN
7,7 kN
13,9 kN
12,1 kN
21,9 kN
17,3 kN
31,3 kN
39,8 kN
46,2 kN
22,4 kN
40,6 kN
28,1 kN
51,1 kN
42,1 kN
76,3 kN
Egységár Alap statikus terhelés €
25,2 kN *** 12,9 kN *** 25,9 kN *** 22,3 kN *** 44,6 kN *** 35 kN *** 69,9 kN *** 53,9 kN *** 107,8 kN *** 121,7 kN *** 137,4 kN *** 70,5 kN *** 141,1 kN *** 89,8 kN *** 179,6 kN *** 140,4 kN *** 280,7 kN ***
Precíziós golyós orsó/bordástengely - BNS-A típus (nagy terheléshez, lineáris-forgó mozgás)
• Golyósorsó-egység
• Nulla tengelyirányú játék
• Könnyű és kompakt kialakítás
• Egyszerű beszerelés
• Egyenletes mozgás alacsony zajkibocsátással • Rendkívül merev csapágy
Rendelési
Kód Cikkszám d
Egységár Ph D D1 L1 Ca C0a €
C6130213
C6130214
C6130215
C6130216
C6130217
C6130218
BNS 1616
BNS 2020
BNS 2525
BNS 3232
BNS 4040
BNS 5050
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
52 mm
62 mm
72 mm
80 mm
110 mm
120 mm
68 mm
78 mm
92 mm
105 mm
140 mm
156 mm
43,5 mm
54 mm
65 mm
80 mm
98 mm
126 mm
3,9 kN
6,1 kN
9,1 kN
13 kN
21,4 kN
31,8 kN
7,2 kN *** 12,3 kN *** 19,3 kN *** 29,8 kN
*** 2 49,7 kN ***
77,6 kN ***
Precíziós golyós orsó/bordástengely - BNS-A típus (kompakt, lineáris-forgó mozgás)
• Golyósorsó-egység
• Nulla tengelyirányú játék
• Könnyű és kompakt kialakítás
• Egyszerű beszerelés
• Egyenletes mozgás alacsony zajkibocsátással
• Rendkívül merev támasztó csapágy
Rendelési Kód
C6130206
C6130207
C6130208
C6130209
C6130210
C6130211
C6130212
Cikkszám d Ph
D D1 L1 Ca
Egységár C0a €
1,8 kN *** 2,7 kN *** 7,2 kN *** 12,3 kN *** 19,3 kN *** 29,8 kN *** 49,7 kN ***
BNS 0812A
BNS 1015A
BNS 1616A
BNS 2020A
BNS 2525A
BNS 3232A
BNS 4040A
8 mm
10 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
12 mm
15 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
32 mm
36 mm
48 mm
56 mm
66 mm
78 mm
100 mm
44 mm
48 mm
64 mm
72 mm
86 mm
103 mm
130 mm
28,5 mm
34,5 mm
40 mm
48 mm
58 mm
72 mm
88 mm
1,1 kN
1,7 kN
3,9 kN
6,1 kN
9,1 kN
13 kN
21,4 kN
www.brammer.biz
211
Lineáris Technika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
55973 55974 55962