Page 16 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 16
Mélyhornyú golyóscsapágyak
Mélyhornyos golyóscsapágy tömítéssel
DIN 625-1 szabvány szerinti főméretek, nyílástömítés mindkét oldalon.
Rendelési Kód
C0012862 C0012863 C0013004 C0016056 C0016057 C0013091 C2423238
Egységár C0219543
Része Szám
6006-2RSR 6006-2Z
6206-2Z 6306-2RSR 6306-2Z 62306-2RSR 61807-2Z-HLC 61907-2Z 61907-2RSR-HLC 6007-2RSR 6007-2Z
6207-2Z 62207-2RSR 6307-2RSR 6307-2Z 62307-2RSR 61808-2Z-HLC 61908-2Z 61908-2RSR 6008-2RSR 6008-2Z 6208-2Z 62208-2RSR 6308-2RSR 6308-2Z 62308-2RSR 61809-2Z-Y 61909-2Z 61909-2RSR 6009-2RSR 6009-2Z 6209-2Z 62209-2RSR 6309-2RSR 6309-2Z 62309-2RSR 61810-2Z-Y 61910-2RSR 6010-2RSR 6010-2Z 6210-2RSR 6210-2Z 62210-2RSR 6310-2RSR 6310-2Z 62310-2RSR 61811-2Z 61911-2RSR 6011-2RSR 6011-2Z 6211-2RSR 6211-2Z 62211-2RSR 6311-2RSR 6311-2Z 61812-2Z-Y 6012-2RSR 6012-2Z 6212-2RSR 6212-2Z 62212-2RSR 6312-2RSR 6312-2Z
Belső átmérő
Külső átmérő
55 mm 55 mm 62 mm 72 mm 72 mm 72 mm 47 mm 55 mm 55 mm 62 mm 62 mm 72 mm 72 mm 80 mm 80 mm 80 mm 52 mm 62 mm 62 mm 68 mm 68 mm 80 mm 80 mm 90 mm 90 mm 90 mm 58 mm 68 mm 68 mm 75 mm 75 mm 85 mm 85 mm 100 mm 100 mm 100 mm 65 mm 72 mm 80 mm 80 mm 90 mm 90 mm 90 mm 110 mm 110 mm 110 mm 72 mm 80 mm 90 mm 90 mm 100 mm 100 mm 100 mm 120 mm 120 mm 78 mm 95 mm 95 mm 110 mm 110 mm 110 mm 130 mm 130 mm
Egységár Szélesség €
Rendelési Kód
C0016839 C0016031 C0055817 C0055920 C0026048 C0025709 C0013096 C0012931 C0013098 C0012935 C0012941 C2546455 C0016035 C0013101 C2135266 C2423314 C2423307 C0015973 C0012955 C0013102 C0016038 C1420781 C1420779 C2423248 C0012957 C0013109 C0013110 C1222029 C2500328 C2584300 C0013115 C0013117 C2128677 C2423247 C2579686 C0012844 C0012842 C0013120 C0013121 C2496771 C2584307 C2154406 C0013127 C0013128 C2423293 C2584310 C2432808 C0012853 C0012854 C0012992 C0013133 C0016052 C2538211 C2584313 C2153104
Része Szám
623-2Z
624-2Z
634-2Z 625-2RSR 625-2Z
635-2Z
626-2Z
607-2Z
627-2Z
608-2Z 609-2RS-HLC 609-2Z-HLC 629-2RSR 629-2Z 61800-2Z-HLC 61900-2Z-HLC 61900-2RSR-HLC 6200-2RSR 6200-2Z 6300-2RSR 6300-2Z 61801-2Z-HLC 61901-2Z-HLC 61901-2RSR-HLC 6201-2RSR 6301-2RSR 6301-2Z 61802-2Z-HLC 61902-2Z-HLC 61902-2RSR-HLC 6302-2RSR 6302-2Z 61803-2Z-HLC 61903-2Z-HLC 61903-2RSR-HLC 6003-2RSR 6003-2Z 6303-2RSR 6303-2Z 61804-2Z-HLC 61904-2Z-HLC 61904-2RSR-HLC 6304-2RSR 6304-2Z 61805-2Z-HLC 61905-2Z-HLC 61905-2RSR-HLC 6005-2RSR 6005-2Z 6205-2RSR 6305-2RSR 6305-2Z 61806-2Z-HLC 61906-2Z-HLC 61906-2RSR-HLC
Belső átmérő
3 mm 4 mm 4 mm 5 mm 5 mm 5 mm 6 mm 7 mm 7 mm 8 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Külső átmérő
10 mm 13 mm 16 mm 16 mm 16 mm 19 mm 19 mm 19 mm 22 mm 22 mm 24 mm 24 mm 26 mm 26 mm 19 mm 22 mm 22 mm 30 mm 30 mm 35 mm 35 mm 21 mm 24 mm 24 mm 32 mm 37 mm 37 mm 24 mm 28 mm 28 mm 42 mm 42 mm 26 mm 30 mm 30 mm 35 mm 35 mm 47 mm 47 mm 32 mm 37 mm 37 mm 52 mm 52 mm 37 mm 42 mm 42 mm 47 mm 47 mm 52 mm 62 mm 62 mm 42 mm 47 mm 47 mm
Szélesség €
30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
13 mm 13 mm 16 mm 19 mm 19 mm 27 mm 7 mm 10 mm 10 mm 14 mm 14 mm 17 mm 23 mm 21 mm 21 mm 31 mm 7 mm 12 mm 12 mm 15 mm 15 mm 18 mm 23 mm 23 mm 23 mm 33 mm 7 mm 12 mm 12 mm 16 mm 16 mm 19 mm 23 mm 25 mm 25 mm 36 mm 7 mm 12 mm 16 mm 16 mm 20 mm 20 mm 23 mm 27 mm 27 mm 40 mm 9 mm 13 mm 18 mm 18 mm 21 mm 21 mm 25 mm 29 mm 29 mm 10 mm 18 mm 18 mm 22 mm 22 mm 28 mm 31 mm 31 mm
8,81 8,64 9,52
15,98 14,36 50,13 37,26 42,91 45,85 10,68 10,42 12,15 45,14 21,55 19,07 55,63 42,64 44,42
*** 13,50 12,74 17,57 46,44 30,50 24,53 88,61 34,28 55,52 66,76 19,19 15,46 18,97 62,20 35,09 35,03 93,62 38,98 96,15 20,30 19,68 26,18 25,38 74,08 51,00 45,19 130,36 88,13 53,38 26,53 22,92 30,83 30,02 82,18 63,69 51,43 51,54 29,75 28,33 38,47 34,02 106,82 81,26 65,94
4 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 6 mm 6 mm 6 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 8 mm 8 mm 5 mm 6 mm 6 mm 9 mm 9 mm 11 mm 11 mm 5 mm 6 mm 6 mm 10 mm 12 mm 12 mm 5 mm 7 mm 7 mm 13 mm 13 mm 5 mm 7 mm 7 mm 10 mm 10 mm 14 mm 14 mm 7 mm 9 mm 9 mm 15 mm 15 mm 7 mm 9 mm 9 mm 12 mm 12 mm 15 mm 17 mm 17 mm 7 mm 9 mm 9 mm
C2423318 4,51 C0015944 4,93 C0012868 4,38 C0015996 3,66 C0021072 4,42 C0013154 3,91 C0013152 4,02 C0016029 3,58 C2517509 3,91 C0219544 4,73 C6159825 3,23 C0012872 4,71 C0012873 4,15 C0016003 11,66 C0013080 9,62 C0013162 9,29 C0016064 7,82 C0013092 6,75 C2584190 6,39 C0219709 5,64 C6160202 13,88 C0012877 13,01 C0012878 10,90 C0013019 5,18 C0016026 6,67 C0013167 5,74 C0013168 15,56 C0016843 13,89 C2584197 12,06 C6160347 7,23 C0012881 6,42 C0012883 19,96 C0016012 15,39 C0013025 14,79 C0013083 6,06 C0016073 5,38 C0013171 8,18 C0016844 6,60 C0219936 16,02 C0220300 19,37 C0012890 17,69 C0012889 8,65 C0013030 8,38 C0013031 23,52 C0021073 20,08 C0013179 23,92 C0013181 7,20 C2584205 6,84 C0012892 8,53 C0012893 11,87 C0013035 8,53 C0016820 33,11 C0016998 30,77 C0013185 30,77 C0013187
5,88
1
4
www.brammer.biz
Csapágyak
97951