Page 149 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 149
Tömör Blokk Csapágyházzal
TIMKEN BEÁLLÓ GÖRGŐSCSAPÁGY TÖMÖR BLOKK CSAPÁGYHÁZZAL
• Gyárilag összeszerelt és előzsírzott, használatra kész megoldás, amely 5-10 perc alatt beszerelhető
• Tömör acél csapágyház, élettartam-garanciával
• A két csavaranyás csapágyház lehetővé teszi a helyszínen történő átalakítást rögzített csapágyról mindkét irányban
beálló csapággyá
• A nyomáscsökkentő szelep a standard konfigurációhoz tartozik, a túlkenés megelőzése érdekében
• A gépileg megmunkált lábak elegendővé teszik az egyszeri tengelybeállítást, elősegítve a gyors és precíz
alkatrészcserét
• 14 különböző elsődleges, a megnövelt belső pályán futó tömítési lehetőségek a szennyeződést okozó tengely
sérülések megelőzésére
• Másodlagos, nyitott vagy zárt végű acél burkolat, nagymértékben szennyezett környezethez
• 6 reteszelési konfiguráció
• Többféle, gyakorlatilag bármilyen görgőscsapágyházzal kompatibilis csapágyház-kialakítási opció (metrikus és angol
változatban egyaránt), 40 - 180 mm és 1 7⁄16 - 7 hüvelyk
Rendelési Kód
C4346556
C4446608
C4444233
C4444230
C4444227
C4444225
C4444223
C4444222
Része Szám
QMSN09J040SM
QMSN09J045SM
QMSN10J050SM
QMSN11J055SM
QMSN13J060SM
QMSN13J065SM
QMSN15J070SM
QMSN15J075SM
Tengelyátmérő
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
Központ magasság
60 mm
60 mm
70 mm
70 mm
80 mm
80 mm
95 mm
95 mm
Egységár Rendelési € Kód
223,71 C4444220
250,04 C4446625
159,21 C4444215
269,63 C4444213
380,46 C4446634
369,96 C4446635
437,61 C4446636
553,85
Része Szám
QMSN18J080SM
QMSN18J085SM
QMSN18J090SM
QMSN20J100SM
QMSN22J110SM
QMSN22J115SM
QMSN26J125SM
Tengelyátmérő
80 mm
85 mm
90 mm
100 mm
110 mm
115 mm
125 mm
Központ magasság
100 mm
112 mm
112 mm
125 mm
140 mm
150 mm
150 mm
Egységár €
633,98
663,81
845,25
971,14
1110,59
1419,79
1714,85
TIMKEN KÚPGÖRGŐS CSAPÁGYAK, CSAPÁGYHÁZZAL
• Javított teljesítményű kúpgörgős csapágy, akár 55%-kal hosszabb élettartammal és 14%-kal nagyobb teherbírással
• Akár háromszor nagyobb helyzethiba tűrő képesség
• Optimalizált csapágyprofil és javított felületi textúra a kenési teljesítmény javításához
• Az elektromosan felvitt bevonat jobb ellenállást biztosít a korrózió ellen, mint a fekete oxidos vagy a porbevonat
• Speciálisan kialakított állítógyűrű és 65 fokos szögben álló, nylon fonal rögzíésű állítócsavar a maximális záróerő biztosításához, illetve az állítócsavar lelazulásának megakadályozásához
• A duplaperemes tömítés optimalizálja a tömítőajak érintkezését, javítva a kenőanyag-visszatartást és csökkentve a szennyező beszivárgásokat
• A forgó gyűrű kezdeti olajszóróként működik
• A csavarfurat és a tengely középvonal méretek kompatibilisak az iparági gyakorlatban használt egységekkel
• 2 és 4 csavaros párnaegység, peremes és állítható házas egységek, 35 - 125 mm és 13⁄16 - 5 hüvelyk
Rendelési Kód
C2822461
C2533377
C2822462
C2533379
C2822463
C2822464
C2822465
C2822466
Része Szám
E-P2B-TRB-35MM
E-P2B-TRB-40MM
E-P2B-TRB-45MM
E-P2B-TRB-50MM
E-P2B-TRB-55MM
E-P2B-TRB-60MM
E-P2B-TRB-65MM
E-P2B-TRB-70MM
Egységár Tengelyátmérő €
Rendelési Kód
C2822467
C2814087
C2822468
C2822469
C2822470
C2822472
C2822473
Része Szám
E-P2B-TRB-75MM
E-P2B-TRB-80MM
E-P2B-TRB-85MM
E-P2B-TRB-90MM
Egységár 1 Tengelyátmérő €
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
171,63
200,19
212,79
223,74
***
268,78
268,78
414,38
E-P4B-TRB-100MM
E-P4B-TRB-115MM
E-P4B-TRB-125MM
75 mm
80 mm
85 mm
90 mm
100 mm
115 mm
125 mm
414,38
710,82
710,82
710,82
946,85
1461,73
2399,84
www.brammer.biz
137
Csapágyak
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
54394 54390