Page 1029 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 1029
Ipari tömlő
AIRDUC® PUR 356 AS
Kopásálló szívó- és szállító tömlő; nagyon nehéz súly, sima belső, vákuumbiztos.Alkalmazás: szállítótömlő üveggyárakhoz, dokkokhoz, acélművekhez, kőbányákhoz, hajógyárakhoz, cementgyárakhoz, stb.; gáznemű és folyékony közegekhez; gyors áramlású és rendkívül koptató hatású szilárd anyagokhoz (pld. homok, őrlemény,üvegtörmelék vagy forgács); silójárművekhez. Jellemzők: a német TRBS 2153 szabványnak megfelelő (régi nevén BGR 132) kialakítás; a spirál földelhető; rendkívüli kopásállóság köszönhetően a huzalrácsos burkolat alatti megerősítésnek; jó ellenállás vegyszerekkel szemben; erős tengelyirányú szilárdság; optimalizált áramlási tulajdonságok; nagyon magas ellenállás nyomással, vákuummal és összenyomással szemben.
Tömlő hossza: 10m.
Üzemi hőmérséklet: -40°C - +90°C.
Rendelési Kód
C3476166
C1127564
C1124655
C2517792
C2944613
C3476364
C3476383
C1246948
C3476428
C2944619
C3476471
C3476490
C3476504
C3476528
C3476567
C3475616
C3475636
C3475668
C3475688
C1183647
C3475732
C3475754
C3475779
C3475804
C3475829
C3475846
C3475867
C3475897
C3475913
C3475931
C3475961
C3476008
C3476029
C3476070
C1294660
Tömlő belső átmérő
32 mm
38 mm
40 mm
45 mm
50 mm
51 mm
55 mm
60 mm
63 mm
65 mm
70 mm
75 mm
76 mm
80 mm
90 mm
100 mm
102 mm
110 mm
115 mm
120 mm
125 mm
127 mm
130 mm
140 mm
150 mm
152 mm
160 mm
170 mm
175 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
275 mm
300 mm
Tömlő külső átmérő
43 mm
49 mm
51 mm
56 mm
61 mm
62 mm
66 mm
71 mm
74 mm
76 mm
82 mm
87 mm
88 mm
92 mm
103 mm
113 mm
115 mm
123 mm
128 mm
133 mm
138 mm
140 mm
143 mm
153 mm
163 mm
165 mm
173 mm
183 mm
188 mm
193 mm
214 mm
239 mm
264 mm
289 mm
314 mm
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
5,15
4,38
4,17
3,75
3,65
3,6
3,42
3,15
3
2,91
2,71
2,54
2,5
2,38
2,12
1,91
1,88
1,74
1,67
1,6
1,54
1,51
1,48
1,375
1,28
1,27
1,21
1,135
1,105
1,07
0,97
0,86
0,78
0,705
0,65
Minimális hajlítási sugár
100 mm
113 mm
118 mm
128,5 mm
140 mm
143 mm
150,5 mm
162 mm
170 mm
172,5 mm
186 mm
197,5 mm
200 mm
209 mm
264 mm
289 mm
300 mm
314 mm
326,5 mm
339 mm
351,5 mm
357 mm
364 mm
389 mm
414 mm
420 mm
439 mm
555 mm
570,5 mm
586 mm
735 mm
819,5 mm
1325 mm
1452,5 mm
1575 mm
maximális vákuum
(bar) €
Egységár
Része Szám
356-0032-0000
356-0038-0000
356-0040-0000
356-0045-0000
356-0050-0000
356-0051-0000
356-0055-0000
356-0060-0000
356-0063-0000
356-0065-0000
356-0070-0000
356-0075-0000
356-0076-0000
356-0080-0000
356-0090-0000
356-0100-0000
356-0102-0000
356-0110-0000
356-0115-0000
356-0120-0000
356-0125-0000
356-0127-0000
356-0130-0000
356-0140-0000
356-0150-0000
356-0152-0000
356-0160-0000
356-0170-0000
356-0175-0000
356-0180-0000
356-0200-0000
356-0225-0000
356-0250-0000
356-0275-0000
356-0300-0000
Tömeg / méter
0,68 kg
0,79 kg
0,82 kg
0,91 kg
1 kg
1,02 kg
1,09 kg
1,18 kg
1,23 kg
1,27 kg
1,37 kg
1,46 kg
1,47 kg
1,55 kg
2,06 kg
2,27 kg
2,31 kg
2,48 kg
2,58 kg
2,69 kg
2,8 kg
2,84 kg
2,9 kg
3,11 kg
3,68 kg
3,72 kg
3,91 kg
4,15 kg
4,26 kg
4,38 kg
4,86 kg
5,45 kg
7,35 kg
8,07 kg
8,78 kg
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,985
0,96
0,935
0,9
0,89
0,865
0,84
0,84
0,835
0,805
0,78
0,755
0,74
0,66
0,565
0,41
0,275
0,215
32,97
35,73
37,59
40,04
42,53
47,16
47,16
51,30
53,79
53,79
56,10
60,06
60,06
61,13
70,74
93,47
97,17
100,46
106,20
109,89
118,08
123,33
123,33
132,45
142,28
153,53
153,53
167,91
167,91
172,22
192,29
229,55
273,88
295,99
319,66
10
AIRDUC® HT-PUR 351
Szívó- és fúvótömlő magas hőmérséklethez; közepes súly; sima belső; HT-PUR legfeljebb +150 °C.Alkalmazás: poreltávolítás s elszívó berendezések, ipari porszívók, papír és szövetrostok elszívása; gáznemű és folyékony közegekhez; forró és koptató szilárd anyagokhoz (pld. por, préspor, rostok, forgács vagy szemcse); nyomdagépekhez, fúvóberendezésekhez és kompresszorokhoz.Jellemzők: kopásálló; a német TRBS 2153 szabványnak megfelelő (régi nevén BGR 132) kialakítás; a spirál földelhető; jó ellenállás vegyszerekkel szemben; fokozott kopásállóság; optimalizált áramlási tulajdonságok; nagyon jó hőállóság (jobb, mint a hasonló rendeltetésű TPE vagy neoprén esetében).
Tömlő hossza: 10m.
Üzemi hőmérséklet: -40°C - +125°C.
Rendelési Kód
C3476044
C3476116
C3476156
C3476198
C3476219
C1131918
C3476306
C1132903
C3476373
Része Szám
351-0025-1015
351-0030-1015
351-0032-1015
351-0035-1015
351-0038-1015
351-0040-1015
351-0045-1015
351-0050-1015
351-0055-1015
Tömlő belső átmérő
25 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
Tömlő külső átmérő
32 mm
38 mm
40 mm
43 mm
46 mm
48 mm
53 mm
58 mm
63 mm
Minimális hajlítási sugár
27,5 mm
33 mm
35 mm
36,5 mm
40 mm
41 mm
44,5 mm
49 mm
51,5 mm
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
2,825
2,375
2,225
2,035
1,885
1,795
1,6
1,44
1,32
maximális vákuum (bar)
0,495
0,475
0,46
0,44
0,43
0,42
0,385
0,365
0,33
Tömeg / méter
0,2 kg
0,26 kg
0,28 kg
0,3 kg
0,32 kg
0,34 kg
0,38 kg
0,41 kg
0,45 kg
Egységár €
24,65
24,65
24,65
24,65
24,65
24,65
25,40
26,47
27,81
www.brammer.biz
1017
Folyamat
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
51528 51546