Page 1004 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 1004

Szűrők
Vezérlők
Folyamat-technika
Vezérlők A tisztítható portalanító rendszereket kötelező módon fel kell szerelni szűrővezérlőkkel, amelyek a
szükséges tisztítást indító jeleket továbbítják. A tisztítást indító jelzést továbbíthatja egy időkapcsoló vagy a nyomáskülönbség. Időkapcsolók vagy nyomáskülönbségre kapcsoló szűrővezérlők az igényektől függően kaphatók. A nyomáskülönbségre kapcsoló szűrővezérlők minimálisra csökkentik az üzemeltetési költségeket. Az MFS 05 és az MFS 05 nyomáskülönbségre kapcsoló szűrővezérlők az ATEX szerinti 22-es zónában történő használatra alkalmasak. MAHLE sorozatok:
• MFS-05, időszabályozású szűrővezérlő
• MFS-05 dp, nyomáskülönbségre kapcsoló szűrővezérlő
• MFS-09, nyomáskülönbségre kapcsoló szűrővezérlő
További részletekért vegye fel a kapcsolatot a helyi Brammer képviselettel.
A MAHLE termékek számos piacon tapasztalható sikeréhez több mint 50 év következetes műszaki és gyártási tapasztalat járult hozzá. Termékválasztékunk a cserélhető zsákoktól és patronos szűrőktől bonyolult ipari berendezésekig terjed. Termékeink folyamatos javításának és fejlesztésének köszönhetően ügyfeleinknek lehetősége van optimalizálni saját folyamataikat.
További részletekért vegye fel a kapcsolatot a Brammer helyi kirendeltségével.
Szűrőházak
Szűrőzsákok
10
Szűrőházak A MAHLE ipari szűrőtechnika szűrőházak teljes választékát biztosítja szűrőpatronokhoz, szűrőzsákokhoz és lencse alakú modulokhoz. A házak mérete az egyelemestől a sokelemesig terjed, továbbá különböző anyagból készülnek a különböző alkalmazások sajátos követelményeinek teljesítése érdekében. A szűrőházak gyártása az adott alkalmazástól függően, különböző ipari szabványoknak megfelelően történik. Szűrőházaink különböző alkalmazásokhoz használhatók: Különböző élelmiszeripari és italgyártási italipari alkalmazások, petrokémiai vegyszerek, vízkezelés, magas nyomású szűrés, kondenzátum, olajok és gyanták, általános ipari folyamatok.
További részletekért vegye fel a kapcsolatot a helyi Brammer képviselettel.
Szűrőzsákok Számos alkalmazás esetén a szűrőzsákok használata egyszerű és gazdaságos választás. Kiválóan használhatók különféle folyadékszűrési szakaszokban:
• durva szilárd anyagot magas koncentrációban tartalmazó folyadékok
• (különböző) folyadékok nagy mennyiségben történő szűrése
• szilárd anyagot nagyon alacsony koncentrációban tartalmazó folyadékok végső szűrése vagy polírozása
az amaFlow szűrőzsákok tűvel ellátott nemeze vagy szőtt háló formájában állnak rendelkezésre, az adott alkalmazás igényeinek függvényében. Különböző szűrőzsák-kialakítások kaphatók változatos anyagokból, felületkezeléssel, varrásokkal, tömítésekkel vagy fogantyúkkal. Az ilyen szűrőzsákok szénacélból, rozsdamentes acélból vagy polipropilénből készült bepattanó gyűrűvel zárnak. Rendelkezésre áll polipropilénbe ágyazott műanyag tömítőgyűrű
is. Az említett termékek teljesítik a FDA és az EU élelmiszeripari és italgyártási követelményeit, ugyanakkor szilikonmentesek. A szabványos “amaFlow” szűrőzsákok méretei megfelelnek a MAHLE ipari szűrők kosaraihoz
és szűrőházaihoz, de legtöbb más szűrőházhoz is. Speciális zsákok is rendelkezésre állnak pld. nagyteljesítményű szűréshez vagy folyadékok kezeléséhez. Tipikus alkalmazási területek: Különböző élelmiszer- és italipari alkalmazások, finom vegyszerek, vízkezelés, magas hőfokú szűrés, korrozív folyadékok, polimerek, gázszűrés, ragasztók, gyanták, aminok, glikol, általános ipari alkalmazások.
További részletekért vegye fel a kapcsolatot a helyi Brammer képviselettel.
Szűrőpatronok A MAHLE ipari szűrőtechnika szűrőpatronok széles választékát kínálja, a mélységitől a redős vagy a speciális patronokig. Szűrőpatronjaink mikron-méretei a 250 μm névlegestől a 0,05 abszolútig terjednek, így a folyamat minden szakaszához megoldást kínálnak. Testreszabott vagy szabványos kialakításban, szűrőpatronjainkat a legjobb minőségben tervezzük és gyártjuk. Tipikus alkalmazási területek: Különböző élelmiszer- és italipari alkalmazások, finom vegyszerek, vízkezelés, magas hőfokú szűrés, magas nyomású szűrés, korrozív folyadékok, polimerek, gázszűrés, ragasztók, gyanták, aminok, glikol, elektronikai cikkek, általános ipari alkalmazások.
További részletekért vegye fel a kapcsolatot a helyi Brammer képviselettel.
Szűrőpatronok
992
www.brammer.biz
Folyamat
94661 94660 94659 94658 94656
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek


































































































   1002   1003   1004   1005   1006