Page 92 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 92
Roulements à rotule sur deux rangées de rouleaux
Roulement à rouleaux sphériques X-life étanche
• Adapté pour les fortes charges radiales et axiales - les déviations de l’arbre et les défauts d’alignement sont compensés
• Ensembles non dissociables à double rangée - protection fiable contre les contaminations
• Qualité X-life pour une cinématique améliorée, des états de surface optimisés, des matériaux encore plus performants et la possibilité de diminuer les dimensions.
• Joints VSR en caoutchouc fluoré (FKM), adapté pour des températures comprises entre -30 °C et +180 °C, avec graisse à haute température, filtrat environ 80 %.
• Joints RSR en caoutchouc nitrile (NBR), adapté pour des températures comprises
entre -40 °C et +100 °C, avec graisse, filtrat environ 30 %.
Code de commande
C6775529
C6775530
C6775532
C6775533
C7297805
C6775535
C6775536
C6775539
C7297806
C7297807
C6164664
C6775543
C7297808
C6775545
C6775548
C6775551
C6775556
C6775559
C7297801
C7297802
C7297792
Diamètre intérieur
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
65 mm
70 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
90 mm
100 mm
110 mm
110 mm
Diamètre Prix
Code de commande
C7297803
C6775317
C7297793
C7297804
C6775321
C7297794
C6775322
C7297795
C7297786
C7297796
C7297787
C7297797
C7297788
C7297798
C7297789
C7297799
C7297790
C7297800
C7297791
Diamètre intérieur
120 mm
120 mm
120 mm
130 mm
130 mm
130 mm
140 mm
140 mm
150 mm
150 mm
160 mm
160 mm
170 mm
170 mm
180 mm
180 mm
190 mm
190 mm
200 mm
Diamètre Prix
Référence Fabricant
WS22205-E1-2RSR
WS22206-E1-2RSR
WS22207-E1-2RSR
WS22208-E1-2RSR
WS22308-E1-2RSR
WS22209-E1-2RSR
WS22210-E1-2RSR
WS22211-E1-2RSR
WS22311-E1-2RSR
WS22312-E1-2RSR
WS22212-E1-2RSR
WS22213-E1-2RSR
WS22314-E1-2RSR
WS22214-E1-2RSR
WS22215-E1-2RSR
WS22216-E1-2RSR
WS22217-E1-2RSR
WS22218-E1-2RSR
WS22220-E1-2RSR
WS22222-E1-2RSR
24122-BE-2VSR
extérieur
52 mm
62 mm
72 mm
80 mm
90 mm
85 mm
90 mm
100 mm
120 mm
130 mm
110 mm
120 mm
150 mm
125 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
180 mm
200 mm
180 mm
Largeur
23 mm
25 mm
28 mm
28 mm
38 mm
28 mm
28 mm
31 mm
49 mm
53 mm
34 mm
38 mm
60 mm
38 mm
38 mm
40 mm
44 mm
48 mm
55 mm
63 mm
69 mm
unitaire €
70,79
***
***
***
***
***
97,15
107,93
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Référence Fabricant
WS22224-E1-2RSR
24024-BE-2VSR
24124-BE-2VSR
WS22226-E1-2RSR
24026-BE-2VSR
24126-BE-2VSR
24028-BE-2VSR
24128-BE-2VSR
24030-BE-2VSR
24130-BE-2VSR
24032-BE-2VSR
24132-BE-2VSR
24034-BE-2VSR
24134-BE-2VSR
24036-BE-2VSR
24136-BE-2VSR
24038-BE-2VSR
24138-BE-2VSR
24040-BE-2VSR
extérieur
215 mm
180 mm
200 mm
230 mm
200 mm
210 mm
210 mm
225 mm
225 mm
250 mm
240 mm
270 mm
260 mm
280 mm
280 mm
300 mm
290 mm
320 mm
310 mm
Largeur
69 mm
60 mm
80 mm
75 mm
69 mm
80 mm
69 mm
85 mm
75 mm
100 mm
80 mm
109 mm
90 mm
109 mm
100 mm
118 mm
100 mm
128 mm
109 mm
unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
FAG Roulements à rouleaux sphériques X-life pour machines vibratoires
1
• Supporte de fortes charges radiales et axiales
• Les déviations de l’arbre et les défauts d’alignement sont compensés
• Ensembles non dissociables à double rangée
• Disponible avec cages en tôle d’acier, types particuliers avec cage en laiton massif (-M) ou cage en polyamide (-TVPB)
• Plusieurs dimensions sont disponibles en qualité X-life, avec une cinématique améliorée, des états de surface optimisés, des matériaux encore plus performants (-XL) et la possibilité de diminuer les dimensions.
• Des roulements à rouleaux sphériques spéciaux pour les charges oscillantes selon la spécification T41A (tolérances réduites) ou T41D (tolérances réduites + alésage chromé fin) sont disponibles
• Également disponible avec alésage conique (suffixe -K)
Code de commande
C0038527
C0038181
C0037856
C0038530
C0038531
C0038505
C0038355
C0038504
C0038232
C0038127
C0038276
C0038492
C0038289
C0038493
C0038533
C0288186
C0038535
C0288187
C0038233
Référence Fabricant
22308-E1-T41A
22309-E1-T41A
22310-E1-T41A
22311-E1-T41A
22311-E1-K-T41A
22312-E1-T41A
22312-E1-K-T41A
22313-E1-T41A
22313-E1-K-T41A
22314-E1-T41A
22314-E1-K-T41A
22315-E1-T41A
22315-E1-K-T41A
22316-E1-T41A
22316-E1-K-T41A
22317-E1-T41D
22317-E1-K-T41A
22318-E1-T41D
22318-E1-K-T41A
Diamètre intérieur
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
Diamètre Prix
Code de commande
C0000780
C0038539
C0295255
C0038541
C0288188
C0038485
C1193390
C0038461
C1221672
C0038462
C2530849
C0038558
C1248318
C0038381
Référence Fabricant
22319-E1-T41D
22319-E1-K-T41A
22320-E1-T41D
22320-E1-K-T41A
22322-E1-T41D
22322-E1-K-T41A
22324-E1-T41D
22324-E1-K-T41A
22326-E1-T41D
22326-E1-K-T41A
22328-E1-T41D
22328-E1-K-T41A
22330-E1-T41D
22330-E1-K-T41A
Diamètre intérieur
95 mm
95 mm
100 mm
100 mm
110 mm
110 mm
120 mm
120 mm
130 mm
130 mm
140 mm
140 mm
150 mm
150 mm
Diamètre Prix
extérieur
90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
120 mm
130 mm
130 mm
140 mm
140 mm
150 mm
150 mm
160 mm
160 mm
170 mm
170 mm
180 mm
180 mm
190 mm
190 mm
Largeur
33 mm
36 mm
40 mm
43 mm
43 mm
46 mm
46 mm
48 mm
48 mm
51 mm
51 mm
55 mm
55 mm
58 mm
58 mm
60 mm
60 mm
64 mm
64 mm
unitaire €
111,21
164,06
151,19
128,96
140,76
162,31
191,75
161,65
200,74
226,65
352,97
252,17
309,34
249,29
309,72
328,58
341,34
335,37
386,19
extérieur
200 mm
200 mm
215 mm
215 mm
240 mm
240 mm
260 mm
260 mm
280 mm
280 mm
300 mm
300 mm
320 mm
320 mm
Largeur
67 mm
67 mm
73 mm
73 mm
80 mm
80 mm
86 mm
86 mm
93 mm
93 mm
102 mm
102 mm
108 mm
108 mm
unitaire €
497,36
627,71
522,51
539,22
790,54
715,55
720,11
813,29
1082,18
1164,67
1478,27
1474,15
1707,50
***
80
www.brammer.biz
Roulements
404436
403269