Page 884 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 884
Technologie du vide
Produits configurables
Groupe Produit
piGRIP®
Dimension & Type Code Code Description
Soufflets ou Ventouse Plate
Support
Lèvre
Matière & Dureté
Code Description Code Description Code Description
G
S25 Lèvre standard Ø 25 mm S35 Lèvre standard Ø 35 mm S50 Lèvre standard Ø 50 mm S70 Lèvre standard Ø 70 mm
B1 1 Soufflet
B3 3 Soufflets
B6 6 Soufflets (3+3)
F Flat
S1 Support type 1
FX28 Lèvre souple Ø 28 mm FX39 Lèvre souple Ø 39 mm FX55 Lèvre souple Ø 55 mm FX77 Lèvre souple Ø 77 mm
FLI25 Lèvre mousse Ø 25 mm FLI35 Lèvre mousse Ø 35 mm FLI50 Lèvre mousse Ø 50 mm
T60 TPE 60° Shore A T50 TPE 50° Shore A
T50 TPE 50° Shore A T30 TPE 30° Shore A
S Mousse EDPM (molle)
F Mousse NR (ferme)
S50 Silicone 50° Shore A
HN50 HNBR 50° Shore A
FLI70
Lèvre mousse Ø 70 mm
FLI25F Lèvre mousse Ø 25 mm FLI35F Lèvre mousse Ø 35 mm FLI50F Lèvre mousse Ø 50 mm FLI70F Lèvre mousse Ø 70 mm
BGI25 Lèvre sac avec attache Ø BGI34 Lèvre sac avec attache Ø BGI41 Lèvre sac avec attache Ø BGI48 Lèvre sac avec attache Ø BGI63 Lèvre sac avec attache Ø
25 mm 34 mm 41 mm 48 mm 63 mm 80 mm
BGI80
Lèvre sac avec attache Ø
HS29 Ø 29 mm HS29 HS39 Ø 39 mm HS39 HS58 Ø 58 mm HS58 HS79 Ø 79 mm HS79
Les lèvres sont disponibles en pièces détachées.
8
G . S50T60 . B3 . S1 .
872
www.brammer.biz
Pneumatique