Page 879 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 879
Technologie du vide
Value Line - Ventouses plates
Code de Référence commande Fabricant
Couleur Dureté shore A
Pourpre 65
Pourpre 65
Pourpre 65
Pourpre 65
Pourpre 65
Pourpre 65
Pourpre 65
Diamètre nominal
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
75 mm
Diamètre nominal
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
75 mm
Diamètre nominal
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
75 mm
Raccord du tuyau
6 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Raccord du tuyau
6 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Raccord du tuyau
6 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Type de ventouse
Flat Concave
Flat Concave
Flat Concave
Flat Concave
Flat Concave
Flat Concave
Flat Concave
Type de ventouse
Soufflet
Soufflet
Soufflet
Soufflet
Soufflet
Soufflet
Soufflet
Type de ventouse
Long Bellows
Long Bellows
Long Bellows
Long Bellows
Long Bellows
Long Bellows
Long Bellows
Matière de la ventouse
TPE
TPE
TPE
TPE
TPE
TPE
TPE
Matière de la ventouse
TPE
TPE
TPE
TPE
TPE
TPE
TPE
Matière de la ventouse
TPE
TPE
TPE
TPE
TPE
TPE
TPE
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
Prix 8 unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
C7341383
C7341384
C7341385
C7341386
C7341387
C7341388
C7341389
0202096
0202097
0202099
0202100
0202101
0202102
0202103
Value Line - Ventouses à soufflets
Code de Référence commande Fabricant
Couleur Dureté shore A
Pourpre 65
Pourpre 65
Pourpre 65
Pourpre 65
Pourpre 65
Pourpre 65
Pourpre 65
C7341390
C7341391
C7341392
C7341393
C7341394
C7341395
C7341396
0202109
0202110
0202111
0202113
0202114
0202115
0202116
Value Line - Ventouses multi-soufflets
Code de Référence commande Fabricant
Couleur Dureté shore A
Pourpre 65
Pourpre 65
Pourpre 65
Pourpre 65
Pourpre 65
Pourpre 65
Pourpre 65
C7341397
C7341398
C7341399
C7341400
C7341401
C7341402
C7341403
0202117
0202118
0202119
0202120
0202121
0202122
0202123
www.brammer.biz
867
Pneumatique
424256 424255 424254