Page 824 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 824

Actionneurs
Vérin sans tige, Série RTC-HD
• Ø 16 - 63 mm
• Orifices: M7 - G 3/8
• À double effet
• Avec piston magnétique
• Guidage à billes
• Heavy Duty
• Amortissement: pneumatique, réglable
• Easy‒2‒Combine-Compatible avec kit de liaison
8
Code de commande
C6146423
C6146420
C6146421
C6146422
C6146424
C6146425
C6146429
C6146436
C6146441
C6146435
C6146437
C6146434
C6146427
C6146426
C6146439
C6146428
C6146430
C6146438
C6146433
C6146432
C6146431
C6146440
C6146453
C6146445
C6146452
C6146446
C6146457
C6146447
C6146455
C6146450
C6146443
C6146444
C6146451
C6146442
C6146448
C6146454
C6146456
C6146449
C6146458
C6146459
C6146460
C6146461
C6146462
C6146463
C6146464
Référence Fabricant
R480147724
R480156949
R480156950
R480156951
R480156953
R480156954
R480147725
R480147726
R480148582
R480148602
R480148603
R480148820
R480149553
R480149659
R480150325
R480150759
R480153574
R480154001
R480154726
R480155572
R480156959
R480156963
R480146987
R480147727
R480147728
R480148971
R480149030
R480149554
R480149774
R480150515
R480154424
R480154425
R480155175
R480155259
R480156710
R480156943
R480156944
R480156969
R480156946
R480147729
R480156947
R480149638
R480154379
R480149592
R480149031
Taille du port
M7
M7
M7
M7
M7
M7
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
à piston-Ø (mm)
16
16
16
16
16
16
25
32
32
32
32
32
25
25
32
25
25
32
32
25
25
32
50
40
50
40
50
40
50
40
40
40
50
40
40
50
50
40
63
63
63
63
63
63
63
Longueur de course
500 mm
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
700 mm
500 mm
500 mm
1000 mm
400 mm
600 mm
300 mm
300 mm
200 mm
800 mm
400 mm
600 mm
700 mm
200 mm
800 mm
700 mm
900 mm
600 mm
500 mm
500 mm
600 mm
1000 mm
700 mm
800 mm
1000 mm
300 mm
400 mm
400 mm
200 mm
800 mm
700 mm
900 mm
900 mm
400 mm
500 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm
Prix unitaire €
900,13
765,43
810,30
855,16
944,98
989,83
1018,72
1138,60
1421,38
1081,99
1195,10
1025,48
926,93
881,14
1308,24
972,82
1064,51
1251,73
968,97
1156,21
1110,42
1364,74
1877,02
1479,51
1786,84
1547,08
2237,48
1614,54
2057,26
1817,13
1344,49
1411,94
1696,79
1276,91
1682,10
1967,19
2147,44
1749,56
1980,13
2080,56
2181,11
2281,65
2382,07
2482,61
2583,16
812
www.brammer.biz
Pneumatique
65904


































































































   822   823   824   825   826