Page 69 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 69

Roulements à rouleaux cylindriques
Roulements à rouleaux cylindriques - Série LRJ - MRJ
Utilisés à la place des roulements à billes en cas de charge radiale élevée, généralement utilisés avec d’autres roulements capables de supporter les charges axiales.
• Pour les applications à charge radiale élevée
• Acceptent les vitesses élevées
• Cage acier, cage laiton (suffixe M ou EM) disponibles • Séries légère et moyenne disponiblesjeu radial groupe • C3 également disponible
• Positionnement axial nul
Ensembles des dimensions exprimées en pouces
Code de commande
C0033843
C0251972
C0063230
C0117389
C0068392
C6133599
C0251925
C0096536
C0061142
C0061744
C0333556
C0061762
C0067623
C0143836
C0080006
C0059632
C0029520
C0112498
C0333560
C0059886
C0067712
C0059627
C0333562
C0097496
C0333563
C0061740
C0068861
C0111309
C0113165
C0117388
C0333565
C0053360
C0030628
C0111469
C0072841
C0333537
C0251973
C0106597
C0095008
C0091600
C0333567
C6132180
C6132181
Référence Fab- ricant
LRJ1/2
MRJ1/2
LRJ5/8
MRJ5/8
LRJ3/4
MRJ3/4
LRJ7/8
MRJ7/8
LRJ1
MRJ1
LRJ1.1/8
MRJ1.1/8
LRJ1.1/4
MRJ1.1/4
LRJ1.3/8
MRJ1.3/8
LRJ1.1/2
MRJ1.1/2
LRJ1.5/8
MRJ1.5/8
LRJ1.3/4
MRJ1.3/4
LRJ1.7/8
MRJ1.7/8
LRJ2
MRJ2
LRJ2.1/4
MRJ2.1/4
LRJ2.1/2
MRJ2.1/2
LRJ2.3/4
MRJ2.3/4
LRJ3
MRJ3
LRJ3.1/4
MRJ3.1/4
MRJ3.3/8
LRJ3.1/2
MRJ3.1/2
MRJ3.3/4
LRJ3.3/4
LRJ4
MRJ4
Diamètre intérieur (d;dw;Di)
0,5 in
0,5 in
0,625 in
0,625 in
0,75 in
0,75 in
0,875 in
0,875 in
1 in
1 in
1,125 in
1,125 in
1,25 in
1,25 in
1,375 in
1,375 in
1,5 in
1,5 in
1,625 in
1,625 in
1,75 in
1,75 in
1,875 in
1,875 in
2 in
2 in
2,25 in
2,25 in
2,5 in
2,5 in
2,75 in
2,75 in
3 in
3 in
3,25 in
3,25 in
3,375 in
3,5 in
3,5 in
3,75 in
3,75 in
4 in
4 in
Diamètre extérieur
1,3125 in
1,625 in
1,5625 in
1,8125 in
1,875 in
2 in
2 in
2,25 in
2,25 in
2,5 in
2,5 in
2,8125 in
2,75 in
3,125 in
3 in
3,5 in
3,25 in
3,75 in
3,5 in
4 in
3,75 in
4,25 in
4 in
4,5 in
4 in
4,5 in
4,5 in
5 in
5 in
5,5 in
5,25 in
6,25 in
5,75 in
7 in
6 in
7,5 in
7,5 in
6,5 in
8,125 in
8,25 in
6,75 in
7,25 in
8,5 in
(D;Dg) Largeur bague intérieure (B)
Jeu interne du roulement
Prix unitaire €
***
***
53,47
***
52,35
***
67,65
***
53,26
70,77
52,18
***
***
64,51
73,21
54,49
76,11
84,68
***
***
90,61
119,72
***
***
100,82
***
152,11
238,72
224,73
***
185,19
***
***
443,10 1 ***
***
1347,26
346,87
***
1431,47
***
***
***
0,375 in
0,625 in
0,4375 in
0,625 in
0,5625 in
0,6875 in
0,5625 in
0,6875 in
0,625 in
0,75 in
0,625 in
0,8125 in
0,6875 in
0,875 in
0,6875 in
0,875 in
0,75 in
0,9375 in
0,75 in
0,9375 in
0,8125 in
1,0625 in
0,8125 in
1,0625 in
0,8125 in
1,0625 in
0,875 in
1,25 in
0,9375 in
1,25 in
0,9375 in
1,375 in
1,0625 in
1,5625 in
1,0625 in
1,5625 in
1,5625 in
1,125 in
1,75 in
1,75 in
1,125 in
1,25 in
1,75 in
Diamètre extérieur
55 mm
62 mm
68 mm
75 mm
80 mm
90 mm
95 mm
100 mm
110 mm
115 mm
125 mm
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
Roulements à rouleaux cylindriques double rangée
Code de commande
C0017352
C0013656
C0025737
C0013657
C0013658
C0013659
C0013661
C0013662
C0013663
C0013664
C0013666
Référence Fabricant
NN3006-AS-K-M-SP
NN3007-AS-K-M-SP
NN3008-AS-K-M-SP
NN3009-AS-K-M-SP
NN3010-AS-K-M-SP
NN3011-AS-K-M-SP
NN3012-AS-K-M-SP
NN3013-AS-K-M-SP
NN3014-AS-K-M-SP
NN3015-AS-K-M-SP
NN3016-AS-K-M-SP
Diamètre intérieur
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
Largeur
19 mm
20 mm
21 mm
23 mm
23 mm
26 mm
26 mm
26 mm
30 mm
30 mm
34 mm
Prix unitaire €
264,14
244,94
249,76
272,60
264,14
281,85
297,35
276,94
308,75
335,34
336,46
www.brammer.biz
57
Roulements
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
30947
62953


































































































   67   68   69   70   71