Page 65 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 65

Roulements à rouleaux cylindriques
NSK Roulements à rouleaux cylindriques - Série NJ
Utilisés à la place des roulements à billes en cas de charge radiale élevée, généralement utilisés avec d’autres roulements capables de supporter les charges axiales.
• Pour les applications à charge radiale élevée
• Acceptent les vitesses élevées
• Cage acier (suffixe W ou EW), cage laiton (suffixe M ou EM), cage polyamide (suffixe ET) disponibles • Séries extra-légère, légère, moyenne et lourde disponiblesjeu
• radial groupe C3 également disponiblele modèle
NJ accepte les charges axiales très légères, dans un seul sens
Code de commande
C6132237
C6132255
C6132287
C2948804
C6132238
C6132256
C6132271
C6132288
C6132300
C6132240
C6132257
C6132289
C6132272
C6132301
C6132236
C6132241
C6132258
C0239339
C6132273
C6132302
C2948810
C6132242
C6132259
C6132274
C6132290
C6132303
C6132243
C6132260
C6132291
C6132275
C6132304
C2948815
C6132244
C6132261
C6132276
C0110616
C0086046
C2948818
C6132245
C6132262
C6132292
C6132277
C0239340
C2948821
C6132246
C6132263
C6132278
Référence Prix
Code de commande
C6132293
C6132305
C2948825
C6132247
C6132264
C0072432
C6132279
C6132306
C2948828
C6132248
C0129891
C6132294
C6132280
C6132307
C6132249
C6132265
C2801573
C6132281
C6133227
C6132250
C6132266
C6132295
C6132282
C2424108
C6132251
C6132267
C6132296
C6132283
C2424109
C6132252
C6132268
C6132297
C6132284
C0239341
C2948852
C6132253
C6132269
C6132298
C6132285
C6132308
C2948861
C6132254
C6132270
C6132299
C6132286
C0239342
Référence
Fabricant Diamètre intérieur
NJ312ET 60 mm
NJ412W 60 mm
NJ1013 65 mm
NJ213ET 65 mm
NJ2213W 65 mm
NJ313ET 65 mm
NJ2313W 65 mm
NJ413W 65 mm
NJ1014 70 mm
NJ214ET 70 mm
NJ2214ET 70 mm
NJ314ET 70 mm
NJ2314W 70 mm
NJ414W 70 mm
NJ215W 75 mm
NJ2215ET 75 mm
NJ315ET 75 mm
NJ2315W 75 mm
NJ415W 75 mm
NJ216ET 80 mm
NJ2216W 80 mm
NJ316ET 80 mm
NJ2316WC3 80 mm
NJ416M 80 mm
NJ217ET 85 mm
NJ2217W 85 mm
NJ317ET 85 mm
NJ2317W 85 mm
NJ417 85 mm
NJ218ET 90 mm
NJ2218ET 90 mm
NJ318W 90 mm
NJ2318W 90 mm
NJ418 90 mm
NJ1019 95 mm
NJ219W 95 mm
NJ2219W 95 mm
NJ319W 95 mm
NJ2319W 95 mm
NJ419 95 mm
NJ1020 100 mm
NJ220ET 100 mm
NJ2220ET 100 mm
NJ320ET 100 mm
NJ2320W 100 mm
NJ420 100 mm
Prix Largeur unitaire €
31 mm 89,57
35 mm 238,33
18 mm ***
23 mm 76,78
31 mm 111,39
33 mm 121,43
48 mm 180,29
37 mm 275,12
20 mm ***
24 mm 83,82
31 mm 103,33
35 mm 143,68
51 mm 242,39
42 mm 344,90
25 mm 127,27
31 mm 114,22
37 mm 166,74
55 mm 328,59
45 mm 388,97
26 mm 107,48
33 mm 158,71
39 mm 194,48
58 mm 305,25
48 mm 638,66
28 mm 124,11
36 mm 187,00 1 41 mm 228,32
60 mm 354,09
52 mm ***
30 mm 124,02
40 mm 189,46
43 mm 315,84
64 mm 489,92
54 mm ***
24 mm ***
32 mm 196,85
43 mm 273,36
45 mm 361,53
67 mm 552,98
55 mm ***
24 mm ***
34 mm 198,36
46 mm 269,75
47 mm 400,70
73 mm 660,69
58 mm ***
Fabricant Diamètre intérieur
NJ204ET 20 mm
NJ2204W 20 mm
NJ304W 20 mm
NJ2304 20 mm
NJ205ET 25 mm
NJ2205ET 25 mm
NJ2305ET 25 mm
NJ305ET 25 mm
NJ405W 25 mm
NJ206ET 30 mm
NJ2206ET 30 mm
NJ306ET 30 mm
NJ2306ET 30 mm
NJ406W 30 mm
NJ1007 35 mm
NJ207ET 35 mm
NJ2207W 35 mm
NJ307ET 35 mm
NJ2307ET 35 mm
NJ407W 35 mm
NJ1008 40 mm
NJ208ET 40 mm
NJ2208ET 40 mm
NJ2308ET 40 mm
NJ308ET 40 mm
NJ408W 40 mm
NJ209EW 45 mm
NJ2209ET 45 mm
NJ309ET 45 mm
NJ2309W 45 mm
NJ409W 45 mm
NJ1010 50 mm
NJ210ET 50 mm
NJ2210ET 50 mm
NJ2310ET 50 mm
NJ310ET 50 mm
NJ410W 50 mm
NJ1011 55 mm
NJ211ET 55 mm
NJ2211W 55 mm
NJ311ET 55 mm
NJ2311W 55 mm
NJ411EC3 55 mm
NJ1012 60 mm
NJ212ET 60 mm
NJ2212ET 60 mm
NJ2312W 60 mm
Diamètre extérieur
47 mm
47 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
62 mm
62 mm
80 mm
62 mm
62 mm
72 mm
72 mm
90 mm
62 mm
72 mm
72 mm
80 mm
80 mm
100 mm
68 mm
80 mm
80 mm
90 mm
90 mm
110 mm
85 mm
85 mm
100 mm
100 mm
120 mm
80 mm
90 mm
90 mm
110 mm
110 mm
130 mm
90 mm
100 mm
100 mm
120 mm
120 mm
140 mm
95 mm
110 mm
110 mm
130 mm
Largeur
14 mm
18 mm
15 mm
21 mm
15 mm
18 mm
24 mm
17 mm
21 mm
16 mm
20 mm
19 mm
27 mm
23 mm
14 mm
17 mm
23 mm
21 mm
31 mm
25 mm
15 mm
18 mm
23 mm
33 mm
23 mm
27 mm
19 mm
23 mm
25 mm
36 mm
29 mm
16 mm
20 mm
23 mm
40 mm
27 mm
31 mm
18 mm
21 mm
25 mm
29 mm
43 mm
33 mm
18 mm
22 mm
28 mm
46 mm
unitaire €
23,66
44,16
27,48
***
25,35
31,00
39,65
30,45
56,43
26,64
36,22
38,16
48,45
87,50
***
34,10
49,07
53,52
56,77
101,77
***
39,45
49,24
69,35
50,76
169,68
48,55
53,89
50,82
95,30
170,94
***
46,53
58,14
104,80
71,81
186,23
***
54,66
108,60
85,83
123,64
***
***
66,00
82,60
139,08
Diamètre extérieur
130 mm
150 mm
100 mm
120 mm
120 mm
140 mm
140 mm
160 mm
110 mm
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
180 mm
130 mm
130 mm
160 mm
160 mm
190 mm
140 mm
140 mm
170 mm
170 mm
200 mm
150 mm
150 mm
180 mm
180 mm
210 mm
160 mm
160 mm
190 mm
190 mm
225 mm
145 mm
170 mm
170 mm
200 mm
200 mm
240 mm
150 mm
180 mm
180 mm
215 mm
215 mm
250 mm
www.brammer.biz
53
Roulements
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
62957


































































































   63   64   65   66   67