Page 60 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 60
Roulements à rouleaux cylindriques
Code de commande
C0137557
C6159929
C0017602
C6159938
C6159926
C6159917
C6159895
C6159930
C0026443
C6159939
C6159927
C6159918
C2994362
C6159931
C0013697
C6159928
C6133923
C6159932
Référence Fabricant
N1944-K-M1-SP
NU248-E-TB-M1
NU1048-M1
NU348-E-TB-M1
NU2348-EX-TB-M1
NU2248-EX-TB-M1
N248-E-TB-M1
NU252-E-TB-M1
NU1052-M1
NU352-E-TB-M1
NU2352-EX-TB-M1
NU2252-E-TB-M1
N1952-K-M1-SP
NU256-E-TB-M1
NU1056-M1
NU2356-EX-TB-M1
NU2256-E-TB-M1
NU260-E-TB-M1
Diamètre intérieur
220 mm
240 mm
240 mm
240 mm
240 mm
240 mm
240 mm
260 mm
260 mm
260 mm
260 mm
260 mm
260 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
300 mm
Diamètre extérieur
300 mm
440 mm
360 mm
500 mm
500 mm
440 mm
440 mm
480 mm
400 mm
540 mm
540 mm
480 mm
360 mm
500 mm
420 mm
580 mm
500 mm
540 mm
Prix unitaire €
***
***
2203,60
***
***
***
***
***
2747,69
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Code de commande
C0021696
C6159919
C6159933
C0013698
C6159920
C0035048
C0152770
C0108465
C6159909
C6159910
C6159911
C6159912
C6159913
C6159907
C6159908
C2995577
C6159914
C6159915
Référence Fabricant
NU1060-M1
NU2260-EX-TB-M1
NU264-EX-TB-M1
NU1064-M1
NU2264-EX-TB-M1
NU1068-M1
NU1072-M1
NU1076-M1
NU1080-TB-M1
NU1084-TB-M1
NU1088-TB-M1
NU1092-TB-M1
NU1096-TB-M1
NU10/500-TB-M1
NU10/560-TB-M1
NU19/560-M1
NU19/670-TB-M1
NU19/710-TB-M1
Diamètre intérieur
300 mm
300 mm
320 mm
320 mm
320 mm
340 mm
360 mm
380 mm
400 mm
420 mm
440 mm
460 mm
480 mm
500 mm
560 mm
560 mm
670 mm
710 mm
Diamètre Prix
Largeur
38 mm
72 mm
56 mm
95 mm
155 mm
120 mm
72 mm
80 mm
65 mm
102 mm
165 mm
130 mm
46 mm
80 mm
65 mm
175 mm
130 mm
85 mm
extérieur
460 mm
540 mm
580 mm
480 mm
580 mm
520 mm
540 mm
560 mm
600 mm
620 mm
650 mm
680 mm
700 mm
720 mm
820 mm
750 mm
900 mm
950 mm
Largeur
74 mm
140 mm
92 mm
74 mm
150 mm
82 mm
82 mm
82 mm
90 mm
90 mm
94 mm
100 mm
100 mm
100 mm
115 mm
85 mm
103 mm
106 mm
unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
NSK Roulements à rouleaux cylindriques - Série N
Utilisés à la place des roulements à billes en cas de charge radiale élevée, généralement utilisés avec d’autres roulements capables de supporter les charges axiales.
• Pour les applications à charge radiale élevée
• Acceptent les vitesses élevées
• Cage acier (suffixe W ou EW), cage laiton (suffixe M ou EM), cage polyamide (suffixe ET) disponibles • Séries extra-légère, légère, moyenne et lourde disponible sjeu
radial groupe C3 également disponible
Code de commande
C6132209
C6132195
C6132210
C6132225
C0091415
C6132196
C6132211
C6132226
C6132182
C0089191
C6132212
C6132227
C6132183
C6132197
C0110958
C6132228
C6132184
C6132198
C6132213
C6132229
C6132185
C6132199
C6132214
C6132230
C6132186
C0114579
C6132215
C6132231
C6133595
C6132200
C6132216
C0239238
Référence Prix
Code de commande
C6132187
C6132201
C6132217
C6132232
C6132188
C6132202
C6132218
C6132233
C6132189
C6132203
C6132219
C0239239
C6132190
C6132204
C6132220
C6132234
C6132191
C6132205
C6132221
C0239240
C6132192
C6132206
C6132222
C6132235
C6132193
C6132207
C6132223
C6132194
C6132208
C6132224
C0239242
Référence Prix
1
Fabricant Diamètre intérieur
N304W 20 mm
N205ET 25 mm
N305W 25 mm
N405W 25 mm
N1006 30 mm
N206ET 30 mm
N306ET 30 mm
N406W 30 mm
N1007 35 mm
N207W 35 mm
N307W 35 mm
N407W 35 mm
N1008 40 mm
N208ET 40 mm
N308ET 40 mm
N408W 40 mm
N1009 45 mm
N209ET 45 mm
N309W 45 mm
N409W 45 mm
N1010 50 mm
N210ET 50 mm
N310W 50 mm
N410W 50 mm
N1011 55 mm
N211W 55 mm
N311ET 55 mm
N411 55 mm
N1012 60 mm
N212ET 60 mm
N312W 60 mm
N412W 60 mm
Diamètre extérieur
52 mm
52 mm
62 mm
80 mm
55 mm
62 mm
72 mm
90 mm
62 mm
72 mm
80 mm
100 mm
68 mm
80 mm
90 mm
110 mm
75 mm
85 mm
100 mm
120 mm
80 mm
90 mm
110 mm
130 mm
90 mm
100 mm
120 mm
140 mm
95 mm
110 mm
130 mm
150 mm
Largeur
15 mm
15 mm
17 mm
21 mm
13 mm
16 mm
19 mm
23 mm
14 mm
17 mm
21 mm
25 mm
15 mm
18 mm
23 mm
27 mm
16 mm
19 mm
25 mm
29 mm
16 mm
20 mm
27 mm
31 mm
18 mm
21 mm
29 mm
33 mm
18 mm
22 mm
31 mm
35 mm
unitaire €
38,93
34,92
47,35
51,11
***
35,60
43,48
71,22
***
46,46
56,43
96,05
***
52,00
60,85
122,47
***
53,62
81,43
126,70
***
58,17
95,68
184,42
***
86,55
101,62
***
***
90,93
143,09
207,91
Fabricant Diamètre intérieur
N1013 65 mm
N213ET 65 mm
N313W 65 mm
N413M 65 mm
N1014 70 mm
N214W 70 mm
N314W 70 mm
N414W 70 mm
N1015 75 mm
N215W 75 mm
N315W 75 mm
N415M 75 mm
N1016 80 mm
N216W 80 mm
N316W 80 mm
N416 80 mm
N1017 85 mm
N217W 85 mm
N317W 85 mm
N417 85 mm
N1018 90 mm
N218W 90 mm
N318W 90 mm
N418 90 mm
N1019 95 mm
N219W 95 mm
N319W 95 mm
N1020 100 mm
N220W 100 mm
N320W 100 mm
N420 100 mm
Diamètre extérieur
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
110 mm
125 mm
150 mm
180 mm
115 mm
130 mm
160 mm
190 mm
125 mm
140 mm
170 mm
200 mm
130 mm
150 mm
180 mm
210 mm
140 mm
160 mm
190 mm
225 mm
145 mm
170 mm
200 mm
150 mm
180 mm
215 mm
250 mm
Largeur
18 mm
23 mm
33 mm
37 mm
20 mm
24 mm
35 mm
42 mm
20 mm
25 mm
37 mm
45 mm
22 mm
26 mm
39 mm
48 mm
22 mm
28 mm
41 mm
52 mm
24 mm
30 mm
43 mm
54 mm
24 mm
32 mm
45 mm
24 mm
34 mm
47 mm
58 mm
unitaire €
***
107,61
152,50
389,89
***
137,14
195,68
302,39
***
144,07
232,04
582,08
***
140,96
240,84
***
***
231,97
249,97
***
***
266,82
331,00
***
***
268,56
376,74
***
270,30
488,87
***
48
www.brammer.biz
Roulements
62954