Page 597 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 597

La nouvelle matière :T-PUR® Ancien
Matière:
Polyuréthane (PUR)
Couleur: jaune
Matière:
Polyuréthane (PUR)
Couleur: rouge
Matière:
Polyuréthane (PUR)
Couleur: blanc avec marquage
Noveau
Matière:
T-PUR® Couleur: orange
Matière:
T-PUR® Couleur: violet
Matière:
T-PUR®
Couleur: vert pâle
La nouvelle matière :T-PUR®
Allongement de la durée de vie
Extension de la plage de température de plus de 40 %
Amélioration du facteur de température jusqu‘à 23% dans la plage de température comprise entre +40 °C et +90 °C Propriétés techniques inchangées
Mêmes prix que la gamme traditionnelle
Facteur de température St -50° C -30° C +40° C +50° C +60° C +70° C +80° C +90° C +100° C +110° C +120° C +30° C
Noveau
1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,45 1,6 1,8 2,1 2,5 3,0
Ancien
- 1,0 1,2 1,3 1,4 1,55 1,8 2,2 - - -
www.ktr.com
64 Shore D 98 Shore A 92 Shore A


































































































   595   596   597   598   599