Page 557 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 557

Bandes transporteuses de process
Toile
Bandes transporteuses tissées non enduites pour applications spéciales Propriétés :
- Côté transport en tissu polyester brut (EM) ou en coton (CE)
- Qualité alimentaire (CE et FDA)
- Excellentes performances anti-adhésives
Applications : transport de pâte, transport de caoutchouc non vulcanisé
Code de commande
C6137415
C6137416
C6137417
C6137418
Feutre
Plage de température
-20 / 90 °C
-10 / 90 °C
-10 / 90 °C
-15 / 80 °C
Diamètre minimum de flexion de poulie
15 mm
15 mm
60 mm
20 mm
Référence Fabricant
SBFA511736
SBFA576070
SBFA576760
SBFA500514
Description de l’article
Fabric EC 6/2 00+0 (PU) white FG
Fabric EF/C 8/2 00+0 white FG
Fabric EF/C 10/3 00+0 white FG
Fabric EM 8/2 0+0 white AS FG
Epaisseur de courroie
1,5 mm
1,6 mm
2,5 mm
1,5 mm
Diamètre minimum de contre- Prix flexion de poulie unitaire €
20 mm ***
20 mm ***
80 mm ***
20 mm ***
Diamètre minimum de Prix contre-flexion de poulie unitaire €
30 mm ***
80 mm ***
100 mm ***
Diamètre minimum de Prix
Bandes laminées en feutre pour la résistance aux chocs et à l’accumulation. Propriétés :
- Côté transport en feutre
- Faible frottement et anti-adhésives
Applications : transport de pâte, tri de courrier, emboutissage du métal, aéroport et logistique.
Code de commande
C6137419
C6137420
C6137421
Flexam
Référence Fabricant
SBFE570970
SBFE577600
SBFE578850
Description de l’article
Felt EM 5/1 00+FE white FG
Epaisseur de courroie
3,0 mm
Plage de température
-10 / 90 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
Diamètre minimum de flexion de poulie
30 mm
80 mm
50 mm
Felt EM 10/2 FE+FE black AS 5,0 mm
Felt EX 10/2 0+FE black AS 3,3 mm
Bande avec revêtement PVC pour applications générales dans de nombreux secteurs industriels. Propriétés :
- Revêtement en PVC (polychlorure de vinyle) sur la face supérieure
- Bonne résistance chimique
- Disponible en qualité alimentaire (CE et FDA); résistance aux huiles/graisses limitée - Large gamme de duretés et couleurs disponible
- Modèles ignifuges disponibles; en conformité avec ISO340
- Certains modèles de bandes sont approuvés ATEX
Applications : sucre, agriculture, horticulture, bois, papier et impression, aéroport et logistique
Code de commande
C6137422
C6137423
C6137424
C6137425
C6137426
C6137427
C6137428
C6137429
C6137430
C6137431
C6137432
C6137433
C6137434
C6137435
C6137436
C6137437
C6137438
C6137439
C6137440
C6137441
C6137442
C6137443
C6137444
C6137445
Référence Fabricant
SBFL572400
SBFL576690
SBFL573650
SBFL576350
SBFL570600
SBFL575760
SBFL573030
SBFL575330
SBFL574300
SBFL576942
SBFL574930
SBFL570950
SBFL574680
SBFL570180
SBFL559037
SBFL575651
SBFL574172
SBFL500228
SBFL510835
SBFL511013
SBFL513684
SBFL500410
SBFL500519
SBFL500143
Epaisseur de courroie
1,8 mm
3,1 mm
3,0 mm
3,9 mm
3,4 mm
1,9 mm
2,8 mm
2,3 mm
3,1 mm
4,7 mm
3,2 mm
3,2 mm
4,2 mm
4,1 mm
2,0 mm
2,2 mm
2,7 mm
5,3 mm
3,1 mm
2,6 mm
2,8 mm
5,9 mm
2,5 mm
3,15 mm
Plage de tem-Diamètre minimum de
Description de l’article
Flexam EF 5/1 A18+06 green FG
Flexam EF 10/2 0+15 green FG
Flexam EF 10/2 A18+07 green FG
Flexam EF 15/3 A18+07 green FG
Flexam EF 30/2 00+07 green FG
Flexam EM 8/2 0+04 green AS FG
Flexam EM 8/2 A18+05 green FG
Flexam EM 10/2 0+07 green AS FG
Flexam EM 10/2 0+15 green FG
Flexam EM 10/2 0+A42 green FG
Flexam EM 10/2 07+07 green FG
Flexam EM 10/2 A18+07 green FG
Flexam EM 9/3 A18+07 green FG
Flexam EM 15/3 0+10 green AS FG
Flexam EM 8/2 0+05 petrol AS FG
Flexam EM 8/2 0+05 petrol M2 AS FG
Flexam EM 8/2 0+A32 petrol AS FG
Flexam EM 8/2 0+P6 petrol AS
Flexam EM 8/2 0+P7 petrol AS
Flexam EM 8/2 0+P24 petrol AS
Flexam EM 8/2 A18+05 petrol M1 FG
Flexam EM 8/2 A18+P6 petrol AS
Flexam EM 10/2 0+07 petrol AS FG
Flexam EM 10/2 A18+07 petrol FG
pérature
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-25 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
contre-flexion de poulie
50 mm
80 mm
80 mm
120 mm
120 mm
50 mm
70 mm
80 mm
100 mm
140 mm
80 mm
80 mm
220 mm
140 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
80 mm
120 mm
80 mm
80 mm
flexion de poulie
35 mm
50 mm
50 mm
120 mm
120 mm
25 mm
40 mm
40 mm
60 mm
60 mm
80 mm
50 mm
120 mm
100 mm
25 mm
25 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
50 mm
80 mm
40 mm
50 mm
Dureté Shore unitaire €
80A ***
80A *** 5 80A ***
80A ***
70A ***
80A ***
80A ***
80A ***
80A ***
35A ***
80A ***
80A ***
80A ***
80A ***
80A ***
70A ***
30A ***
35A ***
35A ***
30A ***
70A ***
35A ***
70A ***
70A ***
www.brammer.biz
545
Transmission mécanique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
87193 87192 87191


































































































   555   556   557   558   559