Page 544 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 544

Pignons
5
Pignons triples 1” - préalésé
Code de commande
C0365916
C0365913
C0365909
C0365907
Pignons simples 1 1/4” - préalésé
Code de commande
C0365844
C0365843
C0365841
C0365840
C0365839
C0365838
C0365837
C0365836
C0365835
C0365834
C0365831
C0365829
Pignons doubles 1 1/4” - préalésé
Code de commande
C0365794
C0365792
C0365788
Pignons triples 1 1/4” - préalésé
Code de commande
C0365717
C0365715
C0365713
Référence Fabricant
1” 16B-3 Z12
1” 16B-3 Z15
1” 16B-3 Z19
1” 16B-3 Z21
Référence Fabricant
1-1/4” 20B-1 Z10
1-1/4” 20B-1 Z11
1-1/4” 20B-1 Z13
1-1/4” 20B-1 Z14
1-1/4” 20B-1 Z15
1-1/4” 20B-1 Z16
1-1/4” 20B-1 Z17
1-1/4” 20B-1 Z18
1-1/4” 20B-1 Z19
1-1/4” 20B-1 Z20
1-1/4” 20B-1 Z23
1-1/4” 20B-1 Z25
Référence Fabricant
1-1/4” 20B-2 Z17
1-1/4” 20B-2 Z19
1-1/4” 20B-2 Z23
Référence Fabricant
1-1/4” 20B-3 Z17
1-1/4” 20B-3 Z19
1-1/4” 20B-3 Z21
Référence Fabricant
1-1/2” 24B-1 Z09
1-1/2” 24B-1 Z10
1-1/2” 24B-1 Z13
1-1/2” 24B-1 Z15
1-1/2” 24B-1 Z17
1-1/2” 24B-1 Z19
1-1/2” 24B-1 Z21
1-1/2” 24B-1 Z25
1-1/2” 24B-1 Z30
Norme de chaine
Européen (British Standard)
Européen (British Standard)
Européen (British Standard)
Européen (British Standard)
Norme de chaine
Européen (British Standard)
Européen (British Standard)
Européen (British Standard)
Européen (British Standard)
Européen (British Standard)
Européen (British Standard)
Européen (British Standard)
Européen (British Standard)
Européen (British Standard)
Européen (British Standard)
Européen (British Standard)
Européen (British Standard)
Norme de chaine
Européen (British Standard)
Européen (British Standard)
Européen (British Standard)
Norme de chaine
Européen (British Standard)
Européen (British Standard)
Européen (British Standard)
Norme de chaine
Européen (British Standard)
Européen (British Standard)
Européen (British Standard)
Européen (British Standard)
Européen (British Standard)
Européen (British Standard)
Européen (British Standard)
Européen (British Standard)
Européen (British Standard)
Nombre de dents
12
15
19
21
Nombre de dents
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
23
25
Nombre de dents
17
19
23
Nombre de dents
17
19
21
Nombre de dents
9
10
13
15
17
19
21
25
30
Pas, métrique
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
Pas, métrique
31,75 mm
31,75 mm
31,75 mm
31,75 mm
31,75 mm
31,75 mm
31,75 mm
31,75 mm
31,75 mm
31,75 mm
31,75 mm
31,75 mm
Pas, métrique
31,75 mm
31,75 mm
31,75 mm
Pas, métrique
31,75 mm
31,75 mm
31,75 mm
Pas, métrique
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
Prix unitaire €
86,63
124,03
188,34
217,47
Prix unitaire €
29,36
41,02
47,31
67,41
60,84
69,41
74,23
97,27
84,16
89,52
153,99
129,69
Prix unitaire €
151,22
244,03
241,22
Prix unitaire €
284,38
436,38
664,12
Prix unitaire €
***
47,58
76,58
94,19
120,52
167,93
170,96
224,23
314,97
Pignons simples 1 1/2” - préalésé
Code de commande
C0365651
C0365650
C0365647
C0365645
C0365643
C0365641
C0365639
C0365635
C0365630
532
www.brammer.biz
Transmission mécanique
34590 34588 34581 34584 34630


































































































   542   543   544   545   546