Page 507 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 507

Courroies synchrones
POLY CHAIN® CARBON
• Courroie synchrone en polyuréthane de qualité supérieure avec cordes de traction en carbone brevetées
• Le renforcement en fibres de carbone assure une haute résistance et une grande stabilité de la longueur, ainsi qu’une meilleure résistance aux surcharges et à la fatigue
• Puissance transmissible remarquable : rendement énergétique au moins 25 % supérieur à celui des courroies Poly Chain® GT2.
Flexibilité accrue, excellente contre-flexion, allongement pratiquement nul
• Fonctionnement propre, silencieux, compact, durable, sans entretien, et économique sur le plan
énergétique et écologique.
• Convient à des températures entre -54°C et +85°C. “
• Conçu pour s’adapter aux poulies Poly Chain® GT actuelles.
Code de commande
C0880580
C1045439
C1045440
C1045441
C0870015
C1045442
C1045443
C1045444
C0862721
C1045445
C1045446
C1045447
C1045448
C1045449
C0744470
C1045450
C0877687
C1045451
C1045452
C1045453
C0942543
C0905331
C0948892
C1045229
C1045230
C1045231
C1045232
C1045233
C0862931
C0862948
C1045239
C1045240
C1045246
C1045247
C1045248
C1045249
C1045250
C1045251
C1045252
C1045253
C0871209
C1045258
C1045259
C1045260
C0862947
C1045264
C0902842
C1045265
C0862930
C0745047
C1045268
C1045269
C0870013
C0797747
C1045277
C1045278
C1045279
C0862465
C1045280
C1045281
C0760442
C0747169
C1045301
Profil de courroie synchrone
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
Longueur de pas
640 mm
640 mm
640 mm
640 mm
720 mm
720 mm
720 mm
720 mm
800 mm
800 mm
800 mm
800 mm
896 mm
896 mm
896 mm
896 mm
960 mm
960 mm
960 mm
960 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1040 mm
1040 mm
1040 mm
1040 mm
1120 mm
1120 mm
1120 mm
1120 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm
1224 mm
1224 mm
1224 mm
1224 mm
1280 mm
1280 mm
1280 mm
1280 mm
1440 mm
1440 mm
1440 mm
1440 mm
1600 mm
1600 mm
1600 mm
1600 mm
1760 mm
1760 mm
1760 mm
1760 mm
1792 mm
1792 mm
1792 mm
1792 mm
2000 mm
2000 mm
2000 mm
Largeur
de courroie
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
Nombre de dents
80
80
80
80
90
90
90
90
100
100
100
100
112
112
112
112
120
120
120
120
125
125
125
125
130
130
130
130
140
140
140
140
150
150
150
150
153
153
153
153
160
160
160
160
180
180
180
180
200
200
200
200
220
220
220
220
224
224
224
224
250
250
250
Pas, métrique
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Hauteur de profil, métrique
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
Hauteur de dent, métrique
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
Prix unitaire €
88,45
154,85
265,17
456,72
87,40
152,80
261,97
469,48
93,37
136,46
232,94
483,16
96,64
169,09
278,98
499,73
95,56
167,22
298,33
513,80
100,04
175,23
300,13
516,79
101,87
171,44
293,92
526,65
66,59
118,78
304,36
545,56
99,38
189,20
337,83
581,46
114,00
199,46 5 341,90
588,83
104,61
207,29
355,30
611,94
127,88
223,88
383,68
660,79
138,09
231,96
413,93
712,54
150,45
263,32
433,86
777,40
152,18
266,51
456,72
786,75
160,32
291,57
500,05
www.brammer.biz
495
Transmission mécanique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
62956


































































































   505   506   507   508   509