Page 485 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 485

Courroies synchrones
Code de commande
C0291717
C0291718
C0291719
C0291720
C0291721
C0291722
C0291746
C0291747
C0291748
C0291749
C0291786
C0288897
C0291789
C0291791
C0291811
C0291813
C0291815
C0291817
C0291826
C0288999
C0291827
C0291828
C0291852
C0294873
C0291854
C0291856
C0291875
C0291876
C0291877
C0291878
C0291894
C0291896
C0291898
C0291900
C0291909
C0291910
C0291911
C0291912
C0291927
C0289011
C0291930
C0291932
C0291952
C0291953
C0291954
C0291955
C0291956
C0291957
C0291958
C0291959
C0291978
C0291979
C0291980
C0291981
C0291989
C0291990
C0291991
C0291992
C0292005
C0289032
C0292008
C0292010
C0292023
C0292024
C0292025
C0292026
C0292037
C0292038
C0292039
C0292040
Profil de courroie synchrone
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
Longueur de pas
968 mm
968 mm
976 mm
976 mm
976 mm
976 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1040 mm
1040 mm
1040 mm
1040 mm
1064 mm
1064 mm
1064 mm
1064 mm
1080 mm
1080 mm
1080 mm
1080 mm
1120 mm
1120 mm
1120 mm
1120 mm
1128 mm
1128 mm
1128 mm
1128 mm
1160 mm
1160 mm
1160 mm
1160 mm
1176 mm
1176 mm
1176 mm
1176 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm
1216 mm
1216 mm
1216 mm
1216 mm
1224 mm
1224 mm
1224 mm
1224 mm
1256 mm
1256 mm
1256 mm
1256 mm
1264 mm
1264 mm
1264 mm
1264 mm
1280 mm
1280 mm
1280 mm
1280 mm
1304 mm
1304 mm
1304 mm
1304 mm
1360 mm
1360 mm
1360 mm
1360 mm
Largeur de courroie
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
Nombre de dents
121
121
122
122
122
122
125
125
125
125
130
130
130
130
133
133
133
133
135
135
135
135
140
140
140
140
141
141
141
141
145
145
145
145
147
147
147
147
150
150
150
150
152
152
152
152
153
153
153
153
157
157
157
157
158
158
158
158
160
160
160
160
163
163
163
163
170
170
170
170
Prix unitaire €
77,57
131,16
32,73
53,35
89,37
132,31
35,25
46,82
76,11
135,50
37,42
56,22
83,35
138,93
33,49
42,05
84,03
142,36
34,02
58,17
84,94
144,21
37,28
50,21
96,29
155,92
35,07
52,25
87,23
148,11
35,91
51,99
89,47
152,27
33,21
54,14
90,04
153,21
33,80
52,29
104,34
118,17
36,60
55,17
92,07
156,84 5 42,17
59,96
92,78
157,89
38,24
59,60
85,25
162,08
38,49
58,30
95,82
162,90
39,92
61,15
110,46
163,49
42,05
55,98
98,15
166,64
39,55
55,57
94,17
167,48
www.brammer.biz
473
Transmission mécanique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement


































































































   483   484   485   486   487