Page 469 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 469
Courroies trapézoïdales jumelées
PREDATOR® POWERBAND® SPBP
Code de commande
C0897722
C0897725
C0897727
C0897736
C0897739
C0897741
C0897750
C0897753
C0897755
C0880596
C0897766
C0897768
C0897777
C0897780
C0897782
C0897791
C0897794
C0897796
C0897805
C0897808
C0897810
C0897819
C0897822
C0897824
C0863187
C0897835
C0897837
C0897846
C0897849
C0897851
C0897860
C0897863
C0897865
C0897874
C0897877
C0897879
C0760311
C0897890
C0897892
C0897901
C0897903
C0897905
C0897914
C0897917
C0897919
C0897928
C0897931
C0897933
C0897942
C0897945
C0897947
C0897956
C0897959
C0897961
C0897970
C0897973
C0897975
C0897984
C0897987
C0897989
C0897998
C0898001
C0898003
C0898012
C0898015
C0898017
C0898026
C0898029
C0898031
C0898040
C0898043
C0898045
Profil de courroie trapézoïdale
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
SPBP
Longueur de pas
2120 mm
2120 mm
2120 mm
2240 mm
2240 mm
2240 mm
2360 mm
2360 mm
2360 mm
2500 mm
2500 mm
2500 mm
2650 mm
2650 mm
2650 mm
2800 mm
2800 mm
2800 mm
3000 mm
3000 mm
3000 mm
3150 mm
3150 mm
3150 mm
3350 mm
3350 mm
3350 mm
3550 mm
3550 mm
3550 mm
3750 mm
3750 mm
3750 mm
4000 mm
4000 mm
4000 mm
4250 mm
4250 mm
4250 mm
4500 mm
4500 mm
4500 mm
4750 mm
4750 mm
4750 mm
5000 mm
5000 mm
5000 mm
5300 mm
5300 mm
5300 mm
5600 mm
5600 mm
5600 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
6300 mm
6300 mm
6300 mm
6700 mm
6700 mm
6700 mm
7100 mm
7100 mm
7100 mm
7500 mm
7500 mm
7500 mm
8000 mm
8000 mm
8000 mm
Nombre de bandes
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
Pas, métrique (P)
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
Hauteur de profil, métrique (H)
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Prix unitaire €
351,17
702,84
937,70
360,39
720,42
960,56
365,66
730,31
973,71
373,21
746,47
993,39
396,97
793,91
1057,84
413,51
826,99
1102,98
433,88
867,76
1155,39
448,51
896,96
1199,00
476,04
952,05
1270,36
496,30
992,60
1290,98
531,19
1062,43
1415,68
577,18
1154,41
1540,30
599,51
1196,76
1595,64
647,09
1294,15
1724,25
669,18
1338,25
1784,24
711,34
1422,65 5 1896,78
753,64
1507,25
2009,67
799,79
1564,47
2132,98
854,61
1708,75
2278,30
898,74
1797,45
2397,18
955,80
1911,76
2548,98
1018,27
2037,40
2716,50
1067,98
2135,88
2847,85
1137,65
2276,25
3034,97
www.brammer.biz
457
Transmission mécanique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
62942